カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)

「a1512-20」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JCB 工業用綿棒A1520-20 日本綿棒JCB 工業用綿棒A1520-20日本綿棒
29,980税込32,978
1袋(20本×90セット)
当日出荷
木軸15cmで大型綿球採用の工場用綿棒。 高品質のロングファイバーを巻きつけた綿球。 リントが出にくく綿球が抜け落ちる心配はありません。
用途機械の埃などの掃除。 雨戸やサッシのレール部分の掃除に。 エアコン噴出口の掃除に。 花粉の虫媒花のかわりに。トラスコ品番836-4408材質/仕上(木軸)15cm国産白樺材、(綿球)コットン50%+レーヨン50%混紡質量(g)17綿球径(Φmm)12
#1512A-10C Naイオンデンキョク F-20ヨウ HORIBA#1512A-10C Naイオンデンキョク F-20ヨウHORIBA
42,980税込47,278
1個ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
仕様ナトリウムイオン電極1512A-10C型式【主要】F-70シリーズ、F-20シリーズ質量(g)120
メンティップ綿棒 (木軸) 日本綿棒メンティップ綿棒 (木軸)日本綿棒(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1式(20本×15袋)
当日出荷から7日以内出荷
長繊維の綿を巻き付けてありますので、リントが出にくく抜け落ちません。 EOG滅菌済。
タイプ片綿球医薬品医療機器等法一般医療機器
プラスチックエンクローズブレーカ 日東工業プラスチックエンクローズブレーカ日東工業
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷
材質本体:PC+ABS本体:Nホワイトグレー(N8.5)
基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 1列 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 5.08mm 1列 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,098税込1,208
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:5.08mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:20.0A●コード番号:191-1512アズワン品番65-7727-66