カテゴリ

  • 自動車純正部品(15)
  • 測定用品(7)
  • 制御機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防災用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1517」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング 1A-1517 大阪魂Oリング 1A-1517大阪魂
10,360税込11,396
1袋(100個)ほか
9日以内出荷
寸法W(mm)3.53
ステンレスポット HAKKO(白光)ステンレスポットHAKKO(白光)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
選べる交換用はんだ槽
適応FX-301B-01、FX-300-01
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
ケース,フロント トランスファー MAZDA(マツダ)ケース,フロント トランスファーMAZDA(マツダ)
16,900税込18,590
1個
翌々日出荷
(MA15)ドラム,リヤ ブレーキ ミツビシ(MA15)ドラム,リヤ ブレーキミツビシ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
サーモスタット MAZDA(マツダ)サーモスタットMAZDA(マツダ)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
ギヤー カウンターシャフト (1A) MAZDA(マツダ)ギヤー カウンターシャフト (1A)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
シム アジャスト (1A15) MAZDA(マツダ)シム アジャスト (1A15)MAZDA(マツダ)
599税込659
1個
翌々日出荷
サーモスタット セット (8A) MAZDA(マツダ)サーモスタット セット (8A)MAZDA(マツダ)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
ケース チェンジコントロール (1A) MAZDA(マツダ)ケース チェンジコントロール (1A)MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
カバー サーモスタット (F8) MAZDA(マツダ)カバー サーモスタット (F8)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
(CA15)ハウジング、クラッチ MAZDA(マツダ)(CA15)ハウジング、クラッチMAZDA(マツダ)
65,980税込72,578
1個
翌々日出荷
普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-171シリーズ 長野計器普通形圧力計(Φ60)埋込形D枠(取付金具) AA15-171シリーズ長野計器
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
Style Tools シグマ アルミ上合 リブプラスStyle Tools シグマ アルミ上合リブプラス
899税込989
1個
7日以内出荷
耐食性に優れた、アルマイト加工
材質アルミニウム(アルマイト加工)
アウトレットウォーター (RF) MAZDA(マツダ)アウトレットウォーター (RF)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
(MA15)ピン,パーキング ブレーキ ケーブル ミツビシ(MA15)ピン,パーキング ブレーキ ケーブルミツビシ
669税込736
1個
4日以内出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15 長野計器普通形圧力計(D枠/埋込形) 60Φ 形番:AA15長野計器(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約200
ファーンポット 横浜ディスプレイミュージアムファーンポット横浜ディスプレイミュージアム
6,798税込7,478
1本
9日以内出荷
材質PE、鉄、PS、PPGR幅(cm)65寸法(Φ×高さH)(cm)ポット:20.×17.5高さ(cm)48
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 60Φ 形番:BA15長野計器
8,298税込9,128
1個ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)外径(Φmm)60質量(g)約300呼びDU
FIANCHETTO SX AIRBOX COMPL. 80A0C1517 MV AGUSTAFIANCHETTO SX AIRBOX COMPL. 80A0C1517MV AGUSTA
55,980税込61,578
1個
31日以内出荷
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
189,800税込208,780
1箱(3本)
40日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
MYSTIQUE 360 WH/360mm水冷CPUクーラー/ホワイト/2.8インチTFTディスプレイ搭載/「FT12 SE」ファン/Intel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155/AMD AM5/AM4対応 DEEPCOOLMYSTIQUE 360 WH/360mm水冷CPUクーラー/ホワイト/2.8インチTFTディスプレイ搭載/「FT12 SE」ファン/Intel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155/AMD AM5/AM4対応DEEPCOOL
33,480税込36,828
1台
翌日出荷
適合ソケットIntel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155/AMD AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン MICROCHIPMicrochip マイコンMICROCHIP(3件のレビュー)
619税込681
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ラベル サイド ガラス MAZDA(マツダ)ラベル サイド ガラスMAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
ラベル キャブ サスペンション (1K) MAZDA(マツダ)ラベル キャブ サスペンション (1K)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
ボルト スタッド (EC) MAZDA(マツダ)ボルト スタッド (EC)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
リテーナー (EC) MAZDA(マツダ)リテーナー (EC)MAZDA(マツダ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
オイルシール VC VC27478 NOKオイルシール VC VC27478NOK
329税込362
1個
翌々日出荷
・グリース、又はダストのシールです。・圧力のかかる所には使用不可です。・グリースやダストのシールに使用します。・S型オイルシールと組合せて、使用することもできます
材質ニトリル(NBR)型式VC外径D(Φmm)47部品番号AG1517-A0軸径d(Φmm)27幅b(mm)8
デラックスDXA45用パーツ部品(2017モデル) トラス大A1510mm イージーアップデラックスDXA45用パーツ部品(2017モデル) トラス大A1510mmイージーアップ
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
イージーアップテント:デラックスDXA45用オプション部品(2017モデル)のトラス大A1510mmです。
デラックスDX45用パーツ部品(2017モデル) トラス大A1510mm イージーアップデラックスDX45用パーツ部品(2017モデル) トラス大A1510mmイージーアップ
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷
イージーアップテント:デラックスDX45用オプション部品(2017モデル)のトラス大A1510mmです。
SPORK.A12X159.5   44605171000 ホンダSPORK.A12X159.5 44605171000ホンダ
549税込604
1個
4日以内出荷
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,898税込2,088
1袋(5個)
欠品中
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:42.2mm●深さ:17.34mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1517アズワン品番65-7724-02
Microchip マイコン, 44-Pin TQFP PIC16F1517-I/PT MICROCHIPMicrochip マイコン, 44-Pin TQFP PIC16F1517-I/PTMICROCHIP
699税込769
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16F●パッケージタイプ: TQFP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 44●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 14 kB●最大周波数: 20MHz●RAMサイズ: 512 (SRAM) B●PWMユニット数: 1●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 1●最大イーサネットチャンネル数: 0mm●PIC16F1516 - 1517 - 1518 - 1519 8ビットフラッシュマイクロコントローラ. Microchip製マイクロコントローラのPIC16F製品は、省スペース14ピンデバイスから多機能な64ピンデバイスまで、MicrochipのPICRアーキテクチャをさまざまなピン及びパッケージオプションに組み込む8ビットMCUです。 ベースライン、ミッドレンジ又は拡張ミッドレンジアーキテクチャを備えたデバイスには、さまざまな周辺機器の組み合わせが用意されています。これによって各設計者の用途に対し、柔軟性と選択肢を提供します。 PIC16F1516 - 1517 - 1518 - 1519ファミリのマイクロコントローラは、16レベルのハードウェアスタックと49個の命令を備えたMicrochipの拡張ミッドレンジコアをベースにしています。 これらのMCUは、最高5 MIPSの性能を発揮し、最大28 KBのプログラムメモリと1024バイトのRAMを搭載しています。 精度±1 %の構成可能な発振器をオンボードに搭載しています。. マイクロコントローラの機能. CPU速度: 最大20 MHz 49の命令 16レベルハードウェアスタック 16 MHz内蔵発振器 - 選択可能な周波数範囲: 16 MHz - 32 kHz I/Oピン - 25 - PIC16F1516/1518モデル I/Oピン - 36 - PIC16F1517/1519モデル XLP技術 パワーオンリセット(POR) パワーアップタイマ(PWRT) プログラム可能な低消費電力ブランアウトリセット(LPBOR) 拡張ウォッチドッグタイマ(WDT) In-Circuitシリアルプログラミング(ICSP) In-Circuitデバッグ(ICD) 拡張低電圧プログラミング(LVP). 周辺機器. 17チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1516 /1 518モデルのみ 28チャンネル10ビットA/Dコンバータ(ADC) - PIC16F1517 - 1519モデルのみ キャプチャ - コンペア - PWM (CCP)モジュール - 2 電圧リファレンスモジュール 2個の8ビットタイマ 1個の16ビットタイマ SPI及びI2C(TM)備えたマスタ同期シリアルポート(MSSP) 強化型ユニバーサル同期 - 非同期レシーバ - トランスミッタ(EUSART)RoHS指令(10物質対応)対応
AC100V/195W はんだ槽(静止タイプ) エスコAC100V/195W はんだ槽(静止タイプ)エスコ
40,900税込44,990
1台
8日以内出荷
ステンレス製ポット(EA304AZ-11)付属 作業中にも温度調整可能 鉛フリー対応 立ち上がりが早く、槽交換が簡単なツマミ式の鉛フリー対応はんだ槽 ツマミを回すだけで温度を調整できます ねじを緩めるだけで簡単に槽を交換することができます。
仕様●電源:AC100V 50/60Hz●消費電力(W):195●プラグ形状:平型プラグ●付属品:50角ステンレス槽 品番A1517●サイズ:143(W)×220(D)×100(H)mm●重量:1.7kg●槽温度:50角:200~450℃75角:200~380℃アズワン品番65-2113-26
銅合金 BS エル型ホースユニオン BS HLM R1/2 XΦ16 鈴木ブロンズ継手銅合金 BS エル型ホースユニオン BS HLM R1/2 XΦ16鈴木ブロンズ継手
1,798税込1,978
1個
13日以内出荷
海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。
仕様●品番:BS HLM R1/2 XΦ16●呼称 管用ネジ B-PT:1/2●適合ホース径呼称:16Φ●ホース内径:14~15.5●適合スパナ袋ナットH1:24●全長A1:71●全長A2:32●最小穴径(オリフィス径):10●コード番号:303-0001517アズワン品番67-4859-31
タンクカバー FAZER ダークブルー (06/07) BAGSTER (バグスター)タンクカバー FAZER ダークブルー (06/07)BAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、FAZER (2006-2015)、FZ1 (2006-2015)