カテゴリ

  • 切削工具(26)
  • 制御機器(24)
  • 自動車純正部品(22)
  • メカニカル部品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • バイク純正部品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 測定用品(9)
  • 建築金物(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 物流用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 機構部品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • バイク部品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a1530」の検索結果

197件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フッ素樹脂テープ A1530 FV801用 5枚入 TGK(東京硝子器械)

    フッ素樹脂テープ A1530 FV801用 5枚入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋
    8日以内出荷
    摘要FV801用入数(枚)5
  • トリプルタップ 3個口  コンセント 増設 トラッキング カバー付き ELPA

    トリプルタップ 3個口 コンセント 増設 トラッキング カバー付き

    ELPA(25件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    定格:125V 15A 定格電力:合計1500Wまで 口数:3個 カラー:ホワイト
    材質ボディ、キャップ:ABS樹脂質量(g)40スイッチ×定格電力(W)1500定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)130×80×30定格電流(A)15アース端子×マグネット×USBポート数×プラグ形状ストレート雷ガード×耐トラッキング×埃防止シャッター×
  • スリムプレート タナカ

    スリムプレート

    タナカ(13件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1セットほか
    当日出荷
    本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
    用途柱と横架材の接合に使用します。付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本種別柱接合金物材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC厚さ(mm)2.3規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)N値1.0以下告示1460号第2号は同等認定D1502-04
  • ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
    ¥649税込¥714
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
  • モリギン ユニクロ セレクトA ACE(エース)

    モリギン ユニクロ セレクトA

    ACE(エース)
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    ビス穴とボルト穴が開いたL型アングルです。
    用途単体でもご利用可能ですが、別売りのユニクロセレクトBを筋交いにすることで強度のある棚受けとしてもご利用いただけます。材質鉄穴径(Φmm)ビス:5.5寸法C(mm)32板厚(mm)4.5仕上ユニクロメッキ長穴(mm)10×20
  • SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)

    SSA平歯車

    KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
  • (1530A)インタ クーラ ASSY ミツビシ

    (1530A)インタ クーラ ASSY

    ミツビシ
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    3日以内出荷
  • PTFEテープ HAKKO(白光)

    PTFEテープ

    HAKKO(白光)
    ¥2,598税込¥2,858
    1パック(5本)
    当日出荷
    厚手の袋がシール溶着できます。 簡単な操作で美しくシールができます。 シールした後にカッターをスライドさせて余分な袋端をカットできます。又、チューブ状のフィルムを製袋加工することもできます。 ヒーターを溶断用に変えればシュリンク包装できます。
    用途お茶袋、コーヒー袋、健康食品、タオル、衣料品などの少量品の袋づめに最適 アルミ蒸着袋、ガゼット袋、幅の広い袋などにトラスコ品番309-2445適合機種FV-801-01質量(g)6タイプPTFEテープ
  • アクリル板(ホビー材) 光

    アクリル板(ホビー材)

    光(3件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です
    厚さ(mm)2
  • ログラン(硬質ウレタンゴム)シート ブラウン イノアック

    ログラン(硬質ウレタンゴム)シート ブラウン

    イノアック
    ¥19,980税込¥21,978
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    材質エステル系ウレタン色ブラウン使用温度範囲(℃)-30~80硬度(ショア A)92
  • トレー エフピコ

    トレー

    エフピコ(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(100枚)
    翌日出荷から6日以内出荷
    種類豊富な汎用トレーです。肉・魚・野菜等に。
  • ネオ・エアーホース NCR

    ネオ・エアーホース

    NCR
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    補強層に高張力合成繊維を使用することにより、最高使用圧力2.0MPaを達成しました。
    使用温度範囲(℃)-25~+70形状平滑(外被)色黒使用流体空気・水
  • 分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ テンパール工業

    分電盤組込用漏電遮断器 パールテクト漏電ブレーカ

    テンパール工業
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    パールテクト漏電遮断器
    寸法A(mm)88.5端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子寸法D(mm)56寸法B(mm)16.7JIS規格JIS C 8222 Ann2定格遮断容量(kA)(AC100V)2.5、(AC100V/AC200V)2.5、(AC200V)2.5逆接続不可極数・素子数2P2E
  • スクロールチャック用生爪 TRUSCO

    スクロールチャック用生爪

    TRUSCO
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C
  • SMA完成マイタ KHK(小原歯車工業)

    SMA完成マイタ

    KHK(小原歯車工業)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    付属品止めねじ種別完成マイタ材質S45C減速比1形状BK歯数30表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入れ歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度48~53HRC歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴歯先円すい角L48度12分
  • ティアラ角皿 本体 エフピコ

    ティアラ角皿 本体

    エフピコ
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1ケース(50枚×30袋)
    3日以内出荷
    ティアラ角皿シリーズの棚割りサイズ。フチ裏面に施したたくさんの溝によりラップ適性アップ。折れ曲がりを解消します。
    材質PSP
  • 透明トレー エフピコ

    透明トレー

    エフピコ
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(100枚)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    汎用透明トレーです。
    材質O-PET短辺(mm)146長辺(mm)195
  • (1530A)ダクト ASSY,インタ クーラ インレット エア ミツビシ

    (1530A)ダクト ASSY,インタ クーラ インレット エア

    ミツビシ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • スプリングガイドピン タカノ

    スプリングガイドピン

    タカノ
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
    材質S45C、表面処理四三酸化鉄被膜硬度20~25
  • スパーギヤ MP=1.5 青木精密工業

    スパーギヤ MP=1.5

    青木精密工業(2件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
    種別スパーギヤモジュール1.5
  • マイタギヤ完成品 KANA(片山チエン)

    マイタギヤ完成品

    KANA(片山チエン)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    マイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。 焼入れしているため、強度・耐摩耗性が高いです。 マイタギヤは2個/1setでご使用ください。
    用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用炭素鋼表面処理黒染圧力角(°)20熱処理歯面高周波焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC50 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ] KHK(小原歯車工業)

    小原歯車工業 平歯車 平歯車(焼入プラス) SSA-H [Jシリーズ]

    KHK(小原歯車工業)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    平歯車 SS。・低価格でラインナップが多く、追加で歯面焼入可能です。焼入プラス。・高周波焼入れにより、耐摩耗性が向上しています。・熱影響のない箇所は追加工が可能です。・ラインナップすべてに対応するコイルを準備しています。・豊富な実績により、安定供給が可能です。高周波焼入れ仕様。・焼入箇所:歯面焼き入れ。・焼入れ硬さ:HRC50~60。歯面焼入れの硬さ深さについて。・高周波焼入れは、歯車の大きさによって焼入れ方法と歯部の焼入れ状態が異なります。・焼入プラスの焼入れ仕様は、歯車の基準円直径付近の焼入れ仕様となります。Jシリーズ。・Jシリーズとは、標準歯車の下穴品をベースに穴径、キー溝、取付穴の寸法をKHK独自の規格でシリーズ化した製品です。・最新の機械設備をジャスト・イン・タイム生産ラインにより生産効率と品質を追求。・メーカーが行う追加工で信頼性の高い製品を提供します。
    形状S5K
  • エコトレー 日光 エフピコ

    エコトレー 日光

    エフピコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1ケース(100枚×18袋)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • クランプ ホース (9S9A) MAZDA(マツダ)

    クランプ ホース (9S9A)

    MAZDA(マツダ)
    ¥139税込¥153
    1個
    翌々日出荷
  • 切削用角型永磁チャック カネテック

    切削用角型永磁チャック

    カネテック
    ¥469,800税込¥516,780
    1台
    4日以内出荷
    重切削用の特殊設計による超強力型永磁チャックです。磁極間隔が比較的細かいため、一定の小物や薄物にも対応可能です。ON/OFFハンドルをラチェットにすることで、より安全に配慮しました。
    用途重切削から重研削までの作業に。トラスコ品番457-5407幅(mm)300質量(kg)24高さ(mm)69奥行(mm)150
  • トレー エコGレタス エフピコ

    トレー エコGレタス

    エフピコ
    ¥20,980税込¥23,078
    1ケース(100枚×18袋)
    3日以内出荷
    材質エコトレー高さ(mm)30
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)1.3以内径精度(μm)±1.5ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコトレー 本屋久杉 エフピコ

    エコトレー 本屋久杉

    エフピコ
    ¥17,980税込¥19,778
    1ケース(100枚×18袋)
    3日以内出荷
    材質エコトレー
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • エコトレー エフピコ

    エコトレー

    エフピコ(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1ケース(100枚×18袋)
    3日以内出荷
    種類豊富な汎用トレーです。肉・魚・野菜等に。
  • DellPro14Essential(R5/16/512/11P/HB/1Y) Dell Technologies

    DellPro14Essential(R5/16/512/11P/HB/1Y)

    Dell Technologies
    ¥259,800税込¥285,780
    1台
    翌日出荷
    プラスチック筐体
    仕様●CPU詳細:AMD Ryzen5 220 プロセッサー (22 MB キャッシュ、6 コア、12 スレッド、最大 4.9 GHz まで可能)●J-Moss:対応●VCCI:対応●WWAN:なし●WiMAX:なし●その他インターフェース:ユニバーサル オーディオ ジャック x 1●その他ドライブ:なし●その他無線データ転送:Bluetooth ワイヤレスカード●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●エネルギー消費効率:12区分 21.0●ストレージタイプ:512 GB M.2 PCIe NVMe SSD●ストレージ容量:512GB●タッチパネル:非搭載●ディスプレイサイズ:14型●ディスプレイ詳細:あり 14インチ、非タッチ、FHD+ (1920 x 1200) 非光沢、300 nits、WVA/IPS ディスプレイ●バッテリ:3セル バッテリー 41Whr(内蔵)●プロセッサーテクノロジー:Ryzen 200 Series●メインメモリ(最大):32GB●メインメモリ(標準):16GB●メモリカードスロット:SDカードリーダー×1●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●メモリタイプ:(16GB x 1)、 DDR5●ライセンスOS:Windows 11 Pro●リカバリ用データ保存場所:なし●国際エネルギースター:登録●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 1.4×1(最大1920x1080 60Hzまで対応。4K/2K出力はサポートされていません。)●対応SIMサイズ:なし●本体サイズ(H×W×D):プラスチック筐体:高さ:16.90 mm~19.90 mm x 幅:314mm x 奥行き:226.15mm●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。電源65W AC アダプター本体質量(g)1540解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 非バックライト Copilot キーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラありRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANRealtek Wi-Fi 6 RTL8852BE、 2x2、 802.11ax、 MU-MIMOUSBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 3.2 Gen 2 Type-C(Power Delivery/DisplayPort対応)×1オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)
  • ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準 青木精密工業

    ウォーム減速機 LA型 軸配置:標準

    青木精密工業(1件のレビュー)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    7日以内出荷から15日以内出荷
    仕様歯車構成ウォームギヤ1段取付水平・垂直方向、十分に剛性のある、振動のない架台の機械加工された面種類ウォーム減速機取付方式脚取付固定方法ボルトが緩まないよう適正トルクで締め付ける使用環境(据付場所)屋内で腐食性ガス・爆発性ガス・蒸気などのないこと、塵埃を含まない換気の良い場所、結露なきこと(高度)標高1000m以下(周囲温度/湿度)-10~40℃/85%以下塗装モスグリーン(マンセル7.5GY5/2)潤滑油オイル潤滑キー旧JIS2種(JIS B 1301-1959)軸配置標準変速機タイプウォームギア
  • プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    プチセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)

    京セラ
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
  • スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業

    スリムセーバ標準電灯分電盤

    日東工業
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1台
    5日以内出荷から7日以内出荷
    種類標準分電盤
  • リペア T10バルブソケット 1個 NAB-1530A アイエルモータースポーツ

    リペア T10バルブソケット 1個 NAB-1530A

    アイエルモータースポーツ
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-1530A。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:NAB-1555,NAB-1553,NAB-1559,ND0-1555,ND0-1556,ND0-1558用リペアソケット。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:リペア T10バルブソケット。重量[キログラム]:0.012。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NAB-1553,NAB-1555,NAB-1559,ND0-1555,ND0-1556,ND0-1558,ND0-7051406,ND0-7051407,ND0-7051408,ND0-7051409
    質量(kg)0.012備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプリペア T10バルブソケット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-1553,NAB-1555,NAB-1559,ND0-1555,ND0-1556,ND0-1558,ND0-7051406,ND0-7051407,ND0-7051408,ND0-7051409
  • マジックドリルDRAチップ 難削材・ステンレス加工用 DA-HQS 京セラ

    マジックドリルDRAチップ 難削材・ステンレス加工用 DA-HQS

    京セラ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    マジックドリルDRA用チップです。
    用途難削材・ステンレス加工用。材種PR1535
  • サニタ 南海プライウッド

    サニタ

    南海プライウッド
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1セット
    4日以内出荷
    空間面積はそのままに壁の厚みを利用し、収納スペースが増やせます。 隠す収納でトイレットペーパーや掃除用具もすっきり収納できます。洗面所や廊下の小物置きにも活用できます。
    セット内容サニタ×1セット材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙厚さ(mm)300奥行(mm)133.5