カテゴリ

  • バイク純正部品(5)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「a1550」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローティングジョイントJA (J~) SMCフローティングジョイントJA (J~)SMC(2件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
2,098税込2,308特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
ポリエチレンシートEVAフォーム イノアックポリエチレンシートEVAフォームイノアック
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
用途緩衝材に材質ポリエチレンEVAフォーム幅(mm)1000長さ(mm)1000
エアーフィルター2 ホルダー付き 橋本クロスエアーフィルター2 ホルダー付き橋本クロス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
難燃性の素材を使用しています。 簡単に取り付けることができ、オイルミストや粉塵から機内フィルターの汚れを防止し、清掃の手間を軽減できます。 厚みがあるため1枚あたりの使用時間が長くなります。 ミシン目がついている為、汚れたフィルターを簡単に切り離すことができます。 外付けのため、汚れが一目で分かります。 制御盤フィルターの厚手タイプとしてもご利用いただけます。
用途コンプレッサーやオイルコンディショナーのプレフィルターとして仕様ホルダー付き材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10ピッチ(mm)(ミシン目)200風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Pa
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
シャークアンカー TRUSCOシャークアンカーTRUSCO
1,698税込1,868
1セット(50本)
当日出荷
頭部がフラット面で、打ち込みしやすく、シートに刺しやすい四方トゲの形状です。強化プラスチック製で、衝撃性・耐薬品性に優れています。防草シートにしっかりと刺さり、抜けにくい杭です。
用途防草シート・マルチ・防虫・防獣ネットなどの押さえに。トラスコ品番855-5884材質ポリブレチレンテフタレート(PBT)質量(kg)1ブラック直径×長さ(mm)50×1502018年トラスコ掲載ページ6 1664
チタンコーティングスーパーソーヤスリ ツボサンチタンコーティングスーパーソーヤスリツボサン
3,298税込3,628
1本
当日出荷
全長(mm)150刃長(mm)100柄径(Φmm)5.0目の粗さ中目
フローティングジョイントJA15 SMCフローティングジョイントJA15SMC
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷
・エアシリンダに適した品質 アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較) 軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減 最大引張力1MPa相当 ・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収 ・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
ボルト 01550-0612A スズキボルト 01550-0612Aスズキ(2件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
ボルト 01550-0835A スズキボルト 01550-0835Aスズキ
81税込89
1個
当日出荷
ボルト 01550-0616A スズキボルト 01550-0616Aスズキ(1件のレビュー)
58税込64
1個
当日出荷
ボルト 01550-0655A スズキボルト 01550-0655Aスズキ(1件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
ボルト 01550-1016A スズキボルト 01550-1016Aスズキ(1件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)京セラ
11,980税込13,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)京セラ
16,980税込18,678
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)京セラ(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から8日以内出荷
高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から8日以内出荷
(01550)ボルト スズキ(01550)ボルトスズキ(16件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から7日以内出荷
(01550)ボルト スズキ(01550)ボルトスズキ(6件のレビュー)
66税込73
1個
当日出荷から9日以内出荷
ポール用取付部品 内外電機ポール用取付部品内外電機(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1セット(2個)
当日出荷から3日以内出荷
キャビネットをコンクリート柱に取り付ける際にご利用ください。
表面処理溶融亜鉛メッキ
円筒型防振ゴム EFタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)円筒型防振ゴム EFタイプBRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から65日以内出荷
a方向に軟らかいバネ。 r方向に硬いバネ。 比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形接続方式丸穴材質(防振ゴム)天然ゴム
iPad mini 7.9インチ 第5/4世代 (2019/2015年) フィルム 反射防止 指紋防止 気泡防止 エレコムiPad mini 7.9インチ 第5/4世代 (2019/2015年) フィルム 反射防止 指紋防止 気泡防止エレコム
2,098税込2,308
1個
当日出荷
iPad mini 2019年モデル、iPad mini 4の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・反射防止タイプの液晶保護フィルムです。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。光の映り込みを抑え、見やすい画面を実現する反射防止タイプです。摩擦を軽減した表面仕上げで、さらさらした快適な操作を実現します。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。鉛筆硬度3Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度は実力値です。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
対応機種iPad mini 2019年モデル、iPad mini 4セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PETサイズ(inch)7.9適合品番A2124、A2125、A2126、A2133、A1538、A1550
B1551A1-NT3G-50 AMPHENOLB1551A1-NT3G-50AMPHENOL
1,598税込1,758
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チューナーレスandroid TVモニタ ユニテクチューナーレスandroid TVモニタユニテク
28,980税込31,878
1台
当日出荷
思いっきりアプリを楽しむ、ネット動画専用チューナーレステレビ。地上波・BS/CSのチューナーが付いていないのでテレビはもっぱらネット配信視聴という方におススメ。Android搭載だから、スマホにつながなくても直接配信が視聴できます。 HDMI、USB、コンポジット、光音声デジタル出力、LANと入出力端子は基本をおさえており安心。
仕様AndroidTVバージョン11、CPU:Coretex- A53 1550MHz、メモリ: 2GByte / 8GByte、Wi-Fi:IEEE802.11a/b/g/n/ac、Bluetoothバージョン5.0、直下型LEDバックライト付属品スタンド1式、ネジ×4、リモコン、単4乾電池×2、取扱説明書質量(kg)約3.5消費電力(W)56(待機時0.5)電源AC100V50/60Hz外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)719.5×471.6×205応答速度8ms視野角(左右:上下)178画面サイズ32インチ画素数1366×768RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)54入出力端子コンポジット端子、USB、HDMI、LAN端子、光音声デジタル端子チューナー数チューナーれす
iPad mini 7.9インチ 第5/4世代 (2019/2015年) フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 気泡防止 エレコムiPad mini 7.9インチ 第5/4世代 (2019/2015年) フィルム 高精細 反射防止 指紋防止 気泡防止エレコム
2,198税込2,418
1個
当日出荷
iPad mini 2019年モデル、iPad mini 4の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止・高精細反射防止タイプの液晶保護フィルムです。ナノテクノロジー高精細加工により光の映り込みを抑え、反射防止フィルム特有のチラツキを防止することで見やすい画面を実現しています。摩擦を軽減した表面仕上げで、指滑りを向上することで快適な操作を実現します。指紋汚れを付きにくくする指紋防止コーティングを施しています。鉛筆硬度2Hのハードコート加工により、フィルム表面の傷を防止します。 ※硬度は実力値です。時間の経過とともに気泡が目立たなくなる特殊吸着層を採用したエアレスタイプです。小さな気泡ができたときには、指などで押し出すことで気泡を抜くことができます。フィルムを貼ったままでも本体操作ができるタッチスクリーン入力に対応しています。貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。フィルムがキレイに貼れる、専用ヘラと、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
対応機種iPad mini 2019年モデル、iPad mini 4セット内容液晶保護フィルム(エアーレス防指紋高精細反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1、ヘラ×1材質接着面:シリコン、外側:PETサイズ(inch)7.9適合品番A2124、A2125、A2126、A2133、A1538、A1550
ロングテーパドリル LTDD 三菱マテリアルロングテーパドリル LTDD三菱マテリアル
49,980税込54,978
1本
翌日出荷
材質ハイス
MYSTIQUE 360 WH/360mm水冷CPUクーラー/ホワイト/2.8インチTFTディスプレイ搭載/「FT12 SE」ファン/Intel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155/AMD AM5/AM4対応 DEEPCOOLMYSTIQUE 360 WH/360mm水冷CPUクーラー/ホワイト/2.8インチTFTディスプレイ搭載/「FT12 SE」ファン/Intel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155/AMD AM5/AM4対応DEEPCOOL
33,480税込36,828
1台
翌日出荷
適合ソケットIntel LGA1851/1700/1200/1151/1150/1155/AMD AM5/AM4RoHS指令(10物質対応)対応
グローバルコアホース F787TC6A6A Parkerグローバルコアホース F787TC6A6AParker
460,163税込506,179
1本
当日出荷から9日以内出荷
ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油