カテゴリ

  • 自動車純正部品(10)
  • 測定用品(4)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 学童・教育用品(1)

「a1559」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジグソーブレード マキタジグソーブレードマキタ(9件のレビュー)
999税込1,099
1袋(5本)
当日出荷から5日以内出荷
クリーニングスポンジ HAKKO(白光)クリーニングスポンジHAKKO(白光)(4件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷
適合機種FX-100、FX-8804、FX-888D、FX-888
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ピンゲージ SK(新潟精機)超硬ピンゲージSK(新潟精機)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
耐磨耗性に優れ、寿命が鋼の約20倍~30倍は長持ちするので経済的です。熱膨張係数が鋼に比べ小さいので温度による影響が少ないです。高硬度のため、表面にキズがつく心配が少ないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレター(L) ウインド (1A) MAZDA(マツダ)レギュレター(L) ウインド (1A)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
(1A15)チャンネル(L),ガラスラン MAZDA(マツダ)(1A15)チャンネル(L),ガラスランMAZDA(マツダ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
ロック(L)ドアー (1A15) MAZDA(マツダ)ロック(L)ドアー (1A15)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
(PYFA)リング、ウオーターアウトレット O MAZDA(マツダ)(PYFA)リング、ウオーターアウトレット OMAZDA(マツダ)
239税込263
1個
翌々日出荷
(PYFA)リング、ウオーター パイプ  O MAZDA(マツダ)(PYFA)リング、ウオーター パイプ OMAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
ボデー(L)フロントドアー (1A15) MAZDA(マツダ)ボデー(L)フロントドアー (1A15)MAZDA(マツダ)
86,980税込95,678
1個
翌々日出荷
(1A15)チヤンネル(L)、ガラス ラン MAZDA(マツダ)(1A15)チヤンネル(L)、ガラス ランMAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル(L)インナー (1A) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)インナー (1A)MAZDA(マツダ)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3以内硬度HV650以上径精度(μm)±1.5RoHS指令(10物質対応)対応
(1A15)ハンドル(L),インナー MAZDA(マツダ)(1A15)ハンドル(L),インナーMAZDA(マツダ)
4,198税込4,618
1個
翌々日出荷
(1A15)ハンドル(L)、インナー MAZDA(マツダ)(1A15)ハンドル(L)、インナーMAZDA(マツダ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
189,800税込208,780
1箱(3本)
40日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
サイドリフレクターセット クリア バルブタイプ NAB-1555 アイエルモータースポーツサイドリフレクターセット クリア バルブタイプ NAB-1555アイエルモータースポーツ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-1555アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。ボディカラーが明るい車両と組み合わせることで、車両の統一感を高めます。販売備考:前後1台分セット。配線キット,T10アンバーバルブ,ネジキット同梱。リフレクター機能はありません。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8Cタイプ:サイドリフレクターセット色[カラー]:クリア重量[キログラム]:0.34加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。内容量[数量]:4個セット付属品:ガスケット,T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,ネジキット備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。使用上の注意:点灯化させることはできますが、自己責任にて行ってください。またメーカーにて配線方法等の取付サポートは出来かねますのでご了承ください。リペア:品番:NAB-1530A関連商品:品番:NAB-1559,NAB-1530A
付属品ガスケット,T10アンバーバルブx4,バルブソケットx4,ネジキット質量(kg)0.34クリア備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプサイドリフレクターセット内容4個セット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-1559,NAB-1530A関連部品【品番】NAB-1530A
リペア T10バルブソケット 1個 NAB-1530A アイエルモータースポーツリペア T10バルブソケット 1個 NAB-1530Aアイエルモータースポーツ
1,498税込1,648
1個
欠品中
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NAB-1530Aアイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。販売備考:NAB-1555,NAB-1553,NAB-1559,ND0-1555,ND0-1556,ND0-1558用リペアソケット。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:リペア T10バルブソケット重量[キログラム]:0.012加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NAB-1553,NAB-1555,NAB-1559,ND0-1555,ND0-1556,ND0-1558,ND0-7051406,ND0-7051407,ND0-7051408,ND0-7051409
質量(kg)0.012備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプリペア T10バルブソケット加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NAB-1553,NAB-1555,NAB-1559,ND0-1555,ND0-1556,ND0-1558,ND0-7051406,ND0-7051407,ND0-7051408,ND0-7051409
基板接続用ピンヘッダ 12極 3.5mm 1列 WURTH ELEKTRONIK基板接続用ピンヘッダ 12極 3.5mm 1列WURTH ELEKTRONIK
449税込494
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:WR-TBL●ピッチ:3.5mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:PCBマウント●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:錫●定格電流:10.0A●コード番号:191-1559アズワン品番65-7735-35
STICKER BE A RACER DX LAT HULL 2H001559 piaggio(ピアッジオグループ)STICKER BE A RACER DX LAT HULL 2H001559piaggio(ピアッジオグループ)
2,998税込3,298
1個
31日以内出荷
タンクカバー XT 660 TENERE (08) champagne BAGSTER (バグスター)タンクカバー XT 660 TENERE (08) champagneBAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、XT 660 (2008-2015)
Multi-Band Magnetic MountAntenna-5m SPARKFUNMulti-Band Magnetic MountAntenna-5mSPARKFUN
33,980税込37,378
1個
欠品中
DescriptionThe ANN-MB-00 GNSS multiband antenna is extremely unique from other GNSS/GPS antennas in that it is designed to receive both the classic L1 GPS band and the newly launched(started in 2005)L2 GPS band. Additionally, the ANN-MB-00 from u-blox is extremely well built with both a magnetic base with mounting holes for additional anchoring for the harshest environments.Designed for the latest u-blox F9 platform--including the ZED-F9P module--it provides a fast, easy, and reliable multi-band antenna solution but can be used with any GPS/GNSS receiver that can benefit from the L1/L2 dual reception.This antenna supports GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou and includes a high-performance multi-band RHCP dual-feed patch antenna element, a built-in high-gain LNA with SAW pre-filtering, and a 5m SMA cable.FeaturesFrequency:L1 Band:1559-1606MHzL2/L5 Band:1197-1249MHzPeak gain(over 15cm diameter ground plane):L1 Band:3.5dBicL2/L5 Band:0-2.0dBicVSWR:max. 2Bandwidth:min. 200MHzImpedance:50 OhmPolarization RHCPSupports GPS, GLONASS, Galileo, and BeiDou5m coaxial cable with SMA connectorMagnetic base, fixed installation option(screw mount, 2×M4 screws)Dimensions:60.0mm×82.0mm×22.5mmWeight:175g(including cable)
アズワン品番67-0372-23
スパッタ保護カバー F3SJ omron(オムロン)スパッタ保護カバー F3SJomron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
42日以内出荷
用途投光器・受光器共用