カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(20)
  • 研磨材(1)

「a1561 hakko」の検索結果

21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリーニングワイヤー HAKKO(白光)

    クリーニングワイヤー

    HAKKO(白光)(7件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個ほか
    当日出荷
    適合機種FX-100、FX-8804、FX-888D、FX-889、FX-888
  • 交換用クリーニングワイヤー HAKKO(白光)

    交換用クリーニングワイヤー

    HAKKO(白光)(19件のレビュー)
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    当日出荷
    適合599B
  • こて先クリーナー HAKKO(白光)

    こて先クリーナー

    HAKKO(白光)(55件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    水が不要 水を使いませんので、クリーニング毎のこて先温度の低下が少なく、より高い作業性が得られます。 ドーム型設計ではんだの飛散を軽減
    トラスコ品番328-4212寸法(mm)Φ70×71質量(g)83
  • こて先クリーナー交換ブラシ モノタロウ

    こて先クリーナー交換ブラシ

    モノタロウ(29件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
    用途こて先クリーナー交換用ブラシです。材質(クリーナー)真鍮質量(g)約30販売区分業務用
  • ケミカルペースト HAKKO(白光)

    ケミカルペースト

    HAKKO(白光)(20件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個(10g)ほか
    当日出荷
    リン酸アンモニウムを含んでいないので、フラックス残渣による基板の腐食がありません。(JIS-Z3197 6.6.1に適用しています)
    用途こて先の再コーティング。こて先の酸化物除去。成分ペーストフラックス・錫種別半田付け
  • 交換用クリーニングスポンジ HAKKO(白光)

    交換用クリーニングスポンジ

    HAKKO(白光)(22件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1個ほか
    当日出荷
    圧縮タイプのスポンジです。
    材質セルロース
  • こて先クリーナー モノタロウ

    こて先クリーナー

    モノタロウ(44件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    水を使わずクリーニング出来ますのでこて先の温度低下が少なく、作業効率が高まります。
    用途こて先の掃除に。材質(クリーナー)真鍮、(ケース)ステンレス鋼質量(g)約110(クリーナー含む)寸法(直径Φ×高さH)(mm)69×71販売区分業務用
  • tipリフレッサー9g入 goot(太洋電機産業)

    tipリフレッサー9g入

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    黒くなったコテ先を活性剤の働きで還元した後、スズで再コーティングし、はんだののりを復活させます。
    用途コテ先のコーティングに。トラスコ品番387-1398質量(g)9危険物の類別非危険物
  • カールケートゴールド ボンスター

    カールケートゴールド

    ボンスター(4件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    銅の抗菌効果で細菌の繁殖を防ぎます。(ゴールド)頑固な油汚れやコゲ、サビを落とします。
    用途金属などの汚れ落とし。材質黄銅色ゴールド適合材金属など
  • こて台 モノタロウ

    こて台

    モノタロウ(127件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    材質スチール質量(g)170本体寸法(mm)(底)85×129、(高さ)135、(穴径)20販売区分業務用
  • ハッコーFX-889 100V 2極接地プラグ HAKKO(白光)

    ハッコーFX-889 100V 2極接地プラグ

    HAKKO(白光)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    当日出荷
    2種類のこて部が同時に使える2ポートデジタルはんだこて。 熱伝導率を高めたT19シリーズこて先を標準採用。 アジャストモード、プリセットモード、パスワード機能搭載。 作業に応じてN2はんだこてがオプションで選択可能。
    トラスコ品番818-4544セット内容こて部(こて先B型付き)(FX-8805-01)、こて台(FH801-81)、カラーバンド(2個)(B5125)、電源コード(B2387)消費電力(W)135電源AC100V 50/60Hzヒーターセラミックヒーター設定温度(℃)50~480標準こて先B型 (品番 T19-B)ステーション外形寸法(mm)157×121×149ステーション質量(kg)2.1こて先アース間抵抗(Ω)<2リップル温度(℃)無負荷時±1 (200~480℃の間で設定時)ステーション出力AC26Vこて部消費電力65W(26V)こて部リーク電圧<2mVこて部コード(m)1.2こて部全長(mm)222(こて先B型を付けた場合)こて部質量(g)52(こて先B型を付けた場合)プラグ形状2極接地型プラグ
  • こて台 FH-215 クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付き HAKKO(白光)

    こて台 FH-215 クリーニングスポンジ、クリーニングワイヤー付き

    HAKKO(白光)
    ¥8,898税込¥9,788
    1セット
    当日出荷
    新設計のこて台では、こて先取外しアタッチメントとこて先挿入台を利用して、簡単・安全にこて先交換が可能です。
    適合こて部:FX-9701、FX-9702セット内容こて台 FH-215/クリーニングスポンジA5038/クリーニングワイヤーA1561
  • 交換クリーナー goot(太洋電機産業)

    交換クリーナー

    goot(太洋電機産業)(3件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1箱(2個)
    当日出荷
    金属製クリ-ナ- 2個入り
    適合ST-40/ST-22/ST-27/ST-28/ST-29質量(g)35
  • こて台 HAKKO(白光)

    こて台

    HAKKO(白光)(32件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1台
    当日出荷
    安定感抜群!セラミックヒータータイプ専用こて台。 オプションのワイヤータイプ、HAKKO、599B、が装着可能。
    付属品スポンジ付トラスコ品番780-6035適合機種FX600-01、FX600-02、FX601-01、FX601-03、FX650-81、FX650-82、FX650-83、FX650-84、984-01、985-01質量(g)502タイプペンシルタイプベース寸法(mm)Φ85×D140
  • ニクロムはんだこて用はんだこて台 goot(太洋電機産業)

    ニクロムはんだこて用はんだこて台

    goot(太洋電機産業)(29件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    放熱性の高いコイル状ホルダー採用
  • クリーニングスポンジ HAKKO(白光)

    クリーニングスポンジ

    HAKKO(白光)(8件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    当日出荷
    適合633-02/635/FH100質量(g)3
  • こて台 ペンシルタイプ用 HAKKO(白光)

    こて台 ペンシルタイプ用

    HAKKO(白光)(17件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    こて先温度の降下が小さい特殊クリーナー付
    適合FX-600、FX-601、PRESTO、DASH、マッハI、455、456、933、934トラスコ品番359-7008質量(g)380ベース寸法(mm)W84×D186
  • こて先クリーナー goot(太洋電機産業)

    こて先クリーナー

    goot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1台
    当日出荷
    こて先温度が下がりにくい特殊金属製クリーナーです。 本体はすべりにくく、はんだの飛散を防止する特殊形状の耐熱シリコンゴム製
    付属品交換クリーナー1個トラスコ品番332-2530直径(Φmm)59高さ(mm)60質量(g)80
  • 交換用スポンジ モノタロウ

    交換用スポンジ

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1パック(5枚)
    当日出荷
    コテ先をきれいにし、作業スピードをアップ!
    材質パルプ寸法(mm)40×60質量(g)2販売区分業務用
  • 交換用クリーニングスポンジ HAKKO(白光)

    交換用クリーニングスポンジ

    HAKKO(白光)(7件のレビュー)
    ¥199~税込¥219~
    1個ほか
    当日出荷
    圧縮タイプのスポンジです。
    適合607・609・631・632・C1141・C1142・C1100・C1437質量(g)1
  • ホビー用ペースト goot(太洋電機産業)

    ホビー用ペースト

    goot(太洋電機産業)(23件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷
    ホビーや電子工作に最適なはんだ付け促進剤です。プリント基板には使用できません(弱酸性)。
    成分ワセリン80~90wt%、塩化亜鉛4~6wt%、水分2~4wt%、パラフィン6~9wt%、塩化アンモニウム1~3wt%種別半田付け危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
はんだ用品カテゴリ
関連カテゴリ