カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,506)
  • 制御機器(1,336)
  • 農業機械(349)
  • 切削工具(329)
  • メカニカル部品(233)
  • パソコン/周辺機器(222)
  • 自動車純正部品(186)
  • 配管・水廻り設備部材(144)
  • 機構部品(130)
  • 測定用品(127)
  • 研磨材(116)
  • 電気材料(75)
  • 作業工具(64)
  • ねじ・ボルト・釘(59)
  • 建築金物(52)
  • 自動車補修部品(51)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(49)
  • 空調・照明・電設資材(47)
  • バイク部品(42)
  • 店舗什器・備品(32)
  • 学童・教育用品(32)
  • 油圧機器・油圧ホース(29)
  • 物流用品(25)
  • 安全標識(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • カー用品(17)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
  • 空圧工具(14)
  • 事務用品(12)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • バイク純正部品(11)
  • 建材・エクステリア(11)
  • 船舶用品・漁業資材(10)
  • 防犯用品(9)
  • 防災用品(9)
  • 家電(9)
  • 電動工具(9)
  • オフィス家具(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 溶接用品(7)
  • 住設機器(7)
  • エンジン工具(6)
  • 安全用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 縫製用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 介護用品(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「a16-2」の検索結果

関連キーワード
7,462件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-2~) SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A16-2~)

    SMC
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。
    シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(160件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 荷札 ユタカメイク

    荷札

    ユタカメイク(9件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1パック(20枚)
    当日出荷
    取り扱い方法をわかりやすく表示できます。
    仕様シールタイプ質量(g)20質量(g/枚)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • キャップ 岩田製作所

    キャップ

    岩田製作所(12件のレビュー)
    ¥359~税込¥395~
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質シリコン耐熱温度(℃)220硬度(ショア A)約55
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
  • マジックペーパー三角 マキタ

    マジックペーパー三角

    マキタ(12件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合機種BO4565用(BO4561)(吸じん穴付)、M3000C/40D/50D(吸じん穴付)寸法(mm)96×96タイプマジックファスナ式砥粒WA
  • エアーフィルター UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター

    UNION(ユニオン産業)(149件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 押ボタンスイッチはんだづけ端子 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチはんだづけ端子

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    仕様一般負荷・微小負荷共用
  • Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 16極 コネクタ C146 10A016 002 4 AMPHENOL

    Amphenol Industrial ヘビーデューティパワーコネクタインサート Heavy Mate C146シリーズ オスインサート 16極 コネクタ C146 10A016 002 4

    AMPHENOL
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    タイプオスインサート極数16シリーズHeavyMateC146定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品コネクタ
  • シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TLA

    IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
    ¥479~税込¥527~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフトビーズ 日本紐釦貿易

    クラフトビーズ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ用ランプ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用ランプ

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)
  • マジックペーパー四角 マキタ

    マジックペーパー四角

    マキタ(1件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1パック(10枚)
    当日出荷
    適合機種BO4565用(BO4561)(吸じん穴付)、BO4555(吸じん穴付)寸法(mm)114×102タイプマジックファスナ式砥粒WA
  • 消防標識 赤 東洋防災

    消防標識 赤

    東洋防災
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    消防標識です。
    材質樹脂板
  • ラインハンドル2型 TAKIGEN(タキゲン)

    ラインハンドル2型

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)2.5寸法W2(mm)27表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • エスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)> セキスイ

    エスロカチットS オスねじアダプター<管用テーパおねじ(R)>

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    形状オスねじアダプター使用流体水・温水(給水・給湯)
  • エスロカチットS メスねじアダプター セキスイ

    エスロカチットS メスねじアダプター

    セキスイ(4件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    形状メスねじアダプター種類ワンタッチ管継手使用流体水・温水(給水・給湯)接続ねじ種類Rc
  • L型連結金具(ステンレス製) エスコ

    L型連結金具(ステンレス製)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥340税込¥374
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)19厚さ(mm)2穴径(Φmm)6.2
  • セラミックピンゲージ SK(新潟精機)

    セラミックピンゲージ

    SK(新潟精機)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイスライド ブシュ HA 大同メタル工業

    ダイスライド ブシュ HA

    大同メタル工業(2件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    銅合金をベースとし、厳選された固体潤滑剤で製造されたプラグを埋込んだ高荷重用無給油軸受けです。 メンテナンスフリーで給油の必要がありません。 耐摩耗特性が極めて優れています。高荷重・低速運動条件での往復運動、断続運動、揺動運動のように油膜形成が困難な使用箇所で優れた耐摩耗特性を発揮します。 摩擦係数が低い。 低温から高温まで広い範囲で使用できます。 耐食性、および耐薬品性に優れています。 耐衝撃性に優れています。
    材質(ベース)高力黄銅長さ公差(mm)-0.1/-0.3
  • イージースリム オーロラ デュエル

    イージースリム オーロラ

    デュエル
    ¥929税込¥1,022
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イージー!ラクラク!イカキャッチ! ボディ波動とフワフワフットで抱かせる実績No.1 フローティングエビ型スッテ
    用途イカメタルドロッパー
  • ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱) サンコーテクノ

    ボルトアンカー BAタイプ(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    サンコーテクノ
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(15個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形 コガネイ

    ツインロッドシリンダ Bシリーズ 複動形

    コガネイ(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スクエアなスタイル、ガイド不要のコンパクト設計、ダイレクトマウントで機械装置の小形化に威力を発揮!
    仕様ツインロッドシリンダ取付サイドマウント種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状ブロック形保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8ストローク調整範囲(mm)-5~0作動速度範囲(mm/s)100~500
  • 業務用クッキングシート パートメント紙 ストリックスデザイン

    業務用クッキングシート パートメント紙

    ストリックスデザイン
    ¥1,988税込¥2,187
    1本
    当日出荷
    パーチメント紙は、油染みが少ないので、油分の多い食品の加熱調理や包装にも最適です。両面シリコーン樹脂加工タイプ。くっつきにくくはがれやすいクッキングシート。
    用途オーブン・電子レンジ・スチコン対応。材質パーチメント紙寸法(cm)約30×5000耐熱温度(℃)250
  • 空気抜弁 (TA-16タイプ) ヨシタケ

    空気抜弁 (TA-16タイプ)

    ヨシタケ(1件のレビュー)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    当日出荷
    弁体ディスク・ガスケット以外は全てステンレス鋼を使用しているエアーベントです。 耐食性、耐久性に優れています。 弁体ディスクにふっ素ゴムを使用していますので、シール性に優れています。 広い作動圧力を持ち、安定した排気量が得られます。 水道法基準適合品です。
    材質(本体)ステンレス鋼規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184接続方式入口/JIS R、出口/JIS Rc使用流体冷温水最高使用温度(℃)90材質(ガスケット)合成ゴム材質(フタ)ステンレス鋼適合流体冷温水材質(ディスク)合成ゴム適合圧力(MPa)0.0.1~1.0材質(フロート)ステンレス鋼
  • イージースリム 布巻 デュエル

    イージースリム 布巻

    デュエル
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    イージー!ラクラク!イカキャッチ! ボディ波動とフワフワフットで抱かせる実績No.1 フローティングエビ型スッテ
    用途イカメタルドロッパー
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-20DMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-20DMZ-~)

    SMC
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)20作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16
  • 押ボタンスイッチプリント基板端子 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチプリント基板端子

    Aratas(旧:omron)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    3日以内出荷
    仕様一般負荷・微小負荷共用
  • ネジピンゲージ 伊東NC

    ネジピンゲージ

    伊東NC
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ネジ穴位置を高精度に測定するための測定補助具です。ワークのねじ穴にネジピンゲージを挿入するだけで、測定が簡単、正確に行えます。
    用途ネジ穴同士のピッチ測定、ネジ穴を原点にした加工、ネジ穴の直角度の確認、ネジ穴の正確な位置出し
  • ノンスリップエレカー ペンギンエース

    ノンスリップエレカー

    ペンギンエース
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1双ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    指の第一関節までフィールドセンサーを使用。いちだんと高水準な通気性と伸縮性を実現します。手首部分は、ゴム付に加えマジック付なので、手にぴったりフィットします。
    機能通気性・伸縮性材質(裏)ポリウレタン材質(表)ポリエステル
  • D-E2 アンカー固定用 ダイワアドテック

    D-E2 アンカー固定用

    ダイワアドテック
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    受皿とボルトの固定はD-Aタイプと同様、受皿にボルトの突起部分を入れて、ナットを圧入する構造になっています。 アンカーボルトにて容易に固定できます。アンカーボルトを使用してください。(アンカーボルトM12×70は別売です。) アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨めできません。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 コンベヤーや、上部が振動する機械などに適しています。 機械は作動する時に振動を伴う場合、長時間の使用によって、振動による位置ずれを起こす場合があります。このタイプを使用されると安心です。
    耐荷重(N)4903
  • 空気抜弁 TA-16シリーズ ヨシタケ

    空気抜弁 TA-16シリーズ

    ヨシタケ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼の使用による優れた耐食性、耐久性。広い作動圧にわたり、安定した排気量がえられます。コンパクトでわずかなスペースで取り付けが可能です。水道法基準適合品。
    材質(本体)ステンレス鋼規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高温度(℃)90接続(入口)JIS R、(出口)JIS Rc使用流体冷温水材質(ガスケット)合成ゴム材質(フタ)ステンレス鋼適合流体冷温水材質(弁体)(ディスク)合成ゴム適合圧力(MPa)0.01~1材質(フロート)ステンレス鋼
  • VA線ストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    VA線ストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    これ1本で、切る・測る・剥く・曲げる作業が可能!。3心同時ストリップ対応。ストリップしやすいバネ付き。グリップ(裏面)に15・20cm目盛付き。電気工事士技能試験推奨工具。
    用途ケーブルカッター。外被ストリップ。内被ストリップ。のの字曲げプライヤー全長(mm)228質量(g)215目盛(裏面)2~20cm、(表面)~20mmアズワン品番65-2056-72適合電線サイズ(VA・VVF線)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心、(EM・EEF線)600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル平型:1.6mm×2心・1.6mm×3心・2.0mm×2心・2.0mm×3心
  • 逆アダプタ 電成興業

    逆アダプタ

    電成興業
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上亜鉛ダイキャスト/電気亜鉛めっき
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
"a16-2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷