カテゴリ

  • 自動車純正部品(176)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(159)
  • 制御機器(125)
  • 農業機械(97)
  • バイク部品(63)
  • 切削工具(59)
  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • メカニカル部品(21)
  • 自動車補修部品(20)
  • 建築金物(16)
  • パソコン/周辺機器(14)
  • 作業工具(14)
  • 物流用品(12)
  • トラック純正部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 測定用品(4)
  • カー用品(4)
  • 機構部品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a16-t」の検索結果

関連キーワード
881件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)押ボタンスイッチ(丸形)(非照光)(丸胴形Φ16) A16Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から113日以内出荷
ネジ径変換アダプタ CA シリーズ イマダネジ径変換アダプタ CA シリーズイマダ
2,798税込3,078
1台
当日出荷から30日以内出荷
フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にする変換アダプタです。
用途CAシリーズは最大荷重20kNまで対応のネジ径変換アダプタです。フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にします。
溶接式リングプレート ABAT RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)溶接式リングプレート ABATRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
全方向負荷可能です。 フックと直接接続可能です。 全方向4倍以上の安全率です。 全数磁気深傷テスト済みです。 リングの内側・外側に摩耗点検ノッチ入りです。
用途金型、精密・工作機械、重量物吊り上げに使用材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
レバーロックカプラ プラグ (オネジ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ (オネジ取付用)日東工器(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
流体空気、水、鉱物系作動油、水蒸気、粉体最高使用圧力(MPa)1.8材質(本体)アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム
RS標準スプロケットRS40 1Aタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS40 1Aタイプ椿本チエイン(2件のレビュー)
469税込516特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材軸穴種別下穴タイプチェーンピッチ(mm)12.7歯幅(mm)7.3タイプ標準品種類スプロケット列数1ローラ径(Φmm)7.92チェーンNo.RS40スプロケット形状A形
RS標準スプロケットRS50 1Aタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS50 1Aタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
729税込802特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)15.875タイプ標準品ローラ径(Φmm)10.16
レバーロックカプラ LA型 プラグ 日東工器レバーロックカプラ LA型 プラグ日東工器
3,698税込4,068
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽いレバー操作で液体・気体・粉体を搬送。 端面シール構造なので内面に凸凹が少なく、スムーズな流体搬送を実現。
用途低圧用取り付け形状おねじ取付用バルブ構造両路開放型ソケットorプラグプラグ
CSワゴン透明ボックス付(CSAタイプ/耐荷重90kg) サカエCSワゴン透明ボックス付(CSAタイプ/耐荷重90kg)サカエ
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
本体は銀イオン配合による抗菌効果のある粉体塗装を採用!! ボックスは、厚さ3mm(底部は2.5mm)のポリスチレンGPタイプを使用している為、強度が抜群。 しかも透明の為、収納物が外から一目で分かり、必要な収納品を探す手間が省けます。 また正面のネームカードにより収納物の仕分けに便利です。 引出しを最大に引き出しても、ボックス後端にストッパーが付いている為、抜け落ちることがありません。
用途小物入れワゴン、収納ワゴン、作業用ワゴンに最適です。事務所、病院、学校、研究室等にて。質量(kg)15高さ(mm)850材質(本体)(支柱・棚板)スチール、(ボックス)ポリスチレン材質(車輪)ゴム奥行(mm)300間口(mm)560キャスター自在4輪ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)75均等耐荷重(kg)90材質(金具)スチール金具RoHS指令(10物質対応)対応
レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用) 日東工器レバーロックカプラ プラグ LA型 (おねじ取付用)日東工器
8,198税込9,018
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)銅合金流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用) 日東工器レバーロックカプラ(ステンレス) プラグLA型 (おねじ取付用)日東工器(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレス流体空気、水、作動油、水蒸気、粉体使用温度範囲(℃)-20~+80取り付け形状めねじバルブ構造バルブ無(両路開放型)ソケットorプラグプラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.8耐圧力(MPa)2.7
hoco UA16 Type-C to HDMI 変換ケーブル 2m hocohoco UA16 Type-C to HDMI 変換ケーブル 2mhoco
2,198税込2,418
1個
当日出荷
本製品は、DisplayPort Alternate Mode対応のType-Cポートを搭載機器(パソコンやスマホなど)の画面をHDMI接続したテレビに出力するケーブルです。 ドライバー不要で機器同士を接続するだけでご利用いただけます。 ※DisplayPort Alternate Mode対応していない機器ではご利用いただけません。 ※HDMIからType-Cへの出力はできません。 テレビにつないで大画面で楽しむ パソコンやスマホの画面をテレビにつないで大画面表示で楽しめます。 インターネットの情報を表示させたり、YouTubeの動画や写真をテレビの大画面で楽しむことができます。 ※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合もございます。 ※HDMI出力は、DisplayPort Alternate Mode対応していない機器ではご利用いただけません。 ※HDMIからType-Cへの出力はできません。 ※著作権保護技術のHDCP1.4に対応しています。 ※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合がございます。 ※接続機器からの電力が不十分な場合、HDMI出力することができません。 ケーブル1本で簡単接続 専用アプリやドライバーのインストールしなくても、ケーブルを接続するだけで準備完了。直ぐにテレビ出力ができます。 ※接続機器の仕様やアプリによりテレビ出力に対応していない場合がございます。
出力端子HDMI(オス)ケーブル長(m)約2.0入力端子Type-C(オス)対応解像度最大4K/30Hzブラック
RS標準スプロケットRS60 1Aタイプ 椿本チエインRS標準スプロケットRS60 1Aタイプ椿本チエイン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
豊富な品揃えで標準化
仕様標準材質機械構造用炭素鋼材チェーンピッチ(mm)19.05タイプ標準品ローラ径(Φmm)11.91
スプロケット RS100-2A 椿本チエインスプロケット RS100-2A椿本チエイン
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)17.6種類スプロケット列数2チェーンNo.RS100
スプロケット RS120-2A 椿本チエインスプロケット RS120-2A椿本チエイン
16,980税込18,678
1個
6日以内出荷から31日以内出荷
スプロケット形状A形軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)23.5種類スプロケット列数2チェーンNo.RS120
スプロケット RS160-1A 椿本チエインスプロケット RS160-1A椿本チエイン
41,980税込46,178
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
材質機械構造用炭素鋼
スプロケット RS140-1A 椿本チエインスプロケット RS140-1A椿本チエイン
33,980税込37,378
1個
6日以内出荷から42日以内出荷
スプロケット形状A形材質機械構造用炭素鋼軸穴種別下穴タイプ歯幅(mm)24種類スプロケット列数1チェーンNo.RS140
クロスビーアイフックバネ付 クロスビークロスビーアイフックバネ付クロスビー
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
外れ止め金具付フックです。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
用途玉掛作業の吊り金具
【リビルト】 エンジン(スズキ) 純正部品番号無し ノーブランド【リビルト】 エンジン(スズキ) 純正部品番号無しノーブランド
229,800税込252,780
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカースズキ保証期間6ヶ月又は1万Km基本交換部品純正オーバーホールキット、バルブガイドシール、ピストンリング、子メタル、親メタル、ピストン(ボーリング時のみ)
アルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH 京セラアルミ用 高能率仕上げカッタ MFAH京セラ
379,800税込417,780
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
取付け方法アーバー寸法APMX(mm)4.6
Z Series(ZPT63) SMCZ Series(ZPT63)SMC
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
ボーリングバー スクリュークランプ A...-SDUC...-X ワルターボーリングバー スクリュークランプ A...-SDUC...-Xワルター
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ZPT - 高剛性パッド/アダプタ付 SMCZPT - 高剛性パッド/アダプタ付SMC
4,198税込4,618
1個
9日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
Z Series(ZPT80) SMCZ Series(ZPT80)SMC
6,398税込7,038
1個
9日以内出荷
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です パッド径/Φ40~Φ125
T-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバー サンドビックT-Max(R) P 旋削加工用ボーリングバーサンドビック
38,980税込42,878
1本ほか
当日出荷から11日以内出荷
SGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A) SMCSGC - 外部パイロット電磁形(SGC321A)SMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
接続口径(20) 3/4シリーズ(3) SGC300材質(シール)(A) NBR使用流体クーラント(水は使用できません)弁形式(1) ノーマルクローズ搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
アイドルギヤA T16 BIGM(丸山製作所)アイドルギヤA T16BIGM(丸山製作所)
5,198税込5,718
1個
8日以内出荷
部品名称アイドルギヤA T16図解NoMKF-A425-JS ミッション部品_No.7、MKF-A435-JS ミッション部品_No.6、MKF-A426-JK ミッション部品_No.7、MKF-A435-JK ミッション部品_No.6、MKF-A425-JK ミッション部品_No.7、MKF-A426-JS ミッション部品_No.7
CS-9000 16T A SHIMANO(シマノ)CS-9000 16T ASHIMANO(シマノ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
CoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイト サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用ボーリングバイトサンドビック
24,980税込27,478
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
CS-6800 スプロケット16T A SHIMANO(シマノ)CS-6800 スプロケット16T ASHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
(MR16)GASKET,A/T ミツビシ(MR16)GASKET,A/Tミツビシ
799税込879
1個
3日以内出荷
(MR16)SPRING,A/T ミツビシ(MR16)SPRING,A/Tミツビシ
389税込428
1個
3日以内出荷
(MR16)HOSE,A/T ミツビシ(MR16)HOSE,A/Tミツビシ
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
(MR16)SENSOR,A/T ミツビシ(MR16)SENSOR,A/Tミツビシ
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
(MN16)BOLT,A/T ミツビシ(MN16)BOLT,A/Tミツビシ
249税込274
1個
3日以内出荷
(MN16)ケース,A/T ミツビシ(MN16)ケース,A/Tミツビシ
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷
(MR16)SPACER,A/T ミツビシ(MR16)SPACER,A/Tミツビシ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
(MN16)GASKET,A/T ミツビシ(MN16)GASKET,A/Tミツビシ
979税込1,077
1個
3日以内出荷
(MR16)ハーネス,A/T ミツビシ(MR16)ハーネス,A/Tミツビシ
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
(MR16)JOINT,A/T ミツビシ(MR16)JOINT,A/Tミツビシ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
...