カテゴリ

  • 自動車純正部品(863)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(224)
  • バイク純正部品(201)
  • 制御機器(90)
  • 住設機器(76)
  • 配管・水廻り設備部材(59)
  • 切削工具(51)
  • メカニカル部品(42)
  • 機構部品(36)
  • 電気材料(29)
  • 自動車補修部品(24)
  • 農業機械(22)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • トラック純正部品(21)
  • 安全標識(19)
  • 研磨材(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 物流用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 測定用品(10)
  • 事務用品(10)
  • 電動工具(10)
  • 厨房用品(9)
  • 保管用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • オフィス家具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 建築金物(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 作業工具(7)
  • エンジン工具(6)
  • 空圧工具(6)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • バイク部品(4)
  • 塗料(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • カー用品(3)
  • 作業服(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 家電(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 手袋(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a161」の検索結果

2,020件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (1A161)コントローラー,CVT MAZDA(マツダ)

    (1A161)コントローラー,CVT

    MAZDA(マツダ)
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
  • (1A161)ガスケット セット エンジン MAZDA(マツダ)

    (1A161)ガスケット セット エンジン

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • 絶縁フライバックコンバータ回路基板(STR6A161HVD) マルツエレック

    絶縁フライバックコンバータ回路基板(STR6A161HVD)

    マルツエレック
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    出力15V/1Aの絶縁フライバックコンバータの電源回路基板 サンケン電気製のSTR6A161HVDを採用したユニバーサル入力で出力が15V/1Aの絶縁フライバックコンバータの電源回路基板です。STR6A161HVDは、パワーMOSFETを内蔵した電流モード型PWM制御ICです。また、RCDスナバ用ダイオードにSARS05を、ICの電源供給用の高速整流ダイオードにSJPXF2を、2次側整流用ショットキーダイオードにSJPE-T15を採用しています。
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SA形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SA形

    バンドー化学(159件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 モノタロウ

    アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無

    モノタロウ(31件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    一般的なアジャスターボルトです。
    用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質表面処理ユニクロメッキ耐荷重N(kgf)4903.3(500)販売区分業務用
  • ナイロンチューブ PISCO(ピスコ)

    ナイロンチューブ

    PISCO(ピスコ)(63件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷から22日以内出荷
    一般配管用硬質ストレートチューブ 優れた耐圧性、耐摩耗性、耐寒性 屈曲疲労に強く長時間安定して使用可能 チューブをカットする時に便利なカットマークが約500mm間隔で表示
    材質ナイロン使用温度範囲(℃)-15~90(不凍)最高使用圧力(MPa)2.0(20℃ 65%RH時)使用流体空気、水、熱媒体油使用真空圧力(kPa)-100特性耐圧、耐候、耐寒
  • アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 モノタロウ

    アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無

    モノタロウ(13件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
    用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304表面処理耐荷重N(kgf)5883(600)販売区分業務用
  • アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウ

    アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 固定タイプ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
    用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質表面処理ユニクロメッキ耐荷重N(kgf)4903.3(500)取付穴径l(Φmm)14販売区分業務用
  • アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ モノタロウ

    アジャスターボルト ユニクロメッキ 樹脂カバー無 皿厚タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    339税込373
    1本
    当日出荷
    厚みのある受け皿が特長のアジャスターボルトです。
    用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質表面処理ユニクロメッキ販売区分業務用
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 1コ用スイッチボックス Panasonic(パナソニック)

    1コ用スイッチボックス

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    付属品器具取付ねじ規格1コ用適合規格(PS)E長さL(mm)124幅W(mm)75
  • 丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所

    丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)

    東京発条製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(20個)
    当日出荷から22日以内出荷
    高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
    材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
  • エアーエレメント MICRO

    エアーエレメント

    MICRO(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
  • アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ モノタロウ

    アジャスターボルト ステンレス製 樹脂カバー無 固定タイプ

    モノタロウ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    アンカーボルト等を使用できる固定用プレートタイプです。
    用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。材質SUS304表面処理耐荷重N(kgf)4903.3(500)取付穴径l(Φmm)14販売区分業務用
  • コネクタ付ケーブル用スーパーグランド AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    コネクタ付ケーブル用スーパーグランド

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(2件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    屋外用LAN・USBケーブルの外径に合わせた内径Φ6mmのシール及び屋外用の外径に合わせた内径Φ10mmのシールを揃えています。 RJ45・USBコネクタがシール内径より大きく貫通出来ないため、シール横にスリットを入れケーブルを横から挿入。 コネクタ付ケーブルでも、コネクタ対角寸法がグランド最小内径以下であれば、グランドに貫通できます。 シール部にスリット加工を施しており、電線を横から挿入してクランプ出来ます。ご使用の電線仕上り外径を確認し品番選定して下さい。
    材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • クラフトビーズ 日本紐釦貿易

    クラフトビーズ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    109税込120
    1袋(30個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • 押ボタンスイッチはんだづけ端子 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチはんだづけ端子

    omron(オムロン)(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様一般負荷・微小負荷共用
  • シェル形ニードルベアリング TLA IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TLA

    IKO(日本トムソン)(21件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
    279税込307
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
  • メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)

    メタルケーブルグランド(真鍮製)

    AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から67日以内出荷
    金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
    用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ICソケット オープンフレームタイプ XR2A Aratas(旧:omron)

    ICソケット オープンフレームタイプ XR2A

    Aratas(旧:omron)(13件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
    定格電流(A)1
  • 消防標識 赤 東洋防災

    消防標識 赤

    東洋防災
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    消防標識です。
    材質樹脂板
  • (N161A)NUT 三菱ふそう

    (N161A)NUT

    三菱ふそう
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
  • フィルターパイプ組品 HAKKO(白光)

    フィルターパイプ組品

    HAKKO(白光)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1セット(10個)
    当日出荷
    トラスコ品番102-5983適合品番HAKKO FM-2024、HAKKO FM-204、HAKKO FM-205
  • パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ JAE(日本航空電子工業)

    パネル対電線/電線中継接続用丸型コネクタ SRCNシリーズ ストレートプラグ

    JAE(日本航空電子工業)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    JIS C5432規格準拠及びUL規格認定品。ネジ駆動による嵌合・離脱:プラグ側のカップリングナットをまわすことにより、レセプタクルとの嵌合、離脱を行います。小さな力の操作で簡単に確実にできます。しかも専用工具を必要としません。5箇所の嵌合ガイドキィ:コネクタの嵌合は、シェルに設けられた5本のキィとキィ溝によって案内され、斜めに嵌合される事がなく、すべてのコンタクトは真すぐに挿入されます。加えて誤嵌合も完全に防止され、カップリングナットのわずかな回転で確実に嵌合します。 RoHS対応品。
    用途放送・音響機器、通信機器、コンピュータ及び関連機器、計測機器、OA機器、工作機械、FA機器、自動販売機、電子娯楽機器、その他各種電子・電気機器仕様JIS C 5432 規格準拠UL規格認定品材質シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:アルミ合金インシュレータ:合成樹脂(UL94V-0、緑色)コンタクト:銅合金リティニングリング:銅合金セットスクリュー:鋼十字穴付ナベ小ネジ:鋼タイプネジ嵌合式使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧AC250Vr.m.s以下又はDC350V以下耐電圧AC1000Vr.m.s.(1分間)コネクタ形状ストレートプラグ仕上シェル、バレル、カップリングナット、エンドベル、クランプサドル:ニッケルメッキ(梨地)コンタクト:銀メッキリティニングリング:ニッケルメッキセットスクリュー:ニッケルメッキ(黒色)十字穴付ナベ小ネジ:ニッケルメッキ絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)5結線方式はんだ付け防水仕様非防水RoHS指令(10物質対応)対応
  • (161A0)ウォーターポンプ トヨタ

    (161A0)ウォーターポンプ

    トヨタ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • ラインハンドル2型 TAKIGEN(タキゲン)

    ラインハンドル2型

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    左右兼用型
    用途配分電盤・制御盤付属品大ナット・ビスセット材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)2.5寸法W2(mm)27表面仕上げクロムめっき(MZCr)
  • GA/Gカップリング マーテック

    GA/Gカップリング

    マーテック
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チェーンとフック、マスターリンクとのつなぎ金具です。 止め金具は内蔵のヘリカルスプリングによってハンマー1本で脱着でき、繰り返しご使用の場合も確実にピンをロックします。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • こわれもの注意荷札 ユタカメイク

    こわれもの注意荷札

    ユタカメイク(4件のレビュー)
    118税込130
    1パック(20枚)
    当日出荷
    取り扱い方法をわかりやすく表示できます。
    用途荷物の表示仕様シールタイプトラスコ品番112-9124材質質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Dサーキュレーター 27畳対応 大風量 温度センサー搭載 リモコン付 首振角度微調整可能 siroca

    3Dサーキュレーター 27畳対応 大風量 温度センサー搭載 リモコン付 首振角度微調整可能

    siroca
    9,880税込10,868
    1台
    当日出荷
    27畳対応。業務用でも家庭用でも活躍する、最大到達距離20mのパワフル風量のサーキュレーター。上下・左右の「3D首振り」でお部屋のすみずみまで送風して空気を循環させます。工事不要で、パーツが外せてお手入れかんたん。
    用途オフィス、換気仕様お手入れ:部品取り外し可能質量(kg)1.8消費電力(W)28コード長さ(m)1.75温度表示あり適合床面積最大約27畳寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.8×21.8×30.8送風設定モード:みまもり、リズム、おやすみ、衣類乾燥タイマー入切:2・4・6・8時間首振り上下:90(自動)、左右:80~120(自動)リモコンあり
  • 船用トグルピン ステンレス製 本体のみ ノーブランド

    船用トグルピン ステンレス製 本体のみ

    ノーブランド
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    日本工業規格(JIS)F3905に準拠して製作しております
    用途船に用いるハッチ及び船用丸窓、その他の固定に使用します材質SUS303
  • 押ボタンスイッチ用ランプ omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ用ランプ

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    安全規格UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)
  • ゴムプラグ接地2P ELPA

    ゴムプラグ接地2P

    ELPA
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    定格:125V 15A 適合電線: ・1CT,VCT 0.75~2.0mm2 ・VCTF 2.0mm2
    形状平刃種類プラグ定格125V 15A
  • ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス) サンコーテクノ

    ボルトアンカー SBAタイプ(ステンレス)

    サンコーテクノ(20件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • (161A0)ウォーターポンプASSY トヨタ

    (161A0)ウォーターポンプASSY

    トヨタ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • L型連結金具(ステンレス製) エスコ

    L型連結金具(ステンレス製)

    エスコ(2件のレビュー)
    295税込325
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)幅(mm)19厚さ(mm)2穴径(Φmm)6.2
...