カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 農業機械(1)

「a165e-s-01」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165Eomron(オムロン)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から121日以内出荷
分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A16Eシリーズ omron(オムロン)非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A16Eシリーズomron(オムロン)
1,898税込2,088
1個
31日以内出荷から121日以内出荷
Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
4,098税込4,508
1台
当日出荷から25日以内出荷
タイプ標準タイプ
Dスイッチ1点/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
2,898税込3,188
1台
当日出荷から9日以内出荷
タイプ配線なし
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1台
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ
Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ2点(G)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
5,998税込6,598
1台
当日出荷から9日以内出荷
ボタン色(押ボタン)緑、(非常停止)赤
Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
5,398税込5,938特価
1台
当日出荷から5日以内出荷
仕様配線なし種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
キンキユウテイシスイッチ BIGM(丸山製作所)キンキユウテイシスイッチBIGM(丸山製作所)
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
規格A165E-S-01オムロン図解NoMSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年1月~2021年1月部品 キンキユウテイシスイッチ_No.6、MSC1-104-1 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 キンキユウテイシスイッチ_No.6、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリークミタテ ~2019年12月部品 キンキユウテイシスイッチ_No.6、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ部品 キンキユウテイシスイッチ_No.6、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2020年部品 キンキユウテイシスイッチ_No.6、MSC1-104L コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 キンキユウテイシスイッチ_No.6、MSC1-104L-GH コントロールボックス、バッテリクミタテ 2021年2月~部品 キンキユウテイシスイッチ_No.6、MSC1-104 コントロールボックス、バッテリークミタテ部品 キンキユウテイシスイッチ_No.9
S-4545Uスイッチ3点(GR)/1点S1m SUS(エスユーエス)S-4545Uスイッチ3点(GR)/1点S1mSUS(エスユーエス)
6,698税込7,368
1台
7日以内出荷
仕様配線あり寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
S-4545Uスイッチ1点/1点S1m SUS(エスユーエス)S-4545Uスイッチ1点/1点S1mSUS(エスユーエス)
3,798税込4,178
1台
7日以内出荷から63日以内出荷
仕様配線あり寸法(mm)45×45U種類蓋ネジ(前)適合規格防塵キャップアルミ
S-5057D起動スイッチボックス SUS(エスユーエス)S-5057D起動スイッチボックスSUS(エスユーエス)
18,980税込20,878
1台
10日以内出荷
形状起動スイッチボックス [小型]寸法(mm)50×57Dタイプ非照光式種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂