カテゴリ
- 制御機器(39)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 店舗什器・備品(12)
- 自動車純正部品(8)
- 切削工具(7)
- 自転車部品(5)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- バイク部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(24)
- SUS(エスユーエス)(18)
- omron(オムロン)(14)
- タテヤマアドバンス(12)
- MAZDA(マツダ)(8)
- Aratas(旧:omron)(6)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- エスコ(2)
- BIG DAISHOWA(2)
- タンガロイ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- KSフィルター(2)
- AGRAS(2)
- ウォーターミルズ(2)
- ノーブランド(1)
- 光(1)
- 富士電機(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「a165s」の検索結果

R407C・R404A・R507A・R134a シールキャップ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(6個)当日出荷ポート内への不純物(コンタミ)等の侵入を防ぎます。用途R407C、R404A、R507A、R134a・1/4フレア用
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2A1~)
SMC(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から11日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
KZ型片面ユニット(バックボードタイプ)本体
タテヤマアドバンス(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から14日以内出荷26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 壁面什器や中島のエンド什器に最適です。仕様背面ボードタイプ・単体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1種別本体ベース高(mm)110
KZ型片面ユニット(バックネットタイプ)本体
タテヤマアドバンス(1件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1台4日以内出荷から18日以内出荷26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 壁面什器や中島のエンド什器に最適です。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。仕様背面ネットタイプ・単体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 背面クリップ×2(H2100、2400×4) 背面パネル×1種別本体耐荷重(kg)(床板)250ベース高(mm)110
KZ型片面ユニット(バックボードタイプ)連結
タテヤマアドバンス¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から14日以内出荷26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 壁面什器や中島のエンド什器に最適です。仕様背面ボードタイプ・連結タイプセット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面パネル×1種別セミ耐荷重(kg)(床板)250ベース高(mm)110
KZ型片面ユニット(バックネットタイプ)連結
タテヤマアドバンス(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から18日以内出荷26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 壁面什器や中島のエンド什器に最適です。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。仕様背面ネットタイプ・連結タイプセット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×1 キックプレート×1 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1種別セミ耐荷重(kg)(床板)250ベース高(mm)110
薄形シリンダ CDQ2A16
SMC¥3,298~税込¥3,628~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
KZ型両面ユニット(バックボードタイプ)本体
タテヤマアドバンス¥24,980~税込¥27,478~1台4日以内出荷から14日以内出荷26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 壁面什器や中島のエンド什器に最適です。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。仕様背面ボードタイプ・単体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1種別本体ベース高(mm)110
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2A16-~)
SMC¥3,598~税込¥3,958~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)16
KZ型両面ユニット(バックネットタイプ)本体
タテヤマアドバンス¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷から14日以内出荷26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 中央什器、島什器として活用下さい。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。仕様背面ネットタイプ・本体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1種別本体ベース高(mm)110
KZ型両面ユニット(バックボードタイプ)連結
タテヤマアドバンス¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷から14日以内出荷26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 中央什器、島什器として活用下さい。仕様背面ボードタイプ・連結タイプセット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1種別セミベース高(mm)110
KS型両面ユニット(バックネットタイプ)本体
タテヤマアドバンス¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷から14日以内出荷26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。 スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。色ホワイト仕様背面ネットタイプ・単体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100×4) 背面ネット×1種別本体ベース高(mm)110
KZ型両面ユニット(バックネットタイプ)連結
タテヤマアドバンス¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から14日以内出荷26×80角パイプを採用、重量陳列にも対応できる機能的で変化に富んだ売り場づくりを展開できるシリーズです。 豊富なサイズバリエーションで変化に富んだ陳列シーンを演出します。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。仕様背面ネットタイプ・連結タイプセット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 キックプレート× 、上連結× 、下連結× 、ネット用クリップ×2(H2100、2400×4) 背面ネット×1種別セミベース高(mm)110
KS型両面ユニット(バックボードタイプ)本体
タテヤマアドバンス¥25,980~税込¥28,578~1台4日以内出荷から14日以内出荷26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。 スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。色ホワイト仕様背面ボードタイプ・単体タイプセット内容柱×2 柱キャップ×2 棚板(床板)×2 両面脚×2 固定ピン×2 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1種別本体ベース高(mm)110
KS型両面ユニット(バックネットタイプ)連結
タテヤマアドバンス¥20,980~税込¥23,078~1台4日以内出荷から14日以内出荷26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。 スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。 背面ネットですので見通しの良い売り場作りにピッタリです。色ホワイト仕様背面ネットタイプ・連結タイプセット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 ネット用クリップ×2(H2100×4) 背面ネット×1種別セミベース高(mm)110
KS型両面ユニット(バックボードタイプ)連結
タテヤマアドバンス¥18,980~税込¥20,878~1台4日以内出荷から14日以内出荷26×65角パイプを採用、軽量~中量陳列への対応什器です。 スリムな柱で売り場のスペースを効率良くシャープに演出します。色ホワイト仕様背面ボードタイプ・連結タイプセット内容柱×1 柱キャップ×1 棚板(床板)×2 両面脚×1 固定ピン×1 キックプレート×2 上連結×1 下連結×1 柱パネル受×2 背面ボード×1種別連結ベース高(mm)110
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A16
SMC¥6,198税込¥6,8181個9日以内出荷から13日以内出荷チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M ねじ
XWシリーズ サイドテ-ブル<配送時組立サービス付>
イトーキ¥299,800税込¥329,7801台23日以内出荷仕様デスクの左側にセットできます幅(mm)1600材質/仕上●本体・幕板・引出し前板・扉:ウレタン樹脂化粧合板●引手:木製塗装仕上(T1)質量(kg)41.5色オークダークブラウン高さ(mm)720奥行(mm)550材質(天板)オークダークブラウン色塗装仕上(51)グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
アクリル板
光(50件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1枚当日出荷から8日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です材質アクリル
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(394件のレビュー)¥499税込¥5491本当日出荷から4日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
非常停止用押ボタンスイッチ(Φ16) A165E
omron(オムロン)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から109日以内出荷分離ユニットタイプ(世界最小クラスの奥行き)。直接開路動作機構で接点溶着などの異常時に回路をしゃ断。EN418適合。誤操作を防止するセーフティロック機構付。配線効率をアップするスイッチ部の分離構造と、専用工具取り外しとする一体感構造の2面性を両立。3接点一体ブロックタイプも品揃え(形A165E-U)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)機械的耐久性10万回以上電気的耐久性10万回以上感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175動作に必要な力(OF)(N)最大14.7(規格値)
Oリング S(固定用) NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥603税込¥6631個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応