カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • 建築金物(10)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • カー用品(3)
  • 安全標識(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a165w」の検索結果

関連キーワード
66件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツマミ形セレクタスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A165W omron(オムロン)

    ツマミ形セレクタスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A165W

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
    保護構造IP65
  • ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン)

    ツマミ形セレクタスイッチ(丸形)(丸胴形Φ16) A165W

    omron(オムロン)
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    保護構造IP65
  • ツマミ形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン)

    ツマミ形セレクタスイッチ(長方形)(丸胴形Φ16) A165W

    omron(オムロン)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
    保護構造IP65
  • ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165W omron(オムロン)

    ツマミ形セレクタスイッチ(正方形)(丸胴形Φ16) A165W

    omron(オムロン)
    ¥989~税込¥1,088~
    1個
    当日出荷から115日以内出荷
    保護構造IP65
  • ツマミ形セレクタスイッチはんだづけ端子A165S/W omron(オムロン)

    ツマミ形セレクタスイッチはんだづけ端子A165S/W

    omron(オムロン)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • (4252)キャップ,ディスク ホイール フル ミツビシ

    (4252)キャップ,ディスク ホイール フル

    ミツビシ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • 消防ネジオスキャップ A1 クロムめっき 立売堀製作所

    消防ネジオスキャップ A1 クロムめっき

    立売堀製作所
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    15日以内出荷から30日以内出荷
  • ツマミ形セレクタスイッチ用ソケット部ユニット A165W omron(オムロン)

    ツマミ形セレクタスイッチ用ソケット部ユニット A165W

    omron(オムロン)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    63日以内出荷
    ソケット部とランプ部を組合せてお届けします。
    用途24V用使用電圧(V)AC/DC24光源LED
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 165Ω, 0805 (2012M), 0.25W RP73PF2A165RBTDF TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 165Ω, 0805 (2012M), 0.25W RP73PF2A165RBTDF

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥22,980税込¥25,278
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズRP73定格電力(W)0.25抵抗(Ω)165許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/165W/USB Type-A 1ポート Type-C 2ポート/ブラック アドテック

    Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器/165W/USB Type-A 1ポート Type-C 2ポート/ブラック

    アドテック(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    高出力165W PD3.1出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
    色ブラック出力(W)165Wポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート入力電圧(V)DC12V~24V
  • Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器 最大165W<Type-C x2、Type-A x1>/1.2m ワットモニタ付 Type-C ケーブルセット アドテック

    Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器 最大165W<Type-C x2、Type-A x1>/1.2m ワットモニタ付 Type-C ケーブルセット

    アドテック
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    高出力165W PD出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。レンタカーなどで営業でパソコンの充電などに便利です。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。1.2m LED Type-C to C ケーブルセット。
  • Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器 最大165W<Type-C x2、Type-A x1>/2.0m Type-C ケーブルセット アドテック

    Power Delivery対応 シガーソケットタイプ充電器 最大165W<Type-C x2、Type-A x1>/2.0m Type-C ケーブルセット

    アドテック
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    高出力165W PD出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。レンタカーなどで営業でパソコンの充電などに便利です。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。2m Type-C to C ケーブルセット。
  • UGREEN 20000mAh卷取り式ケーブル付きモバイルバッテリー UGREEN

    UGREEN 20000mAh卷取り式ケーブル付きモバイルバッテリー

    UGREEN
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    合計PD165W対応 卷取り式ケーブル内蔵、USB-C×1、USB-A×1 の2ポートを搭載したモバイルバッテリー。ディスプレイでバッテリー残量や入出力をリアルタイムで確認可能。約0.7mの巻き取り式ケーブルは7段階の長さ調節が可能で、スムーズで絡まりにくく、耐久性にも優れています。
    質量(g)550出力【USB-A】33W Max(10V/2.25A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、5.5-11V/3A)、【USB-C】100W Max(10V/2.25A、5V3/A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A)最大出力(W)165ケーブル長(m)【巻き取り式】0.65入力【USB-C】100W Max(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応充電端子USB-C給電端子USB-C、USB-A
  • キーワード システム手帳 レイメイ藤井
    ブラウン
    ブラック
    ブルー

    キーワード システム手帳

    レイメイ藤井(1件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1冊
    当日出荷から4日以内出荷
    手馴染みの良い上質な生地を使用した合皮製システム手帳です。
    用途システム手帳仕様ペンホルダー:固定式(14mm径のペンまで対応)素材合皮(ポリウレタン)
  • REBOOTER RPC-5NC 明京電機

    REBOOTER RPC-5NC

    明京電機
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    当日出荷
    標準機能を搭載した4アウトレット制御できる19インチハーフ型リブーター。耐環境温度幅が-10~50℃まで対応。シャットダウンスクリプト機能を有している標準モデル
    付属品付属品 :セットアップガイド兼保証書1枚,3P/2P変換プラグ1個 別売品:壁面取付金具(ATT02),シリアルケーブル(XH-7703), 温度センサ(RP-TS101)仕様ハードウェア仕様 アウトレット :4個 最大制御出力 :1500W (各アウトレットも1500W) 最大消費電力 :4.7W 入力電源電圧 :AC100V±10%(50/60Hz) 使用環境 :温度-10~50℃,湿度20~85%(ただし結露なきこと) 外形寸法 :220(W)×42.6(H)×165(D)mm [脚ゴム除く] 重量 :1.6kg 保護回路 :ガラス管FUSE内蔵(15A) サージアブソーバー(ライン間,ライン対地間)厚さ(mm)42.6質量(g)1600規格規格 :特定電気用品認証品(電気用品安全法) RoHS2指令準拠電源電源制御仕様 Ethernet:WEB,TELNET,E-mail Serial :ターミナル(調歩式) Schedule:週間(20個)※NTPサーバーへのアクセスが条件機能表示機能 :LED×7個による本体電源,アウトレット,LANの状態の表示 死活監視機能 :PINGによる判断。ハートビートによる判断。ポート監視による判断。 それぞれ連動した電源制御 温度監視機能 :毎秒測定。-10~70℃。上下限閾値設定。連動した電源制御(ON/OFF) 電源制御機能 :4アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT[※]) 状態通知機能 :SNMP(v1),E-mail,MPMP(明京独自方式) WoL機能 :電源ONに連動したMagic Packet出力 ※REBOOT(OFF後ONする動作)通信方式プロトコル :ARP,TCP,UDP,IPv4,ICMP, POP3,APOP,IMAP,SMTP, DHCP,TELNET,HTTP,NTP,SNMP(v1),WoL インタフェース: Ethernet :10BASE-T/100BASE-TX RJ-45×1(IEEE802.3準拠) Serial :RS-232C D-sub9×1 温度センサ :AUX RJ-11×1使用環境温度(℃)-10~50℃外形寸法(縦×横)(mm)165×220電源供給方式セルフパワー使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
  • 無地プラカード(A2・ヨコ)ハンドル伸縮タイプ 大一産業

    無地プラカード(A2・ヨコ)ハンドル伸縮タイプ

    大一産業
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
    本体(ポール+ボード)の重量が約0.8kgと軽量のプラカードです。 ポールは90~165cmの間で任意の長さで調整可能です。 ボードとポールは蝶ネジとビスで簡単に固定が出来ます。 パネルはA2サイズ(W594×H420mm)の大きさがあります。 ポスター、カーッティングシート等を自由に貼り付けでご使用ください。 重量が軽く、女性の方でも取扱いがしやすい。 ボードのサイズがA2サイズと大きめ。 ポールも使用する人・場所に合わせて調整が可能。
    用途店舗・施設・駐車場・イベント会場等での各種案内・誘導。サービス・メニュー等の告知。付属品蝶ネジ・ワッシャー・ネジが各4個、ポール固定用樹脂が2個材質(ボード)塩ビ、(ポール)スチールにビニール皮膜質量(kg)約0.8色ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)板面:594×420ポール長(mm)950~1650
  • 充電式集じん機(本体のみ) マキタ

    充電式集じん機(本体のみ)

    マキタ
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    3日以内出荷
    パワフル吸引&低騒音可搬性に優れたコンパクト集じん機。40VmaxとBLモータでハイパワー、最大吸込仕事率165W。振動音と排気音を抑え低騒音化、75dB(A)。可搬性に優れたコンパクトサイズ。標準付属のショルダベルトでサッと持ち込み。伸縮ホースで軽快に清掃作業。
    用途※40Vmax本体のみ仕様
  • ヘルメット用遮熱シール エスコ

    ヘルメット用遮熱シール

    エスコ
    ¥2,380税込¥2,618
    1パック(1組)
    翌日出荷
    用途ヘルメット用材質特殊アルミ複合材質量(g)20取付方式シール寸法(幅W×高さH)(mm)【Aパーツ】102×165【Bパーツ】87×200
  • Φ165mm 電動丸鋸 エスコ

    Φ165mm 電動丸鋸

    エスコ
    ¥13,000税込¥14,300
    1台
    翌日出荷
    バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
    仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付
  • Surface Thunderbolt 4 ドック マイクロソフト

    Surface Thunderbolt 4 ドック

    マイクロソフト
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    翌々日出荷
    超高速データ転送を実現する Surface Thunderbolt(TM) 4 ドック でワークスペースをグレード アップしましょう。多様な使い方を実現する 8 つの接続方法があるので、4K ディスプレー 2 台に接続しながら、ウェブカム、スマホなどのアクセサリも充電できます。
    付属品Surface Thunderbolt(TM) 4 ドック・165 W 電源アダプター仕様アクセシビリティ:ポートを識別しやすい触覚インジケーター高さ(mm)21.3質量(g)410 (0.9 lb)奥行(mm)75本体寸法(mm)150×75×21.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×75×21.3互換性【USB 4.0/Thunderbolt(TM) 4 ポートを搭載した USB-CFootnote(R) 搭載デバイス向けに設計】Surface Laptop 5・Surface Laptop Studio・Surface Pro 8・Surface Pro 9 (Intel/Wi-Fi)[Thunderbolt(TM) 4 接続は、2 台の 4K 外部ディスプレイを最大 60 Hz でサポート (デバイスとディスプレイが対応している場合)]【USB-CFootnote(R) ポート搭載機器に対応】5G 対応 Surface Pro 9・Surface Pro 7+・Surface Pro 7・Surface Pro X・Surface Laptop 4・Surface Laptop 3・Surface Laptop Go 2・Surface Laptop Go・Surface Go 3・Surface Go 2・Surface Book 3・Surface Studio 2+ (充電非対応)[USB-CFootnote(R) 接続は、1 台の 4K 外部ディスプレイを最大 60 Hz でサポート (デバイスとディスプレイが対応している場合)]【非対応機器】Surface Duo・Surface Duo 2外部端子165 W 電源(パススルー 96 W まで)・LED 充電インジケーター付き Thunderbolt(TM) 4 ケーブル (80 cm)・前面 USB-A x 1 (USB 3.1 Gen 2、7.5 W)・前面 USB-C(R) x 1 (USB 4 Thunderbolt(TM) 4、ビデオ ディスプレイ対応、15 W)・背面 USB-A x 2 (USB 3.1 Gen 2、7.5 W)・背面 USB-C(R) x 2 (USB 4 Thunderbolt(TM) 4、ビデオ ディスプレイ対応、15 W)・イーサネット x 1 (2.5 Gbit/s)・3.5 mm オーディオ ジャック・セキュリティ ロック対応 (Kensington 互換)・机取り付け用ネジ
  • ダブルファスナーマルチカバーノート レイメイ藤井

    ダブルファスナーマルチカバーノート

    レイメイ藤井
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    使い方自由、多用途に使えるダブルファスナーカバーノート
    用途カバーノート色ネイビー素材表地:ナイロン、裏地:ポリエステル
  • 表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ Panasonic(パナソニック)

    表面実装型 メタルフィルム抵抗器 ERAシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥81税込¥89
    1袋(5個)
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    取付方式配線ダクト取付型電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • 腕章 ホック・安全ピン付き 仙台銘板

    腕章 ホック・安全ピン付き

    仙台銘板
    ¥739税込¥813
    1枚
    3日以内出荷
    用途工事現場・工場向け材質軟質ビニール製留め具タイプホック・安全ピン付き
  • レンズNO.2(L) リヤーコンビ (W0) MAZDA(マツダ)

    レンズNO.2(L) リヤーコンビ (W0)

    MAZDA(マツダ)
    ¥789税込¥868
    1個
    3日以内出荷
  • Panasonic SMDレジスタ, 97.6kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB9762V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 97.6kΩ, 0805 (2012M), 0.125W ERA6AEB9762V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥75税込¥83
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A. 0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(27.4 kΩ → 165 MΩ). パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)97.6定格電力(W)0.125許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • ドッキングステーション/USB4接続/デュアル 4K 120Hz ・シングル8K 60Hz HDMI/100W PD/4x USA-A + 2x USB-C/LAN/マルチモニター対応 多機能 USB Type-Cハブ StarTech.com

    ドッキングステーション/USB4接続/デュアル 4K 120Hz ・シングル8K 60Hz HDMI/100W PD/4x USA-A + 2x USB-C/LAN/マルチモニター対応 多機能 USB Type-Cハブ

    StarTech.com
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    3日以内出荷
    USB4 によるデュアル 4K120Hz対応:1口の USB4 または Thunderbolt 4 ポートから、 2台の4Kディスプレイ(120Hzまたは60Hz)に接続可能。ノートパソコン内蔵GPUによる非圧縮映像出力で、ソフトウェアによる圧縮なし。高精細なビジュアルで、負荷の大きな映像処理作業も快適。ドライバー不要の簡単設定:WindowsおよびChromeOSに対応し、ドライバーやソフトウェアのインストール不要のプラグアンドプレイに対応した多機能USB Type-Cハブ(注意:macOSは非対応)。共用スペース、企業・官公庁、個人所有のノートPCやタブレット端末を業務で使う環境など、大量導入の際も手間なくスムーズに展開できる設計。2.5Gイーサネットの高速ネットワーク:信頼性の高い2.5GbE 有線LAN接続で、大容量ファイルの転送やクラウド環境からの直接作業が可能なUSBマルチハブ。IT管理環境での展開に便利なPXEブートおよびWake-on-LANに対応。設置およびセキュリティ:物理的な安全を確保する盗難防止用ロックスロットを装備。卓上設置またはVESA規格に対応し、本体を安全に固定・設置可能。取り付けアクセサリーは別売(製品:SSPMSUDWM、DOCK-NUC-VESA-MOUNT、SSPMSVESA)。ITプロフェッショナルに選ばれる信頼のブランド:自社イノベーションラボでの徹底した検証により、法人利用に求められる高い信頼性と幅広いプラットフォームへの対応を実現するドッキングステーション。大規模導入やWindows 11環境への対応、AI対応PCへの展開にも柔軟に適応
    用途デュアル4Kまたはシングル8K出力に対応。デスクトップを拡張し、マルチタスクを効率化。ビジネスや金融、オフィス環境での業務効率を最大化。ビデオ編集者、グラフィックデザイナー、3DCGクリエイターに好適。超スムーズな4K 120Hzまたは8K 60Hz出力が、細部まで忠実な描画を実現。電源・ディスプレイ・周辺機器をまとめて接続。リモートや共用デスク環境でのセットアップをよりスピーディーにし、管理を簡素化仕様●ホストコネクタ:USB4 (40Gbps、Thunderbolt 4/3、USB 3.2)●搭載ポート:2x HDMI、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、7.5W 電力)、1x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps、20W 電力)、1x RJ-45●対応OS:Windows 10/11/11 ARM、ChromeOS●対応ディスプレイ数:2●高速充電ポート:あり●4Kサポート:あり●ホスト側インターフェース:USB4 (40Gbps)●最大データ転送速度:40Gbps●対応規格:USB4 (40Gbps)、USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 3.0、USB Battery Charging Specification 1.2●最大デジタル解像度:デュアルディスプレイの場合、2×4K (3840×2160)/60Hz (クロマ・サブサンプリング4:4:4)または、2×4K (3840×2160)/120Hz (クロマ・サブサンプリング4:2:2)。シングルディスプレイの場合、8K (7680×4320)/30Hz (クロマ・サブサンプリング4:4:4)または、8K (7680×4320)/60Hz (クロマ・サブサンプリング4:2:2)●インターフェースと転送速度:USB4 - 40 Gbps●UASPサポート:あり●サポートされる充電出力:BC 1.2 (1.5A)、USB-C (20W)●互換性のあるネットワーク:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●PXE:あり●フルデュプレックスサポート:あり●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:25度で0%~95% (結露しないこと)●電力供給方法:付属ACアダプタ●Power Delivery:100 W●入力電圧:100~240 VAC●入力電流:2.5 A●出力電圧:20V DC●出力電流:9 A●DCプラグセンターの極性:ポジティブ●プラグタイプ:M●消費電力:165W●材質:プラスチック●色:スペースグレー●製品幅:210 mm●製品高さ:34 mm●製品長さ:95 mm●製品質量:392 g●付属品:1m USB4ホストケーブル、ユニバーサルACアダプタ(北米/日本仕様)、クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球4.3WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1台
    3日以内出荷から62日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • ステンレス ターンバックル アイ式 #5 (ネジ径 M5) ひめじや

    ステンレス ターンバックル アイ式 #5 (ネジ径 M5)

    ひめじや
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    L=70mm W=14mm D=4mm d=9mm A=35mm B=60mm L1=120mm L2=165mm ねじ径=M5。使用荷重 130kg
    用途ロープ、ワイヤー、チェーンの連結や張力調整に。本体寸法(mm)115×18×9本体質量(g)40
  • LED電球4.3WX1ポーチライト電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球4.3WX1ポーチライト電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100消費電力(W)4.3色温度(K)2700光色電球色明るさ器具:(目安)40形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • LED電球3.4WX1ペンダント電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED電球3.4WX1ペンダント電球色

    Panasonic(パナソニック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    4日以内出荷
    仕様消費効率:78.2 lm/W、デザイン分類:Vintage、【ガラスセード】透明、天井吊下型、ガラスセードタイプ・直付タイプ、コード50cm収納可能、コード収納型フランジ、25形電球1灯器具相当、コードアジャスタ取付可能(LK01089・別売)、55度までの傾斜天井に取付可能、LED電球専用商品、入力電流(100V時):0.057 A、調光操作不可、幅:Φ165 mm、高:140 mm、全高:700~1200 mm 調節可能、質量:0.6 kg、LED電球クリア電球タイプ3.4W1灯(E17)(電球色)、色温度:2700 K、光源寿命40000時間(光束維持率70%)取付方式直付タイプ電圧(V)100消費電力(W)3.4色温度(K)2700光束(Lm)266光色電球色明るさ器具:(目安)25形電球相当RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)80調光の可否不可エコロジー商品省エネ
  • アコースティックギター弦 D'Addario

    アコースティックギター弦

    D'Addario
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    5日以内出荷
    かつてない寿命と、理想の演奏性を両立。D'Addario「XSAPB12554」は、独自の極薄コーティング技術により驚異の長寿命を実現したライトプラス(12.5-54)ゲージ。標準的なライトゲージより一回り太い設定が、指先への馴染みやすさはそのままに、より豊かで芯のある低音を奏でます。 。D'Addario XSAPB12554は、ダダリオが持てるすべての技術を投入し、コーティング弦の常識を覆した「XSシリーズ」のアコースティックギター弦です。最大の特徴は、独自の「Light Plus」ゲージ設定と、革新的な極薄フィルムコーティングにあります。 。・こだわりの「Light Plus」設定: 一般的なライトゲージ(12-53)とミディアムゲージ(13-56)の中間に位置する、12.5-54という絶妙な太さを採用しています。ライトゲージの弾きやすさを維持しつつも、低音域にさらなる重厚感とパンチを加えたいプレイヤーや、ドロップDなどのダウンチューニングを多用する際にも適度なハリを保ちたいプレイヤーに最適です。 。・革新的なXSテクノロジー: 巻弦の表面には髪の毛の10分の1以下の薄さを誇る極薄フィルムをコーティング。弦の溝に汗や汚れが溜まるのを防ぎ、フレッシュなトーンを驚異的に長く保ちます。また、コーティング弦特有の滑りすぎや違和感を抑えた、極めて自然なタッチを実現しています。 。・強靭なNY Steelコア: 芯線にはダダリオ独自の高炭素スチール合金「NY Steel」を使用。破断強度が大幅に向上しており、激しいストロークでも切れにくく、張り替え直後から安定したピッチを提供します。 。・プレーン弦の防錆処理: 1~2弦のプレーン弦にも独自のポリマー被膜処理が施されており、セット全体で高い耐久性を発揮。長期間、新品時のようなきらびやかなフォスファーブロンズ・サウンドを楽しめます。 。・楽器種別:アコースティックギター用
    仕様シリーズ:XS Phosphor Bronze、楽器種別:アコースティックギター用適合トーン:Full / Bright / Balanced(豊かで明瞭、バランスの良い音色)構成(ゲージ構成(インチ))1st (E):.0125 / 2nd (B):.0165 / 3rd (G):.0255w(ワウンド弦) / 4th (D):.034 / 5th (A):.044 / 6th (E):.054素材芯線:NY Steel(高炭素スチール合金)、巻線:フォスファーブロンズ、コーティング:極薄フィルムコーティング(XSテクノロジー)
  • シャボネット石鹸液容器 500mL E型 SARAYA(サラヤ)

    シャボネット石鹸液容器 500mL E型

    SARAYA(サラヤ)
    ¥35,980税込¥39,578
    1ケース(12個)
    6日以内出荷
    押し出し式の容器です。液色が映え、残量もわかりやすい容器。吐出量=約6.0mL/秒。壁付型。空容器。
    仕様●材質:容器/PP、嵌合(cap)/PP、押出本体/ABS、UBR●吐出・噴射形状:液状●単品サイズ:W145×D110×H165mm※箱入サイズ●単品重量:208g※箱入重量●付属品:取扱説明書・カールビス3本組・エポキシ系接着剤セット(A剤・B剤)、紙やすり、花柄パネル●※薬液は付属していません。アズワン品番67-2387-93
  • SMDレジスタ 97.6kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 97.6kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(27.4 kΩ → 165 MΩ)。パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:97.6kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6940-49
  • SMDレジスタ 82kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 82kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109税込¥120
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(27.4 kΩ → 165 MΩ)。パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を
    仕様●抵抗:82kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-41
  • SMDレジスタ 47.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 47.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109税込¥120
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(27.4 kΩ → 165 MΩ)。パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を
    仕様●抵抗:47.5kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7141-11
  • SMDレジスタ 45.3kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 45.3kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(27.4 kΩ → 165 MΩ)。パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:45.3kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6940-82
  • SMDレジスタ 36.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 36.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥109税込¥120
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(27.4 kΩ → 165 MΩ)。パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を
    仕様●抵抗:36.5kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7129-82
  • SMDレジスタ 82kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 82kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(27.4 kΩ → 165 MΩ)。パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:82kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6937-39
  • SMDレジスタ 47.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入 Panasonic(パナソニック)

    SMDレジスタ 47.5kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入

    Panasonic(パナソニック)
    ¥36,980税込¥40,678
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。0.125 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(27.4 kΩ → 165 MΩ)。パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:47.5kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6942-48