「a16l-ar」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A16omron(オムロン)
259税込285
1個
当日出荷から82日以内出荷
押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)押ボタンスイッチ(正方形)(LED)(丸胴形Φ16) A16Aratas(旧:omron)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から113日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
押ボタンスイッチ(正方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)押ボタンスイッチ(正方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16omron(オムロン)
3,098税込3,408
1個
31日以内出荷から118日以内出荷
分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)
Dスイッチ1点1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から25日以内出荷
タイプ標準タイプ
Dスイッチ1点/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ1点/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)
4,598税込5,058
1台
当日出荷から9日以内出荷
タイプ配線なし
Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケット SUS(エスユーエス)Dスイッチ3点(GR)1m/1点+ブラケットSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1台
当日出荷から33日以内出荷
タイプ標準タイプ
Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ 標準形 AR16富士電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から41日以内出荷
品名照光押しボタンスイッチ種類照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状丸(突形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性AC220V 0.7Aにて;10万回以上短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
富士電機 コマンドスイッチ 富士電機機器制御富士電機 コマンドスイッチ富士電機機器制御
1,898税込2,088
1個
16日以内出荷
・操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小。標準形は28.4mm、薄形は35.9mmに統一。・標準形の他に薄形を用意。パネルデザインに合わせて選定が可能。・各種ソケットを用意し配線省力化を実現。・金貼り接点とスナップアクション構造により5V 1mAでの使用が可能。(接点構成は1cおよび2c)。・キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用し、キーの抜き差し性を向上。・RoHS(EU指令2002/95/EC)に対応。・CEマークを表示。
用途型式 AR16:標準形。AF16:薄型 機種 照光押ボタンスイッチ。押しボタンスイッチ。セレクタスイッチ。表示灯 操作部形状 長角平形、ガード付長角平形、角平形、丸突形、丸平形 接点構成 1c、2c 定格絶縁電圧 Ui AC/DC250V 開閉頻度 1200回/時(使用率40%) 耐電圧 充電部対アース間:AC2000V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 定格インパルス耐電圧 Uimp 2.5kV 条件付短絡電流 1000A 短絡保護装置 gG 2A(IEC60269ヒュ
富士電機機器制御 コマンドスイッチ(Φ16角フレーム・接点一体形) AR16シリーズ /AF16シリーズ(薄形) 富士電機機器制御富士電機機器制御 コマンドスイッチ(Φ16角フレーム・接点一体形) AR16シリーズ /AF16シリーズ(薄形)富士電機機器制御
1,798税込1,978
1個
22日以内出荷
操作部・接点部を一体化しパネル奥行寸法を縮小。標準形は28.4mm、薄形は35.9mmに統一。 標準形の他に薄形を用意。パネルデザインに合わせて選定が可能。 各種ソケットを用意し配線省力化を実現。 金貼り接点とスナップアクション構造により5V 1mAでの使用が可能。(接点構成は1cおよび2c) キーセレクタスイッチはピンタンブラー式キー(リバーシブルタイプ)を採用し、キーの抜き差し性を向上。 RoHS(EU指令2002/95/EC)に対応。 CEマークを表示。
用途型式 AR16:標準形、AF16:薄型 機種 照光押ボタンスイッチ、押しボタンスイッチ、セレクタスイッチ、表示灯 操作部形状 長角平形、ガード付長角平形、角平形、丸突形、丸平形 接点構成 1c、2c 定格絶縁電圧 Ui AC/DC250V 開閉頻度 1200回/時(使用率40%) 耐電圧 充電部対アース間:AC2000V 1分間 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガーにて) 定格インパルス耐電圧 Uimp 2.5kV 条件付短絡電流 1000A 短絡保護装置 gG 2A(IEC60269ヒュ