カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 切削工具(9)
  • 農業機械(6)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 物流用品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「a16l-t」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A16 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸胴形Φ16) 操作部 A16

    omron(オムロン)
    249税込274
    1個
    当日出荷から83日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ(丸形)(LED)(丸胴形Φ16) A16

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から114日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(白熱ランプ)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸形)(白熱ランプ)(丸胴形Φ16) A16

    omron(オムロン)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,190税込1,309
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機

    警報用 P4L・PL4Lヒューズ

    大東通信機
    379税込417
    1個
    当日出荷
    P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター

    建設機械用ハイドロリックオイルフィルター

    KSフィルター(5件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • 押ボタンスイッチ(長方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(長方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16

    omron(オムロン)
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
    照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    8,798税込9,678
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ミリング加工/溝削り・片削りに適す
  • シャンク イスカル

    シャンク

    イスカル
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(丸形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    3,098税込3,408
    1個
    62日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
    照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)
  • エンドミル イスカル

    エンドミル

    イスカル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    壁際まで加工が可能なストレートシャンク。
    用途ミリング加工/溝削り・片削りに適すトラスコ品番374-6852
  • エンドミル イスカル

    エンドミル

    イスカル
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    壁際まで加工が可能なストレートシャンクです。
    用途ミリング加工/溝削り・片削りに
  • マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク) イスカル

    マルチマスター ホルダー(ストレートシャンク)

    イスカル
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から29日以内出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途マルチマスター用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチマスター ホルダー MM TS-A イスカル

    マルチマスター ホルダー MM TS-A

    イスカル
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。
    用途T溝加工用ホルダー。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 押ボタンスイッチ(分離形) ソケット部ユニット A16 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(分離形) ソケット部ユニット A16

    omron(オムロン)
    839税込923
    1個
    3日以内出荷から63日以内出荷
  • ホルダ イスカル

    ホルダ

    イスカル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • クボタサイド ナタ爪セット 日本ブレード

    クボタサイド ナタ爪セット

    日本ブレード
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷から7日以内出荷
    ナタ爪セットです。
  • 熱電対キャリブレータ 横河計測

    熱電対キャリブレータ

    横河計測
    99,980税込109,978
    1台
    欠品中
    熱電対シミュレートに特化したキャリブレータです。 16種類の熱電対規格に対応 サブディスプレイに発生電圧(mV)表示が可能 mV発生機能により対応熱電対以外のシミュレートが可能 TC出力を温度計として計測可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ
    用途熱電対起電力発生による温度計校正 熱電対温度測定表示セグメントLCD外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42応答時間300ms電池寿命(時間)50確度(℃)0.5熱電対【発生部】K/E/J/T/R/S/B/L/U/N/C/XK/A/ExtraTC(16種類)、【測定部】K/E/J/T/R/S/B/L/U/N/C/XK/A/ExtraTC(16種類)
  • UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~) CKD

    UCA2シリーズ ユニットシリンダ(UCA2-L-X~)

    CKD
    21,425税込23,568
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    作動方式複動・両ロッド・すべり軸受タイプ スイッチ付
  • Vプーリ BIGM(丸山製作所)

    Vプーリ

    BIGM(丸山製作所)
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    規格149A1部品名称Vプーリ図解NoGKSL3300R1-M デンジクラッチ部品_No.14、GKSL3315R1 デンジクラッチ部品_No.13、MSV413R2-K-A(8.5) デンジクラッチ部品_No.14、MSV413R2-M-2-A デンジクラッチ部品_No.14、MSV415R2L(8.5) デンジクラッチクミタテ部品_No.16、MSV413R2-K-2-A デンジクラッチ部品_No.14、MSV413R1T-K デンジクラッチ部品_No.14、MSV413R2L(8.5) デンジクラッチクミタテ部品_No.16、MSV613R2-K-A デンジクラッチ部品_No.14、MSV413R1T-M デンジクラッチ部品_No.14、GKSL3302R1 デンジクラッチ部品_No.14、MSV613R2L(11.5) デンジクラッチクミタテ部品_No.16、MSV615R2L(11.5) デンジクラッチクミタテ部品_No.16、MSV613R2-M-A(13X130M) デンジクラッチ部品_No.14、MSV613R2L(13) デンジクラッチクミタテ部品_No.16、MSV413R1TB-M-1 デンジクラッチ部品_No.14、MSV615R2L(13) デンジクラッチクミタテ部品_No.16、MSV613R2-K-A(13X130M) デンジクラッチ部品_No.14、MSV413R2L(10) デンジクラッチクミタテ部品_No.16、MSV613R2-M-A デンジクラッチ部品_No.14、MSV413R2-K デンジクラッチ部品_No.14、MSV413R2-M-A(8.5) デンジクラッチ部品_No.14、MLSL3315R1 デンジクラッチ部品_No.13、MSV413R1TB-K-1 デンジクラッチ部品_No.14、MSV413R2-M デンジクラッチ部品_No.14
  • 6カクナット M5X0.8 BIGM(丸山製作所)

    6カクナット M5X0.8

    BIGM(丸山製作所)
    239税込263
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X0.81シユ部品名称6カクナツト M5X0.8図解NoHR-10K 駆動部部品_No.90、MB2013MU 本体部品_No.15、TSB3-13(44)-SR 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.29、TSB2-10 2002ネン 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.29、MS653DR6S-K -A デンソウヒン~2007年4月部品_No.46、TSB3-13(44)-SR 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.29、MSA613R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.27、BC231RSL 本体部品_No.24、MJI300 1996ネン 撹拌モータ部品_No.10、MS551DR6T-K 整列巻組立1部品_No.16、BSM-1310L 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.38、MS450DR6T-Y 電装品部品_No.37、MB2605MU-1 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.19、MS413R2TS-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.27、BCS32A 本体部品_No.34、MS551DR4T-K 整列巻組立1部品_No.16、MB2330L 本体部品_No.19など
  • ジェットニードル BIGM(丸山製作所)

    ジェットニードル

    BIGM(丸山製作所)
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMD575GT-26-1キャブレタ,マフラ,スタータ部品_No.14、MDJ60G-26-1 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.12、MDJ61G-23 -A キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品_No.13、MD5020T エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.16、MD6010L エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.17、MD575Tエンジン(キャブレータ,マフラ,スタータ)部品_No.14、MD4020M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.12、MD3010M エンジン(キャブレータ,リコイルスタータ)部品_No.14、DK-J60 エンジン(キャブレータ,マフラ)部品 ジェットニードル_No.12、MDJ60GTS-26 キャブレタ,マフラ,スタータ,エアクリーナ部品_No.14、GD300B エンジン キャブレタ、マフラ部品 ジェットニードル_No.12、DKJ60G-15 キャブレタ,マフラ,エアクリーナ部品 ジェットニードル_No.12など
  • アーム BIGM(丸山製作所)

    アーム

    BIGM(丸山製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    8日以内出荷
    部品名称アーム図解NoMSV413R1T-K ドラムクミタテ部品_No.9、MSV413R2L(10) ドラムクミタテ部品_No.12、MSV613R2-K-A ドラムクミタテ部品_No.16、MSV415R2L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.8、MSV413R2-M ドラムクミタテ部品_No.9、MSV413R2-M-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.9、MSV613R2L(13) ドラムクミタテ部品_No.14、MSV413R2-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.9、MSV613R2-M-A ドラムクミタテ部品_No.16、MSV613R2-M-A(13X130M) ドラムクミタテ部品_No.16、MSV613R2-K-A(13X130M) ドラムクミタテ部品_No.16、MSV413R2-K-2-A ドラムクミタテ部品_No.9、MSV615R2L(13) ドラムクミタテ部品_No.14、MSV413R1T-M ドラムクミタテ部品_No.9、MSV413R1TB-M-1 ドラムクミタテ部品_No.9、MSV413R2L(8.5) ドラムクミタテ部品_No.12、MSV413R1TB-K-1 ドラムクミタテ部品_No.9、MSV413R2-M-2-A ドラムクミタテ部品_No.9、MSV615R2L(11.5) ドラムクミタテ部品_No.14、MSV413R2-K ドラムクミタテ部品_No.9、MSV613R2L(11.5) ドラムクミタテ部品_No.14
  • シヤフト BIGM(丸山製作所)

    シヤフト

    BIGM(丸山製作所)
    7,598税込8,358
    1個
    8日以内出荷
    部品名称シヤフト図解NoMS753DR4T-Y 付属品部品_No.1、MS410R4T-K 付属品部品_No.1、MS651DR6T-K 付属品部品_No.1、MS551DR4T-K 付属品部品_No.1、MS653DR6T2-Y 付属品部品_No.1、MS551DR6T-Y 付属品部品_No.1、MS450DR6T-Y 付属品部品_No.1、MSV615R2L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.20、MS550DR4 ハリマーク及び付属品部品_No.40、MS653DR6T-K 付属品部品_No.1、MSV615L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.16、MSV613-K-A(13×130M) フゾクヒン、オプション部品_No.20、MSV613R2-K-A フゾクヒン、オプション部品_No.21、MSV613-M-A フゾクヒン、オプション部品_No.20、MSV613R2L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.20、MSV613L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.18、MS513DR6T-Y 付属品部品_No.1など
  • クロスビーアイフックバネ付 クロスビー

    クロスビーアイフックバネ付

    クロスビー
    6,698税込7,368
    1個
    9日以内出荷
    外れ止め金具付フックです。2ヶ所にクイックチェックが付いています。クイックチェックはセンターより45度の場所に印が付いていて、吊角度が90度以内であることが一目でわかる印です。
    用途玉掛作業の吊り金具
  • マルチマスターホルダー イスカル

    マルチマスターホルダー

    イスカル
    15,980税込17,578
    1本
    19日以内出荷
  • シャンクマスター 段付き円筒シャンク TS S-A イスカル

    シャンクマスター 段付き円筒シャンク TS S-A

    イスカル
    38,980税込42,878
    1本
    29日以内出荷
    段付き円筒シャンクです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • IPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転 NACHI(不二越)

    IPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転

    NACHI(不二越)
    86,980税込95,678
    1台
    93日以内出荷
    種類ギヤポンプ最高使用圧力(MPa)30使用流体一般鉱物性作動油
  • 押ボタンスイッチ(正方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(正方形)(LED減圧照光機能内蔵)(丸胴形Φ16) A16

    omron(オムロン)
    3,098税込3,408
    1個
    62日以内出荷から68日以内出荷
    分離形で丸胴形Φ16シリーズ。業界最小クラス28.5mmの短胴化。スイッチユニットの着脱が可能。一般負荷と微小負荷どちらにも使用可能な共用接点。配線しやすさを考慮した端子配列。EN60947-5-1認証。
    照光方式照光 (LED(減圧照光機能内蔵))胴体形状丸胴形(Φ16mm)
  • 押ボタンスイッチ(分離形) 操作部 A16 omron(オムロン)

    押ボタンスイッチ(分離形) 操作部 A16

    omron(オムロン)
    1,498税込1,648
    1個
    63日以内出荷