カテゴリ
- 農業機械(107)
- バイク純正部品(17)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- 自動車純正部品(14)
- 切削工具(11)
- エンジン工具(10)
- 自動車補修部品(6)
- 制御機器(4)
- 整備工具・収納(4)
- 測定用品(3)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- EXCEL(エクセル)(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- JTC(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- omron(オムロン)(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- SK(新潟精機)(2)
- SMC(16)
- WIDIA(5)
- イスカル(1)
- エスコ(1)
- ケナメタル(2)
- ニッサン(9)
- ホンダ(18)
- ヤンマー(2)
- 三ツ星ベルト(3)
- 京セラ(2)
- 共立(17)
- 新ダイワ(94)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「a1720」の検索結果

シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)
IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から6日以内出荷シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
アジャスターボルト(鉄・重量タイプ)
シブタニ¥629~税込¥692~1本当日出荷から7日以内出荷堅牢な台座を採用した重量用タイプです。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWCH),底部:スチール(SS400)CH形十字穴No.3仕上光沢クロメート寸法I(mm)16寸法A(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレススイッチ メタルヘッド
シュナイダーエレクトリック¥2,698税込¥2,9681個翌々日出荷から9日以内出荷離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
可動式三つ折りパーテーション
TRUSCO¥85,980税込¥94,5781台3日以内出荷使用しないときは折りたたんで収納できます。材質フレーム:アルミ押出成形品 アルマイト仕上げ パネル:ポリ化粧合板 脚:アルミダイカスト幅(mm)1800色アイボリータイプ三連型奥行(mm)400間口(mm)1800張地ポリエステル化粧板パネル厚(mm)35(板面のみ22)