カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,089)
  • 農業機械(648)
  • 制御機器(485)
  • パソコン/周辺機器(163)
  • 物流用品(141)
  • 作業服(125)
  • FA担当者のオススメ新商品(112)
  • 測定用品(107)
  • メカニカル部品(102)
  • 自動車補修部品(72)
  • バイク部品(66)
  • 空調・照明・電設資材(60)
  • 電動工具(57)
  • 電気材料(53)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • 日用品(41)
  • 家電(36)
  • 機構部品(31)
  • オフィス家具(31)
  • 切削工具(20)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(18)
  • 事務用品(16)
  • 安全保護具(13)
  • 建築金物(12)
  • 安全用品(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 作業工具(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • カー用品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 手袋(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 厨房用品(6)
  • 縫製用品(6)
  • 住設機器(5)
  • 塗料(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • マスク(4)
  • 食品・飲料(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 安全標識(3)
  • 防災用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 研磨材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 洗車・清掃(1)

「a1l」の検索結果

関連キーワード
3,627件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • OAチェア SNC-A1 サンワサプライ
    グレー
    ブラック
    ブルー

    OAチェア SNC-A1

    サンワサプライ(33件のレビュー)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    お求めやすい価格でありながら、クラス最高級のクッションのボリュームを実現しました。 ガス圧リフト装置で座面をお好みの高さに調節できます。 さまざまな場所で使用できる、リーズナブルなチェアです。 背もたれチルト機構により、背もたれの前後調節ができ、背中の負担を軽減します。
    肘掛なしヘッドレストなし質量(kg)7.3種類オフィスチェア全高(mm)720~810本体質量(kg)7.3機能ガス圧リフト装置、背もたれチルト本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×520×720~810座面高さ(mm)385~475グリーン購入法適合座面寸法(幅×奥行)(mm)420×400
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)

    IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • アングラック(一般形鋼用) ネグロス電工

    アングラック(一般形鋼用)

    ネグロス電工
    ¥4,898税込¥5,388
    1箱(20個)
    当日出荷から5日以内出荷
    取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
    表面処理電気亜鉛めっき(C)
  • 耐油長靴先芯入り ガロア 福山ゴム工業
    ブラック
    ホワイト

    耐油長靴先芯入り ガロア

    福山ゴム工業(10件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1足
    当日出荷から7日以内出荷
    耐油性に優れています。紫外線に強く、ひび割れにくいです。つま先に鉄芯を入れた安全長靴です。ロング丈でゴミ、水の浸入を防止します。磨耗に強く、スベリにくいです。
    材質胴部・底部:PVC(塩化ビニール)+耐油配合、裏材:メリヤス形状ハイカット種類セーフティシューズ長さ(cm)37.5標準質量(g/片足)1120(25.5~26cm)機能耐油性、耐摩耗性、耐滑性足幅3E材質(先芯)鉄靴タイプ長靴
  • ACファンモータ NMB(ミネベア)

    ACファンモータ

    NMB(ミネベア)(10件のレビュー)
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    形状角形色羽根:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60接続方式二端子タイプモーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト材質(フレーム)アルミニウム絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒絶縁耐圧AC1800V 3s材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(羽根)プラスチック UL94V-0
  • FRP-14 前開きリップストップパーカー 弘進ゴム
    グリーン
    ブラック

    FRP-14 前開きリップストップパーカー

    弘進ゴム(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1枚
    当日出荷
    リップストップ生地使用で丈夫なタイプです。前開きタイプのパーカーです。
    機能はっ水
  • ACファンモーター NMB(ミネベア)

    ACファンモーター

    NMB(ミネベア)(3件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    形状-厚さ(mm)38色羽根:黒質量(g)800種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/コンデンサ型インダクションモーター、保護/サーマルプロテクト最大風量(m3/min)5/6(50/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)色(フレーム)黒音圧レベル(dB)52/56(50/60Hz)絶縁耐圧AC1800V 3s取付角寸法(mm)150×Φ172材質(端子)ファストン#110 相当品環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと材質(軸受)ボールベアリング材質(羽根)プラスチック UL94V-0定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz)最大風量(CFM)178.6/214.3(50/60Hz)
  • PP-13 ポリパンツ(裾ゴム) 弘進ゴム
    ブラック
    ブルー

    PP-13 ポリパンツ(裾ゴム)

    弘進ゴム(6件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    ウエスト総ゴム、裾ゴム入りのズボンです。
    機能はっ水
  • Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    定格通電電流(A)3
  • 上蓋用重量用ワンタッチステー 栃木屋

    上蓋用重量用ワンタッチステー

    栃木屋(5件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。
    用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
  • RVラック(長穴付きアングル用コーナー金具) ネグロス電工

    RVラック(長穴付きアングル用コーナー金具)

    ネグロス電工
    ¥589~税込¥648~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 家庭用ミシン針 レザー用針 オルガン針

    家庭用ミシン針 レザー用針

    オルガン針(6件のレビュー)
    ¥379税込¥417
    1セット(5本)
    当日出荷
    皮革(天然皮革・合成皮革)用の針です。針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい皮素材が安定して縫えます。
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500
  • 壁掛用洗浄シート イチネンTASCO

    壁掛用洗浄シート

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)0.15寸法(mm)880×400×400
  • PP-11 ポリパーカー 弘進ゴム
    ブラック
    ブルー
    グリーン
    レッド

    PP-11 ポリパーカー

    弘進ゴム(1件のレビュー)
    ¥469税込¥516
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    頭から被るヤッケタイプです。
    機能はっ水
  • PP-12 ポリパンツ 弘進ゴム
    ブラック
    ブルー
    グリーン
    レッド

    PP-12 ポリパンツ

    弘進ゴム
    ¥439税込¥483
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    ウエスト総ゴムのシンプルタイプです。
    機能はっ水
  • Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • エアシリンダ スイッチ ParkerTAIYO

    エアシリンダ スイッチ

    ParkerTAIYO
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    仕様機種別各種スイッチ種別シリンダ用磁気近接スイッチ形式標準形エアシリンダ
  • Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    保護構造IP40接点構成1c端子形状はんだ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)10(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 極柔革手 背縫い ケイワーク

    極柔革手 背縫い

    ケイワーク
    ¥899税込¥989
    1双
    4日以内出荷から5日以内出荷
    手になじみ火に強い天然皮革。 親指股部分に銀当て付で強度アップ。 耐久性・熱・摩耗に強い牛床革使用。
  • FRP-15 前開きリップストップパンツ 弘進ゴム
    グリーン
    ブラック

    FRP-15 前開きリップストップパンツ

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    ¥949税込¥1,044
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    リップストップ生地使用で丈夫なタイプです。前開きタイプのパンツです。
    機能はっ水
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(正方形)

    IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ボタン形状:正角形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16
    規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC12V:1、DC24V:1、DC110V:0.2、AC110V:1、AC220V:0.5誘導負荷:DC12V:0.7、DC24V:0.7、DC110V:0.1、AC110V:0.7、AC220V:0.5耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3使用電流(A)●(交流抵抗負荷):110V/1、220V/0.5、●(交流誘導負荷):110V/0.7、220V/0.5、●(直流抵抗負荷):12V/1、24V/1、110V/0.2、●(直流誘導負荷):12V/0.7、24V/0.7、110V/0.1操作部形状正角形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 押しボタンスイッチ (正角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    端子形状はんだ端子
  • Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ12 A2シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥929~税込¥1,022~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ボタン形状:左右2方向ガード付長角(横長)。取付穴径:Φ12
  • Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)

    Φ10 A1シリーズ 押しボタンスイッチ (長角形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • アルミナ耐火セメント CC印(ニッカトー)

    アルミナ耐火セメント

    CC印(ニッカトー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    容量(kg)5
  • グリップA (ロータイプ) 友屋

    グリップA (ロータイプ)

    友屋
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    フレーム幅(mm)32
  • Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ8 A8シリーズ 押しボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)

    Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(長角形3方向バリア付)

    IDEC(和泉電気)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm接点材質銀に金・クロスバー接点定格通電電流(A)3操作部形状長角形 3方向バリア付耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
  • 消防標識 トーグ安全工業

    消防標識

    トーグ安全工業(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1枚
    4日以内出荷から10日以内出荷
  • Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (丸形)

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸取付穴径(Φmm)16
  • クッション ねじ込み 自在 エラストマー車 ハンマーキャスター

    クッション ねじ込み 自在 エラストマー車

    ハンマーキャスター
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収します。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
    材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー、PPホイール車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理ねじピッチ(mm)1.75取付高H(mm)111~105ねじTM12軸長L(mm)20車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 EZ46A2 充電ディスクグラインダー125 Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ46A2 充電ディスクグラインダー125

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 部品 EZ78A1 充電マルチハンマードリル Panasonic(パナソニック)

    部品 EZ78A1 充電マルチハンマードリル

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ACサーボ MELSERVO アクセサリ 三菱電機

    ACサーボ MELSERVO アクセサリ

    三菱電機(2件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ハイロータ スイッチユニット ParkerTAIYO

    ハイロータ スイッチユニット

    ParkerTAIYO
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • LED PS48E26 1.4W オーム電機

    LED PS48E26 1.4W

    オーム電機
    ¥599~税込¥659~
    1個
    翌々日出荷
  • Φ16 H6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)

    Φ16 H6シリーズ 小形

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • インパクトドライバー 14.4V EZ76A1 Panasonic(パナソニック)

    インパクトドライバー 14.4V EZ76A1

    Panasonic(パナソニック)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 連続作業に強い、ネジ締めが速い。 ボルト締め連続作業量約2倍 ネジ締めスピード約1.25倍 足場解体などで速さを発揮、「即フル」モードを新開発 影が出にくい2灯LEDを新搭載 ビット着脱がラク、逆三角ビットホルダ
    付属品プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック:14.4V 5.0Ah(LJタイプ)×2質量(kg)1.6(14.4V 5.0Ah)打撃数(min-1[回/分])強モード:0~3100、中モード:0~2500、弱モード:0~1800、テクス用モード:0~2500、即フルモード:3100穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で)DLコア:Φ21(石膏ボード)12.5+12.5(コンパネ)約160穴(14.4V 5.0Ah)ねじ締め能力(mm)(目安・フル充電で)ネジ締め:万能ビス・米松(Φ4.2×75)約740本(18V 5.0Ah)/約450本(18V 3.0Ah)/約650本(14.4V 5.0Ah)、耐震金物ビス・米松(Φ5.5×75)約300本(18V 5.0Ah)/約205本(18V 3.0Ah)/約290本(14.4V 5.0Ah)、テクスネジ・SPC(Φ4×13・板厚1.6)約1250本(18V 5.0Ah)/約600本(18V 3.0Ah)/約770本(14.4V 5.0Ah)チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])【正逆同トルク】(14.4V)強モード160[1420]、中モード150[1330]、弱モード26[265]、即フルモード160[1420]回転数(min-1[回/分])強モード:0~2800、中モード:0~1450、弱モード:0~950、テクス用モード:0~2800、即フルモード:2800ねじ締め能力(mm)ボルト(目安・フル充電で)普通ボルト(M16×25・板厚10)約1300本(14.4V 5.0Ah)、高力ボルト(M12×25・板厚10)約360本(14.4V 5.0Ah)寸法(全長×全高×幅)(mm)127×232×60(14.4V 5.0Ah)
  • 泡のe-WASH 手指用アルカリイオン水 Eプラン

    泡のe-WASH 手指用アルカリイオン水

    Eプラン
    ¥1,398税込¥1,538
    1本(1L)
    当日出荷から翌々日出荷
    【手肌に優しく、洗浄+除菌】。微粒子レベルまでの洗浄能力を持つe-WASH98.5%に、僅か1.5%の完全無添加せっけんを配合。【泡立ちを抑え、濯ぎ易い!】。【ドライ施工可能(除菌)。水道の無い場所での施工が可能】
    用途手洗い、食器洗い、ペットの足拭きなど成分スーパアルカリイオン水「SAIW」98.5%(カリウムイオン0.17%含有)、無添加石鹸1.5%タイプ泡シリーズe-WASH液性アルカリ性