カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(75)
    • 六角ボルト(17)
    • 六角穴付ボルト(20)
    • 小ねじ(8)
  • 機構部品(26)
    • アルミフレーム用ボルトセット(11)
  • 農業機械(207)
  • 制御機器(136)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 自動車補修部品(35)
  • 切削工具(35)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 事務用品(30)
  • フォークリフト・産機・建機用品(27)
  • 測定用品(25)
  • メカニカル部品(22)
  • 自動車純正部品(18)
  • 作業工具(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(11)
  • 油圧機器・油圧ホース(11)
  • 家電(11)
  • 卓上消耗品(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • バイク部品(8)
  • 物流用品(7)
  • 空調・電設資材(6)
  • 建築金物(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 研磨材(6)
  • 電動工具(6)
  • 溶接用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 安全用品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 電気材料(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 塗料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
取付穴形状
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.5・2.54(10山)・3・3.5・4・その他
表面処理
3価ホワイト・パシペート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
ねじ山種類
メートル並目
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工・リサイクル・リビルト・修理
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a2-70」の検索結果

895件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A2-70(+)サラコ 大阪魂A2-70(+)サラコ大阪魂
667税込734
1袋(46個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス A2-70頭部形状穴の形状十字穴
A2-70(+)ナベコ 大阪魂A2-70(+)ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(77個)ほか
翌々日出荷
頭部形状なべ
BK A2-70(+)サラコ 大阪魂BK A2-70(+)サラコ大阪魂
667税込734
1袋(32個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理黒染め頭部形状穴の形状十字穴
A2-70(+)トラスコ 大阪魂A2-70(+)トラスコ大阪魂
667税込734
1袋(18個)ほか
翌々日出荷
BK A2-70(+)ナベコ 大阪魂BK A2-70(+)ナベコ大阪魂
667税込734
1袋(28個)
翌々日出荷
長さ(mm)12呼び径5頭部形状なべ
六角ボルト 全ねじ(ステンレス A2-70)(パック品) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス A2-70)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
A2-70ゼンネジ6カクBT 大阪魂A2-70ゼンネジ6カクBT大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
A2-70ヨビケイ6カクBT 大阪魂A2-70ヨビケイ6カクBT大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
六角ボルト 半ねじ(ステンレス A2-70) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス A2-70)大阪魂
519税込571
1個ほか
翌々日出荷
材質ステンレス種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
オリエントC SUSナット1シュ A2-70 大阪魂オリエントC SUSナット1シュ A2-70大阪魂
667税込734
1袋(6個)ほか
翌々日出荷
304N2ナット(1シュA2-70ソウトウ 大阪魂304N2ナット(1シュA2-70ソウトウ大阪魂
5,949税込6,544
1個
翌々日出荷
GB A2-70(+)サラコ 大阪魂GB A2-70(+)サラコ大阪魂
7,169税込7,886
1袋(100個)
9日以内出荷
長さ(mm)25表面処理GB頭部形状穴の形状十字穴ねじの呼びM8
アンダーミラー 大東プレス工業アンダーミラー大東プレス工業(11件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ポリプロピレン
超硬バー ニューレジストン超硬バーニューレジストン(9件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
ステンレスアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業ステンレスアーム棚受ケイ・ジー・ワイ工業(36件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
板厚(mm)2材質SUS304付属品ステンレス丸頭ネジ付棚受け金具L型棚受け
エアーフィルター UNION(ユニオン産業)エアーフィルターUNION(ユニオン産業)(148件のレビュー)
2,890税込3,179
1個
当日出荷から5日以内出荷
ガスケット 13294-KA270 SPIガスケット 13294-KA270SPI
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
適合メーカーSUBARU主な適合純正品番13294-KA270
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(10個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
SSA平歯車 KHK(小原歯車工業)SSA平歯車KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)
5,898税込6,488特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面
チェーンガード CHG WAKO'S(ワコーズ)チェーンガード CHGWAKO'S(ワコーズ)(16件のレビュー)
2,040税込2,244
1本(220mL)
当日出荷
フッ素樹脂を配合したシールチェーン対応チェーングリースです。優れた潤滑性・耐摩耗性・耐水性・耐熱性を持ち、長時間潤滑性能を発揮します。
用途フッ素樹脂配合高性能チェーングリース危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.22L危険物の性状非水溶性
スリム円筒戸当 WAKI(和気産業)スリム円筒戸当WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
木製扉、巾木に取り付ける戸当りです。 壁や扉、錠のキズや破損を防止します。
材質真鍮仕上ホワイトメッキ
工進エンジン洗浄機JCE用 回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 工進工進エンジン洗浄機JCE用 回転ノズル噴口(サイクロンノズル)工進(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
洗浄力が高い回転ノズル噴口(サイクロンノズル) 適合機種をよくご確認下さい。
用途交換・補修用として関連資料専用部品(7.4MB)
ナイロンメッシュ くればぁナイロンメッシュくればぁ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1000
ステンレスパネル取手用座金(3型) 栃木屋ステンレスパネル取手用座金(3型)栃木屋(1件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
ステンレスパネル取手といっしょに使用すると足元がスッキリ見えます。
材質/処理SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
PSAプラスチック平歯車 KHK(小原歯車工業)PSAプラスチック平歯車KHK(小原歯車工業)(2件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質MC901種別平歯車形状S5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976)歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削歯切基準面
巻ダンボール ユタカメイク巻ダンボールユタカメイク(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1巻
3日以内出荷
破れ、引裂きに強くしています。クラフト紙の片面にフルート(凹凸)がある事でショックを吸収します。
用途一般包装用。梱包、緩衝材、養生等。トラスコ品番367-4070クラフト質量(g)600RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用使用
国旗ステッカー ドリームプロダクト国旗ステッカードリームプロダクト(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から7日以内出荷
用途屋外使用可能。ヘルメット・車・バイクはもちろん、小さいサイズなのでスマートフォン・小物に貼れます。
TA・FA ツーアームハンドル、フォーアームハンドル イマオコーポレーションTA・FA ツーアームハンドル、フォーアームハンドルイマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から4日以内出荷
グリップはELESA OG-M型を使用しています。 レバーをボスにねじ込んでご使用下さい。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類2アーム・4アーム寸法H(Φmm)16寸法C(Φmm)86寸法E(Φmm)35寸法G(Φmm)10(H9)
打撃六角棒スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)打撃六角棒スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
柄の後部穴にロープを通し引っ張りながら打撃部をハンマーで叩いて増し締めしたり、錆びついたボルト・ナットの緩め作業に最適。ビット交換可能。
用途六角穴付きボルトに対応材質Cr-V商品構成単品
メラミン カラー灰皿 正角 レスト付 千羽鶴印(エンテック)メラミン カラー灰皿 正角 レスト付千羽鶴印(エンテック)
569税込626
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様洗浄器対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×28
USBケーブル 変換名人USBケーブル変換名人
829税込912
1個
当日出荷
USB3.0AをL型で上向きに変換するケーブルです。 ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。
ホワイト質量(g)16ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB 3.0 A(メス) - USB 3.0 A(上L型 オス)インターフェースUSB 3.0ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
ツーアームハンドル TA MIYOSHI(小西製作所)ツーアームハンドル TAMIYOSHI(小西製作所)
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類2アーム材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
Oリング(AS568 1A 大阪魂Oリング(AS568 1A大阪魂
31,454税込34,599
1袋(50個)
翌々日出荷から9日以内出荷
Mac向け 液晶ディスプレイ 27型 BenQ(ベンキュー)Mac向け 液晶ディスプレイ 27型BenQ(ベンキュー)
78,980税込86,878
1台
翌日出荷
Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適27型、4K UHD解像度(3840x2160)3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン光を反射しないナノマットコートIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応10ビットカラーによる10億7000万色の表現力広色域: Display P3 95%、sRGB 99%カバーMacと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能Type-C、HDMI 2系統接続USBハブ機能付きtreVolo 3Wx2 スピーカー内蔵高さ調整、回転機能付きDisplay Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/コーディング/ePaper/ユーザーリフレッシュレート60Hz
ピッチ(mm)画像:0.155規格【HDCP】HDCP2.2対応、【Kensington(ケンジントンロック)】対応消費電力(W)最大220/標準40 デフォルトM-bookモード/エコモードなし角度(°)【ティルト】上下:-5/20表示サイズ(mm)596.7×335.6表面処理ノングレア機能プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI調整範囲(mm)高さ:115コントラスト比1200:1最大解像度英略称/ピクセル数:4K UHD(3840×2160)表示色約10億7000万色走査周波数(水平)27 - 135KHz走査周波数(垂直)24 - 76Hzケーブル付属:電源ケーブル×1 (約1.8m)、USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル×1 (約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル×1 (約1.8m)入力端子HDMI 2.0×2、USB Type-C(90W給電)×1密度画素:163 ppi視野角(左右:上下)178°/178°スピーカー3W×2差込口ヘッドフォンジャック(出力):ありRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト回転角度(°)【スウィーベル】左右:15/15【ピボット】90グリーン購入法適合アスペクト比16:9モニターサイズ27インチワイドパネル駆動方式IPSVESA対応あり(100×100mm)輝度(cd/m2)or ANSI:400 (HDR時400)応答時間(ms)GTG 5オーディオオーディオジャック(入力 or 出力):なしUSBUSB Type-C (Downstream)×1、USB3.2 Gen1 (Downstream)×2
BenQ Mac向けモニター MAシリーズ MA270S(27インチ/5K/Nano Gloss グレア) BenQ(ベンキュー)BenQ Mac向けモニター MAシリーズ MA270S(27インチ/5K/Nano Gloss グレア)BenQ(ベンキュー)
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
BenQのMac向けモニターMAシリーズのMA270S(27インチ)は、Macと調和するシルバー筐体に高機能スタンドを備え、5K解像度、Nano Gloss、M-bookモードによりMacBookと一貫した色味を表現。Display Pilot 2で設定も連動し、Thunderbolt 4一本で給電・接続もシンプル。
用途1洗練されたミニマルデザイン・Macと統一感あるシルバー筐体・MacBookの収納時にフィットするラバーパッド・高さ調整、ピボット、スウィーベル、ティルト機能付きのエルゴノミクスデザイン2MacBookと一貫性のある色味の表現・Display P3の色域を99%カバー・カラーモード「M-bookモード」でMacBookの色味と自動マッチ・5K解像度で精細な映像表現・Nano Glossコーティングのグレアパネルで深みのある黒やクリアな映像表現・2000:1の高コントラスト比3画面設定ソフト「Display Pilot 2」でMacともっと連動・MAモニターの輝度や音量の調整を、Appleキーボードと連動・MAモニターとMacBookの 輝度の連動・MAモニター設定を、Macの 集中モードと連動4シンプルでフレキシブルな接続性・Thunderbolt 4ケーブル1本で映像入力とMacBookへの給電・映像入力はThunderbolt 4のほかにもUSB-C、HDMIポートを搭載・2台目のモニターにつなぐデイジーチェーン対応仕様【グレア/ノングレア】Nano Gloss (グレア)【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CI【画素密度】218 ppi【色域】Display P3 99%、sRGB 99%角度(°)【スウィーベル】左右:15/15表示サイズ(mm)596.7×335.6コントラスト比2000:1画素ピッチ0.1166mm最大解像度5K UHD(5120×2880)表示色約10億7000万色視野角178°/178°(左右/上下)ケーブル電源ケーブル x 1 (約1.8m)、Thunderbolt 4ケーブル x 1 (約1m)、USB-C (USB3.2 Gen2) ケーブル x 1 (約1m)入力端子【映像】Thunderbolt 4 (96W給電) x 1USB Type-C (35W給電) x 1HDMI 2.1 x 2スピーカー3W×2駆動方式【パネル】IPS画面サイズ27インチワイド出力端子【映像】Thunderbolt 4 (15W給電) x 1傾斜角度(°)下上:-5/20高さ調整範囲(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライト回転角度(°)90グリーン購入法適合アスペクト比16:9リフレッシュレート(Hz)70輝度(cd/m2)450(HDR時400)USB【映像入出力端子以外】USB-C (USB3.2 Gen2, 15W給電) x 1USB-A (USB3.2 Gen2, 7.5W給電) x 2HDR対応HDR10 / VESA DisplayHDR 400 対応
Y型中間ニップル EARTH MANY型中間ニップルEARTH MAN
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
用途袋ナット付ジョイントと併用してホース同士をY型に接続種類ねじ込み継手形状Y型中間ニップル最高使用圧力(MPa)1.0
スターパックトレス A270 75G 桜井スターパックトレス A270 75G桜井
10,980税込12,078
1冊(100枚)
4日以内出荷
用途や好みで選べる100枚パックの商品です。 高透明でPPCにも使用可能なトレーシングペーパーです。
サイズA2T坪量(g/m2)75(ハイトレス75)
保護ガラスカバー VSテクノロジー保護ガラスカバーVSテクノロジー
2,798税込3,078
1個
当日出荷から27日以内出荷
フォーアームハンドル FA MIYOSHI(小西製作所)フォーアームハンドル FAMIYOSHI(小西製作所)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
種類4アーム材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(本体)黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)寸法d(mm)10(H9)寸法S(mm)33材質(グリップ)黒色フェノール樹脂寸法l(mm)38寸法d2(mm)34寸法l1(mm)3寸法S1(mm)16寸法D86寸法G54材質(シャフト)鋼材SS400・艶消しクロムメッキ寸法L41寸法d135
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
...