カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5,096)
  • 制御機器(4,660)
  • 農業機械(2,037)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,813)
  • パソコン/周辺機器(1,591)
  • メカニカル部品(1,283)
  • 電気材料(1,109)
  • 切削工具(1,051)
  • 機構部品(779)
  • 測定用品(774)
  • FA担当者のオススメ新商品(609)
  • 物流用品(587)
  • 油圧機器・油圧ホース(463)
  • 空調・照明・電設資材(455)
  • バイク部品(413)
  • 住設機器(399)
  • 作業工具(397)
  • ねじ・ボルト・釘(346)
  • 自動車補修部品(297)
  • 建築金物(271)
  • オフィス家具(270)
  • 事務用品(257)
  • 電動工具(232)
  • 研磨材(196)
  • 家電(194)
  • 船舶用品・漁業資材(182)
  • 科学研究・開発用品(181)
  • バッテリー・電装(179)
  • カー用品(149)
  • 溶接用品(146)
  • 防災用品(128)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(109)
  • 店舗什器・備品(101)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(98)
  • 学童・教育用品(98)
  • 空圧工具(77)
  • 卓上消耗品(69)
  • 農業・園芸資材(66)
  • 建材・エクステリア(63)
  • フォークリフト・産機・建機用品(61)
  • トラック用品・パーツ(61)
  • 厨房用品(60)
  • 安全用品(59)
  • テープ(52)
  • 縫製用品(49)
  • 安全標識(47)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(46)
  • 作業服(42)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(41)
  • 塗装・養生・内装用品(36)
  • 安全靴・作業靴(36)
  • 清掃用品(32)
  • 防犯用品(30)
  • 安全保護具(27)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(26)
  • 保管用品(25)
  • 測量用品(土木/建設)(25)
  • 梱包用品(24)
  • 自動車純正部品(24)
  • エンジン工具(24)
  • 整備工具・収納(23)
  • 手袋(20)
  • 洗車・清掃(19)
  • スプレー・オイル・グリス(18)
  • 塗料(18)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(18)
  • トラック輸送・安全用品(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 日用品(13)
  • 医療(13)
  • 鈑金・塗装(13)
  • 接着剤・補修材(12)
  • 自転車部品(12)
  • 食品・飲料(12)
  • 介護用品(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • タイヤ・足回り(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 農具(6)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • マスク(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 進物(2)
  • 完成車(2)
  • 測定関連サービス(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「a20」の検索結果

関連キーワード
27,662件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットビット A20 ベッセルソケットビット A20ベッセル(13件のレビュー)
379税込417
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
大量ロット生産で品質の安定と低コストを実現しています。オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通 ベッセル蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通ベッセル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)13仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応トラスコ品番835-6440材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼全長(mm)90質量(g)58軸長(mm)6.35適合ねじM4、M5、M6外径(mm)20
15A20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)15A20A兼用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプ仕様送り端子なしコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー1コ用
MS3106A20-27P AMPHENOLMS3106A20-27PAMPHENOL
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
アイ ルーペ A20D ピークアイ ルーペ A20Dピーク
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
ETFEラッピングワイヤ BE03A020 協和ハーモネットETFEラッピングワイヤ BE03A020協和ハーモネット(4件のレビュー)
479税込527
1本ほか
当日出荷
機器の高密度化に適しています。 電気特性とカットスルー抵抗等の機械特性とのバランスが良く、実装作業が容易です。
用途伝送制御機器、数値制御機器の配線。 コンピューター周辺装置、電子交換機等の配線。 ラッピング配線以外の機器内配線。種類産業機械用ケーブル連続使用温度(℃)150材質ふっ素樹脂/ETFE絶縁体外径(mm)0.56導体公称断面積(mm2)0.053導体構成(本/mm)1/0.26RoHS指令(10物質対応)対応
アドバンス15A20A兼用埋込接地コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス15A20A兼用埋込接地コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250定格電流(A)20仕様金属枠付コンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 250V適合プレートコンセントプレート・3コ用
15A・20A兼用250Vコンセント Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用250VコンセントPanasonic(パナソニック)(14件のレビュー)
739税込813
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)15/20適合プレートフルカラー3コ用形状平刃タイプ種類埋込コンセントコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V
アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセント Panasonic(パナソニック)アドバンス15A20A兼用埋込アース付接地コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125定格電流(A)20仕様金属枠付・送り端子なしコンセント個数1コンセント形状接地2P 20A 125V適合プレートコンセントプレート・3コ用
Galaxy A21/A20 ハイブリッド/クリア レイ・アウトGalaxy A21/A20 ハイブリッド/クリアレイ・アウト
1,398税込1,538
1個
当日出荷
衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネイト。 鉛筆硬度2Hで傷に強い。 衝撃をやわらげる柔らか素材。 四つ角エアクッション付き。 マイクロドット加工で側面の粘着痕を軽減。
用途ケース/カバー(モバイル)仕様ソフト質量(g)20幅(cm)7.3高さ(cm)15.2表面硬度2H奥行き(cm)1.1
S/P ヒノ 37A20-FC ナカノ NAKANOS/P ヒノ 37A20-FC ナカノNAKANO
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番48110-37A20
Galaxy A21/A21シンプル/A20 手帳 マグネット/ダークネイビー レイ・アウトGalaxy A21/A21シンプル/A20 手帳 マグネット/ダークネイビーレイ・アウト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Galaxy A21/A21シンプル/A20手帳 シンプル マグネット/ダークネイビー追究された使いやすさ。ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。動画視聴などに便利なスタンド機能付き。マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。
対応機種Galaxy A21/Galaxy A20/Galaxy A21 シンプル特性スタンド機能、ポケット付、マグネット付、ストラップホール付タイプ手帳型ダークネイビー材質ポリウレタン素材、ポリカーボネイト素材質量(g)59寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)15.4×8.2×1.4
S/P ヒノ 37A20-F1 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 37A20-F1 ナカノNAKANO
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番48101-37A20
S/P ヒノ 37A20-F3 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 37A20-F3 ナカノNAKANO
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番48102-37A20
S/P ヒノ 37A20-F2 ナカノ NAKANOS/P ヒノ 37A20-F2 ナカノNAKANO
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番48112-37A20
MS3106A20-29S AMPHENOLMS3106A20-29SAMPHENOL
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
A20未満/110mm デュロメーター(ダイアル) エスコA20未満/110mm デュロメーター(ダイアル)エスコ
40,000税込44,000
1個
翌日出荷
エスコ品番EA716D-3
Galaxy A21/A20 TPUソフト ウルトラクリア/クリア レイ・アウトGalaxy A21/A20 TPUソフト ウルトラクリア/クリアレイ・アウト
1,298税込1,428
1個
当日出荷
グリップ感も良く、衝撃吸収性のあるソフトな素材。 高い透明感で抜群の一体感を実現。 衝撃をやわらげる柔らか素材。 端末のストラップホール使用可能。 マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。
用途ケース/カバー(モバイル)仕様ソフト質量(g)23幅(cm)7.4高さ(cm)15.3奥行き(cm)1
Galaxy A21/A20 耐衝撃 ProCa/ホワイト レイ・アウトGalaxy A21/A20 耐衝撃 ProCa/ホワイトレイ・アウト
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ソフトとハードの二重構造。 ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。 ケース内側はハニカム構造なので衝撃から端末を守る。 衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。 デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途ケース/カバー(モバイル)仕様ハード材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂ホワイト質量(g)57タイプケース型幅(cm)7.5対応機種GalaxyA21/A20高さ(cm)16.2表面硬度3H特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工奥行き(cm)1.4
RING FOR FUEL TANK BAG  99148-00A20-00J スズキRING FOR FUEL TANK BAG 99148-00A20-00Jスズキ
7,798税込8,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:スズキ。メーカー品番:99148-00A20-00J
特殊パイピング押え金「A20用」 スイセイ特殊パイピング押え金「A20用」スイセイ
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷
針落幅(mm)(中心から右端まで)6、(中心から左端まで)6
Galaxy A21/A20 耐衝撃 ProCa/ブラック レイ・アウトGalaxy A21/A20 耐衝撃 ProCa/ブラックレイ・アウト
1,698税込1,868
1個
当日出荷
ソフトとハードの二重構造。 ケース上部と下部は衝撃をやわらげるエアクッション構造。 ケース内側はハニカム構造なので衝撃から端末を守る。 衝撃をやわらげるTPU×鉛筆硬度3Hで傷に強いポリカーボネイト。 デザインを損ねない側面のストラップホール。
用途ケース/カバー(モバイル)仕様ハード材質ポリカーボネイト、熱可塑性ポリウレタン樹脂ブラック質量(g)57タイプケース型幅(cm)7.5対応機種GalaxyA21/A20高さ(cm)16.2表面硬度3H特性耐衝撃・ストラップホール付・エアクッション付・防傷加工奥行き(cm)1.4
Galaxy A21/A20 手帳 シンプル マグネット/レッド レイ・アウトGalaxy A21/A20 手帳 シンプル マグネット/レッドレイ・アウト
1,998税込2,198
1個
当日出荷
追究された使いやすさ。 ケースの蓋を閉じたまま通話ができる。 ICカードポケット・大きめ収納ポケット付き。 マグネット式なのでケースの開閉が簡単に行える。 動画視聴などに便利なスタンド機能付き。
用途ケース/カバー(モバイル)仕様レザー材質ポリウレタン、ポリカーボネイトレッド質量(g)80タイプ手帳型幅(cm)10対応機種GalaxyA21/A20高さ(cm)19特性マグネット付・ポケット付・スタンド機能・ストラップホール付奥行き(cm)2.5
シーケンサ MELSEC-Qシリーズ AnyWire DB A20マスタユニット 三菱電機シーケンサ MELSEC-Qシリーズ AnyWire DB A20マスタユニット三菱電機
59,980税込65,978
1台
当日出荷
質量(kg)0.11外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27.4×100×98
Vベルト A20 BIGM(丸山製作所)Vベルト A20BIGM(丸山製作所)
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
規格A20部品名称Vベルト A20図解NoMHL280V マスト、ユアツカンケイ部品_No.115
AnyWire DB A20 マスタユニット 三菱電機AnyWire DB A20 マスタユニット三菱電機
47,980税込52,778
1台
5日以内出荷
質量(kg)0.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28.5×104.5×90
15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型) Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地 コンセント(フラット型)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6mm、Φ2mm、Φ2.6mm(銅)単線専用適合プレートフルカラー3コ用
セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズ omron(オムロン)セーフティライトカーテン F3SJ-A20シリーズomron(オムロン)
129,800税込142,780
1セットほか
翌々日出荷から9日以内出荷
指検出や特殊な用途に対応する高機能なADVANCEDタイプ。最小検出物体は指検出に対応。部分ミューティングやブランキングなど多彩な機能を搭載。PCツールで設定、状態確認が可能
セット内容投光器、受光器ピッチ(mm)(光軸)15保護構造IP65(IEC60529)シリーズ形F3SJ-A20シリーズ適合規格IEC61496-1、EN61496-1、UL61496-1(タイプ4 ESPE)IEC61496-2、EN 61496-2、UL61496-2(タイプ4 AOPD)IEC61508-1~-3、EN61508-1~-3(SIL3)ISO13849-1:2015、EN ISO13849-1:2015(PLe/安全カテゴリ4)UL508、UL1998、CAN/CSA C22.2 No.14、CAN/CSA C22.2 No.0.8レンズ径(Φmm)5材質(ケース)アルミ、亜鉛ダイキャスト(両端の金属部も含む)光源赤外LED材質(キャップ)ABS樹脂コード耐油性PVC絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(カバー)PMMA樹脂(アクリル)光学カバー周囲湿度(%RH)動作時:35~85(ただし結露しないこと)、保存時:35~95保護回路出力負荷短絡保護、電源逆接続保護使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下、太陽光:受光面照度10000以下出力動作(受光器)制御出力1、2:入光時ON補助出力1:制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力1:ベーシックシステム時 制御出力の反転出力(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)(投光器)補助出力2:通電時間が30000時間経過時にON(設定ツールで動作モードの変更可能)外部表示灯出力2:ベーシックシステム時 ロックアウト時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)、ミューティングシステム時 ミューティング/オーバーライド時ON(設定ツールで動作モードの変更可能)干渉防止機能干渉光回避アルゴリズム、検出距離変更機能耐振動Class 3M4(IEC TR 60721-4-3)周囲温度(℃)動作時:-10~55(ただし氷結しないこと)、保存時:-30~70テスト機能セルフテスト(電源投入時および通電時)、外部テスト(テスト入力による投光停止機能)耐電圧(V/min)AC1000、50/60Hz発光波長(nm)870開口角(°)(有効開口角)IEC61496-2に基づく。投光器、受光器とも検出距離3m以上の時±2.5以内アプリケーション手検出安全カテゴリカテゴリ4、3、2、1、Bの安全対策用
液晶保護フィルム スマートウォッチ A20G A20GP 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム スマートウォッチ A20G A20GP 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
859税込945
1枚
4日以内出荷
日本製ブルーライトカット液晶保護フィルムです。液晶画面から発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを約32%以上カットします。90%の高い透過率で、液晶画面の美しさを損ないません。気泡レス加工のフィルムです。貼りつけた時に小さい気泡が残ってしまっても数日中に気泡が抜ける構造になっています。反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工のため蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。指紋防止加工により、指紋がつきにくくなっています。2Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種スマートウォッチ A20G A20GP寸法(mm)27.4×33.4取付方式シリコン吸着特性ブルーライトカット/反射防止
頭蓋骨模型 A20N ナリカ頭蓋骨模型 A20Nナリカ
21,600税込23,760
1個
5日以内出荷
ナチュラルキャストにより学術的に正確で、歯も本物と区別がつかぬほど精巧にできています。頭蓋冠、頭蓋底、下顎骨が分解できます。
材質プラスチック寸法(mm)200×135×155質量(g)700
Galaxy A21/A20 ガラス 防埃 10H 光沢 ソーダガラス レイ・アウトGalaxy A21/A20 ガラス 防埃 10H 光沢 ソーダガラスレイ・アウト
1,398税込1,538
1個
当日出荷
貼っている事を感じさせない、高い透明度を誇ります。 写真や動画を楽しむ方におすすめなタイプです。 通常のフィルムは表面硬度2H~3Hですが、ガラスフィルムはそれをはるかに超える10H。 スクラッチ傷をシャットアウトして端末を保護します。 ガラス表面には防汚コートが施されており、汚れをはじいて清潔な状態を保ちます。 誰でも簡単・綺麗に貼り付けがしやすく、ほこりも入りにくい独自の貼り付け構造
用途液晶保護フィルム(モバイル)セット内容液晶保護フィルム、アルコールクロス、固定用シール、ほこり取りシール、クロス材質シリコン膜(液晶保護フィルム吸着面)、ガラス(液晶保護フィルム表面)質量(g)30幅(cm)9.6対応機種GalaxyA21/A20高さ(cm)17.9表面硬度10H特性ガラス・光沢・防汚コート奥行き(cm)1
Galaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 フィルム 高透明 指紋防止 エレコムGalaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 フィルム 高透明 指紋防止エレコム(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、高透明タイプの液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、高透明仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20
Vベルト A20レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト A20レツドBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
規格A20レツド部品名称Vベルト A20レツド図解NoMBW270E-K 本体部品_No.41、MBW270E-M 本体部品_No.41
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセント Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込コンセントPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)15/20定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 15/20A 125V
Vベルト A20レツド BIGM(丸山製作所)Vベルト A20レツドBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
規格A20レツド部品名称Vベルト A20レツド図解NoCGM-610NR 薬剤タンク(2)部品_No.28、CGM-610HNR 200M 薬剤タンク(2)部品_No.28
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込アースターミナル付接地コンセント(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 125V定格電流(A)15/20
コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 15A・20A兼用埋込接地コンセント(250V)(金属枠付)Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から4日以内出荷
タイプ金属枠形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15/20A 250V定格電流(A)15/20
Galaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 フィルム アンチグレア 指紋防止 エレコムGalaxy A23 5G/A22 5G/A21 シンプル/A21/A20 フィルム アンチグレア 指紋防止エレコム(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷
Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20の液晶画面を傷や汚れから守る、指紋防止、反射防止タイプの液晶保護フィルムです。
セット内容液晶保護フィルム(指紋防止、反射防止仕様)×1、ホコリ取りシール×1、クリーニングクロス×1材質接着面:シリコン、外側:PET対応機種Galaxy A23 5G(SC-56C/SCG18)/Galaxy A22 5G/Galaxy A21 シンプル/Galaxy A21/Galaxy A20
15A・20A兼用接地角型コンセント Panasonic(パナソニック)15A・20A兼用接地角型コンセントPanasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)15/20形状平刃タイプコンセント個数1
液晶保護フィルム Samsung Galaxy A20 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Samsung Galaxy A20 対応 指紋防止 光沢 クリア 互換品メディアカバーマーケット
1,598税込1,758
1枚
4日以内出荷
クリア光沢タイプの液晶保護フィルム。高い透明感で液晶の画質をそのままクリアに表示します。色かぶりのないクリアな液晶画面でご使用いただけます。指紋防止加工により、指紋がつきにくく、簡単に拭き取れます。タッチパネル・ペン入力も快適に操作出来ます。しっかり画面を保護する硬度3Hのハードコート仕様です。
付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Samsung Galaxy A20寸法(mm)64.4×143.2取付方式シリコン吸着特性指紋防止
...
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
"a20" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷