カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(92)
  • 家電(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 自動車純正部品(1)

「a200-d90」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 整流器 ニッセイ

    整流器

    ニッセイ
    5,988税込6,587
    1個
    当日出荷
    ブレーキ付ギアモータのブレーキ作動には、製品に付属されています整流器が必要です。種類と対応電圧は下記をご参照ください。結線方法により制動遅れ時間が異なりますので、〈P.E22~P.E23〉の結線方法から用途に応じて選択してください。整流器にはサージキラーが入っておりますが、特に問題となる場合には別にサージキラーまたは、ノイズフィルターを追加してください。
    電圧(V)標準電圧、倍電圧(200ブレーキ付)相数三相、単相RoHS指令(10物質対応)対応
  • 整流器 ニッセイ

    整流器

    ニッセイ
    5,988税込6,587
    1個
    当日出荷
    防水・屋外ブレーキ付ギアモータのブレーキ作動には、製品に付属されています整流器が必要です。種類と対応電圧は下記をご参照。ください。結線方法により制動遅れ時間が異なりますので、〈P.E34〉の結線方法から用途に応じて選択してください。整流器にはサー。ジキラーが入っておりますが、特に問題となる場合には別にサージキラーまたは、ノイズフィルターを追加してください
    電圧(V)標準電圧、倍電圧(200ブレーキ付)相数三相RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,790税込1,969
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • キヤノン純正 インターフェイスケーブル Canon

    キヤノン純正 インターフェイスケーブル

    Canon(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    カメラをプリンターやPCに接続するためのUSB接続ケーブルです。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • キヤノン純正 AVケーブル Canon

    キヤノン純正 AVケーブル

    Canon
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    カメラとテレビを接続するためのAVケーブル。 撮影した画像をテレビで見ることができます。
    対応機種PowerShotシリーズ:SX430 IS、SX420 IS、SX410 IS、SX610 HS、SX400 IS、SX600 HS、D30、A3500 IS、A2600、A1400、D20、A4000 IS、A3400 IS、A2400 IS、A2300、A810、A3300 IS、A3200 IS、A3100 IS、S90、G11、SX200 IS、SX120 IS、A1100 IS、D10、SX110 IS、E1、A2000 IS、A1000 IS、【IXYシリーズ】210、200、650、190、180、640、170、160、150、130、630、140、120、100F、110F、90F、220F、210F、10S、400F、200F、930 IS、830 IS、510 IS、220 IS、210 IS、3000 IS、920 IS、820 IS、110 IS、95 IS、25 IS
  • CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100) SMC

    CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F100)

    SMC
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2D32TN~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 中ー部内系32mm エアクッションタイプ (CDM2D32TN~)

    SMC
    10,494税込11,543
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05ポートねじの種類NPT取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なし
  • ワイヤレスリモートコントローラー Nikon(ニコン)

    ワイヤレスリモートコントローラー

    Nikon(ニコン)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    2.4 GHz帯の電波を利用、送受信間に遮蔽物があっても快適なリモコン撮影が可能なワイヤレスリモートコントローラー(送信機)です。半押しによるオートフォーカスや連続撮影をはじめ、カメラ側の動画撮影や静音撮影などさまざまな機能を使用できます。 WR-T10 とWR-R10 を取り付けたカメラの1対1のリモコン操作はもちろん、WR-R10 を複数のカメラに取り付けて、マルチにコントロールすることも可能。 また、WR-R10を10ピンターミナル搭載のカメラに装着し、複数のカメラのシャッターをきることもできます。
    ブラック対応機種[一眼レフカメラ]D5※、D4S※、D4※、D3X※、D3S※、D3※、D2H※、D2HS※、D2X※、D2XS※、Df、D850※、D810※、D810A※、D800/D800E※、D750、D700※、D610、D600、D500※、D300S※、D300※、D200※、D90、D7500、D7200、D7100、D7000、D5600、D5500、D5300、D5200、D5100、D5000、D3300、D3200、D3100、F6※、F5※、F100※ ※WR用変換アダプター WR-A10が必要です。[ミラーレスカメラ]Z7、Z6、[コンパクトデジタルカメラ]A、P7800、P7700、P1000
  • [EA814DG-11~14用] 三脚用取付金具 エスコ

    [EA814DG-11~14用] 三脚用取付金具

    エスコ
    5,220税込5,742
    1個
    翌日出荷
    EA814DG-11~-14のLED作業灯を対応している三脚に取り付けるための金具になります。
    付属品三脚仕様●材質:鉄●パイプ外径:Φ36.6mm(内径/Φ27.8mm)●パイプ厚:t4.4mm●サイズ(W×D×H)mm:200×90×153●重量(g):942●対応三脚/EA814ZA-11A,-12,-13材質全長(mm)153質量(g)942
  • クッション リヤー シート (B02A) MAZDA(マツダ)

    クッション リヤー シート (B02A)

    MAZDA(マツダ)
    68,980税込75,878
    1個
    翌々日出荷
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z

    SMC
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CDM2D32~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CDM2D32~)

    SMC
    8,667税込9,534
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)32保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2D25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm ラバークッションタイプ (CDM2D25~)

    SMC
    8,469税込9,316
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションラバークッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D25~)

    SMC
    8,910税込9,801
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F80) SMC

    CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F80)

    SMC
    67,980税込74,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D63) SMC

    CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2D63)

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C63) SMC

    CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CDLA2C63)

    SMC
    57,980税込63,778
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63
  • ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F80 SMC

    ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F80

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-200Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-200Z

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40
  • CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2D50-200DCMZ) SMC

    CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2D50-200DCMZ)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQ2D80) SMC

    CD Series(CDQ2D80)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1D63) SMC

    MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(MDB1D63)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D40-200DCMZ SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2D40-200DCMZ

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CDQ2D100-2 SMC

    薄形シリンダ CDQ2D100-2

    SMC
    46,980税込51,678
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:有接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    仕様-取付支持形式2山クレビス形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動コネクタ形状-使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 薄形シリンダ CDQ2D32-2 SMC

    薄形シリンダ CDQ2D32-2

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-200JZ SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D80-200JZ

    SMC
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D100-~DCMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D100-~DCMZ~)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D80-200DCMZ-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D80-200DCMZ-~)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D50-200Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D50-200Z

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ストローク(mm)200作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-200JZ SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2D40-200JZ

    SMC
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    ストローク(mm)200クッション(-) エアクッションジャバラ(J) (J) ナイロンターポリン作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40リード線(m)(L) 3材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A90 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント揺動受け金具(N) 揺動受け金具
  • 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1D32 SMC

    角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド MB1-Zシリーズ MDB1D32

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2D40~)

    SMC
    13,320税込14,652
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2D40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径40mm エアクッションタイプ (CDM2D40~)

    SMC
    13,716税込15,088
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なし
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2D25~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径25mm エアクッションタイプ (CDM2D25~)

    SMC
    9,999税込10,999
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応磁石内蔵有無つきポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なしオートスイッチ有無あり
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2D20~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径20mm エアクッションタイプ (CDM2D20~)

    SMC
    9,558税込10,514
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    形式片ロッドクッションエアクッション最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)20保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具2山クレビス形揺動受け金具金具なし