曜日別特売

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D80-200DCMZ-~)

薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2D80-200DCMZ-~) - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

ストローク(mm)
200
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
内容量
1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33613431CDQ2D80-200DCMZ
36,850
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325331CDQ2D80-200DCMZ-A73
41,140
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325347CDQ2D80-200DCMZ-A73H
41,140
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325356CDQ2D80-200DCMZ-A73L
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325365CDQ2D80-200DCMZ-A73LS
39,330
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325374CDQ2D80-200DCMZ-A73S
39,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325383CDQ2D80-200DCMZ-A73Z
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325392CDQ2D80-200DCMZ-A79WL
43,120
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325401CDQ2D80-200DCMZ-A80
40,920
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325417CDQ2D80-200DCMZ-A90V
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325426CDQ2D80-200DCMZ-A93
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325435CDQ2D80-200DCMZ-A93L
40,920
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325444CDQ2D80-200DCMZ-A93V
40,920
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325453CDQ2D80-200DCMZ-A93VL
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325462CDQ2D80-200DCMZ-A93VLS
39,220
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325471CDQ2D80-200DCMZ-A93VS
38,890
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325505CDQ2D80-200DCMZ-J79L
44,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325514CDQ2D80-200DCMZ-J79W
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325523CDQ2D80-200DCMZ-J79WL
45,870
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325532CDQ2D80-200DCMZ-J79WS
41,030
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325541CDQ2D80-200DCMZ-J79Z
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325557CDQ2D80-200DCMZ-M9BL
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325566CDQ2D80-200DCMZ-M9BLS
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325575CDQ2D80-200DCMZ-M9BW
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325584CDQ2D80-200DCMZ-M9BWL
43,670
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325593CDQ2D80-200DCMZ-M9BWS
39,930
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325602CDQ2D80-200DCMZ-M9BZ
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325611CDQ2D80-200DCMZ-M9NV
43,340
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
34325487CDQ2D80-200DCMZ-F9BWL
41,700
取扱い終了
返品不可
34325496CDQ2D80-200DCMZ-F9NV
39,400
取扱い終了
返品不可
34325627CDQ2D80-200DCMZ-P3DW
44,500
取扱い終了
返品不可
34325636CDQ2D80-200DCMZ-P3DWL
46,000
取扱い終了
返品不可
34325645CDQ2D80-200DCMZ-P3DWSC
46,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする