カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 機構部品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)

「a22n 鍵」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 盤用マルチキー JAPPY

    盤用マルチキー

    JAPPY
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉、リングスリーブの補助、電線外しにご使用いただけます。14タイプの配電盤、分電盤用の鍵、点検口開閉に使用可能。配電盤、分電盤の合鍵に。
    材質(キー・ネジ)真鍮、スチール材質(フレーム)アルミ
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(47件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
    トラスコ品番485-9979寸法(mm)80×80×2.6質量(g)32
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。タキゲン No.030、No.210、No.300、No.400、No.500、。TAK 55(No.0200・TAK 50兼用)、TAK 60に対応。他、200番キー、0番キー※に対応。※IDEC(旧 和泉電気)製
    用途高所作業車の起動、非常停止用ボタン解除等。14タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1.点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2.No.500(タキゲン)。3.200番。4.旧型。5.【現行型】A-121-H型(タキゲン)。6.No.210(タキゲン)。7.No.400(タキゲン)。8.0番(IDEC(旧 和泉電気))。9.TAK 60(タキゲン)。10.TAK 55(タキゲン)(No.0200※2・TAK50兼用)。11.【現行型】0061型(タキゲン)。12.旧型。13.No.300(タキゲン)。14.No.030(タキゲン)。配電盤、分電盤用の合鍵。シリンダー錠、平面ハンドル。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)107本体寸法(mm)110×36×16
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
    仕様1個口材質キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×27×16質量(g)72キー番号200番
  • 予備キー 日東工業

    予備キー

    日東工業(14件のレビュー)
    849税込934
    1セット(2個)
    当日出荷
    セット内容2コ入
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
    用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)90本体寸法(mm)110×31×16
  • 防水ダブルロック用抜差しハンドル TAKIGEN(タキゲン)

    防水ダブルロック用抜差しハンドル

    TAKIGEN(タキゲン)(18件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    質量(g)40
  • 平面ハンドル ジョー・プリンス竹下

    平面ハンドル

    ジョー・プリンス竹下(51件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上シルバー色塗装仕上操作方法左右勝手の変更は止金を反転させて下さい。ハンドルはプッシュボタンを押すと起き上がり、止金が解錠されます。RoHS指令(10物質対応)対応取手回転取手
  • 盤用マルチキー JEFCOM(ジェフコム)

    盤用マルチキー

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利
    材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ寸法(mm)110×28×16質量(g)75
  • キー No.200 TAKIGEN(タキゲン)

    キー No.200

    TAKIGEN(タキゲン)(16件のレビュー)
    256税込282
    1本
    当日出荷
    寸法(mm)20×44
  • H キャビネット用キーハンドル 日東工業

    H キャビネット用キーハンドル

    日東工業(6件のレビュー)
    919税込1,011
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    鍵操作形セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
  • Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HW1K形 鍵付セレクタスイッチ ディスクタンブラータイプ

    IDEC(和泉電気)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から86日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • Φ22 HWシリーズ 鍵操作形セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ22 HWシリーズ 鍵操作形セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様カム指定記号:無指定適合-適合機種-形状-文字内容-品名鍵付セレクタスイッチ規格UL、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造端子部:IP20、パネル前面:IP65ボタン形状-端子形状Push-in式ボタン色-定格絶縁電圧(V)600ノッチ角度(°)90ノッチ数2動作方式各位置停止ランプ電圧(V)-照光種別非照光保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)ハンドル色-耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)4定格通電電流(A)10操作部形状鍵操作形(ディスクタンブラー)回路-標準鍵(231)耐電圧(V)充電部と非充電部間:AC 2500・1分間照光色-ハウジング色-使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、10以上(2段コンタクトブロック使用時)電気的寿命(万回)50以上(1段コンタクトブロック使用時)、5以上(2段コンタクトブロック使用時)/負荷条件AC220V 3A(AC-15)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • HWシリーズ(Push-in端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(Push-in端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    形状-回路-
  • HW1Kシリーズ IDEC(和泉電気)

    HW1Kシリーズ

    IDEC(和泉電気)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    品名鍵付セレクタスイッチ種類完成品規格UL、CSA、CE、TUV-R、UKCA、CCC保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子定格絶縁電圧(V)600動作方式各位置停止保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)本体形状分離形使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm接点材質銀接点定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)10使用電流(A)●AC-12:24V/10、50V/10、110V/10、220V/6、440V/2●AC-15:24V/10、50V/7、110V/5、220V/3、440V/1●DC-12:24V/10、48V/5、110V/2.2、220V/1.1●DC-13:24V/5、48V/2、110V/1.1、220V/0.6操作部形状鍵操作形耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2500・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000