カテゴリ
- 農業機械(355)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(238)
- 制御機器(209)
- 自動車純正部品(202)
- トラック純正部品(139)
- オフィス家具(127)
- メカニカル部品(90)
- 測定用品(57)
- 安全標識(44)
- バイク純正部品(40)
- 自動車補修部品(34)
- 物流用品(29)
- 切削工具(22)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- パソコン/周辺機器(21)
- 電気材料(20)
- バイク部品(17)
- 建築金物(16)
- エンジン工具(16)
- 機構部品(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- 科学研究・開発用品(12)
- 店舗什器・備品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 作業工具(10)
- 保管用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 救急・衛生(6)
- 卓上消耗品(5)
- カー用品(5)
- 家電(5)
- 電動工具(5)
- 整備工具・収納(4)
- 事務用品(4)
- 学童・教育用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 空圧工具(4)
- 医療(3)
- バッテリー・電装(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 研磨材(2)
- 縫製用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(326)
- SMC(232)
- 三菱ふそう(147)
- オカムラ(岡村製作所)(123)
- MAZDA(マツダ)(94)
- ホンダ(77)
- SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(40)
- ドレーゲル(37)
- 新ダイワ(28)
- ミツビシ(27)
- エスコ(24)
- 水本機械製作所(24)
- 三木プーリ(23)
- IDEC(和泉電気)(18)
- 三菱電機(15)
- FYH(日本ピローブロック)(15)
- トヨタ(13)
- スバル(12)
- omron(オムロン)(11)
- ブランドをもっと見る
「a23-2」の検索結果

シンプソン金具 A23(2バイ材向け)
シンプソン(33件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)寸法L(mm)70寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具8-ZN40最大荷重(kg)785(F2)
バッテリー切換スイッチ 2ポジション 200A A23-2
ONE GAIN(ワンゲイン)¥11,980税込¥13,1781セット当日出荷1系統(個)のバッテリーシステムの切り換えができます。 底に蓋がついているため、下のものと直接接触する心配がありません。 側面4方向にケーブルを通す穴があり、使わない穴は付属の蓋でふさぐことができます。 ノブスイッチは、各ポジションに確実に入り、保持されます。 ノブ、ハウジング、カバーはPET樹脂製です。(UL耐熱94V-O) ACTUATOR OUTに合わせれば、ノブは外すことができるため、バッテリーエンジン 電装品間に取り付ければ、漏電防止子供のいたずらなどによる誤操作防止 盗難防止することができ、安心です。用途バッテリー切替仕様ターミナル端子10mmセット内容1セット(2個入り)電流(A)連続:200、クランキング:1000(10秒)電圧(V)12~50寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)69×69×75絶縁抵抗(MΩ)100V/100接触抵抗(mΩ)最大50使用環境温度(℃)-20~80取付ピッチ(mm)475耐電圧(V)瞬間:DC_2000V(1分)、AC_1000V(1分)
VベルトA形(スタンダード)
三ツ星ベルト(237件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から7日以内出荷長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。タイプスタンダード
VベルトA形(レッド)
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から9日以内出荷動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。タイプレッドラベル
エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ
工進(4件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロックパッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途補修・交換用として
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から22日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下ばねの種類圧縮コイルばね
SSA平歯車
KHK(小原歯車工業)(15件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質S45C形状S5表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976)歯面硬度194HB以下歯面仕上げ切削公差AH7歯切基準面穴
パールスイベルジョイント A型
昭和技研工業¥36,980税込¥40,6781個当日出荷から12日以内出荷パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。材質メインシール:OリングNBR形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼材質(パッキン)NBR材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
舟型ハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥999税込¥1,0991個当日出荷左右兼用型用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)95最大適合板厚(mm)2表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00082
精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446)
サミニ(5件のレビュー)¥799税込¥8791袋(4個)当日出荷から10日以内出荷ステンレス線の圧縮ばねです。種別研磨無し巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応
ボックス内取付用 サーキットブレーカ BCWA-50型(モータ保護兼用)
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷から32日以内出荷仕様ボックス内取付用、端子カバー付型式BCWA-50種類サーキットブレーカ(モータ保護兼用)端子形状フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)フレーム50AF締付トルク(N・m)2~2.5逆接続可定格電圧・遮断容量AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台接続可能電線 撚線(mm2)2~14接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6引外し方式電磁式
メンティップ綿棒 (木軸)
日本綿棒(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281式(3本×15袋)当日出荷から7日以内出荷長繊維の綿を巻き付けてありますので、リントが出にくく抜け落ちません。 EOG滅菌済。タイプ片綿球医薬品医療機器等法一般医療機器
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥8,288税込¥9,1171個当日出荷から3日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
エムケーダクト ダクトコンセント
マサル工業¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から3日以内出荷●エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。●コンセント器具が付属しています。※イージーフィッティングシリーズでは使用できません。用途エムケーダクトのどの位置でも簡単に取付けられます。エムケーダクトのカバーを必要な長さに切断し、ダクトのベースにはめ込みます。材質難燃ABS極数2PRoHS指令(10物質対応)対応
フェイクグリーン モンステラ
エルブレイン¥11,980税込¥13,1781本欠品中ずっと居たくなる空間、洗練された空間、型にはまらない空間、空間をより印象的に、より上質に演出する観葉植物のご提案 空間をより美しく彩る本物さながらの人工観葉植物 お客様の空間をより美しく彩れるよう、上質なフェイクグリーンを厳選いたしました。 緑の濃淡がリアルな風合いが特徴で、本物の観葉植物さながらの雰囲気を演出してくれます。 人工観葉植物のための手入れも不要、枯れることもないのでいつまでも美しい状態を保ち続けます。材質ポリエチレン幅(cm)22高さ(cm)135奥行き(cm)22寸法(Φ×高さH)(cm)【鉢】22(上部)・15(底面)×22
USBケーブル
変換名人¥619税込¥6811個当日出荷ケーブル長20cmで扱いやすくなっています。 端子にテンションをかけたくくない時に便利です。 突起が小さくなるので、利用範囲が大幅に広がります。色ブラック質量(g)7ケーブル長(m)0.2コネクタ形状USB mini B(メス) - USB mini B(左L型 オス)ケーブル長(cm)約20変換タイプオス - メス
純正交換用ショックアブソーバー
KYB(カヤバ)(1件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681本4日以内出荷から9日以内出荷KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします用途ショックアブソーバー
ポータブルクーラー 2.2kW
アイリスオーヤマ¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。付属品窓パネルA+B×1、窓パネルC×1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクト×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4、リモコン×1、乾電池×2、電源固定バンド×1種別床置き質量(kg)20.5色アイボリータイプルーバー:手動/上下左右長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5切替方式風量:弱/中/強/自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696首振なし電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)680/730本体寸法(mm)奥行316本体寸法(mm)高さ696設定温度(℃)7~30本体寸法(mm)幅300ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R32運転モード冷風・除湿・送風(換気)冷媒封入量(g)190タイマーON/OFF除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)冷房能力(kW)2.0/2.3適用畳数対応:4.5~7畳
盤用 漏電ブレーカ BKWA-30型
Panasonic(パナソニック)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷から32日以内出荷仕様雷サージ・高調波(インバータなど)対応形型式BKWA-30種類漏電ブレーカフレーム30AF外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×70×52(ハンドル含む 67.6)使用周囲温度(℃)-10~60動作時間0.1秒以内漏電表示方式機械式釦定格電圧・遮断容量AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA入数1台引外し方式過電流:電磁式
超硬ステンレス用リーマ CSUSR-A
EIKO(栄工舎)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から翌々日出荷耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング
ワンタッチレバーハンドル
TAKIGEN(タキゲン)¥3,255税込¥3,5811個5日以内出荷ワンタッチで閉扉できます。 取付けが容易です。 ワンプッシュで軽く操作できます。用途キャビネット・保管庫・通信機器・制御機器などの軽量扉材質亜鉛合金(ZDC)質量(g)330材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、受金:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)タキゲンコード01211
ツインショックアブソーバー
OHLINS(2件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801セット3日以内出荷から5日以内出荷性能本位の設計と精密微細加工技術を駆使し誰でもあらゆるシチュエーションに対応できるショックアブソーバー
SSシーズンツータックカーゴパンツ
三愛¥5,990税込¥6,5891着4日以内出荷綿100ながら洗濯収縮を軽減し、綿の柔らかさとイージーケアの両面を実現したウェア。火を使う現場でも安心の綿100%、形状安定のある液アン加工してます。混率(%)綿100股下(cm)80
メンティップ(木軸)
日本綿棒¥1,298~税込¥1,428~1箱(10本×5袋)ほか翌々日出荷から12日以内出荷長繊維の綿を巻き付けてありますので、リントがなく抜け落ちません。滅菌EOG滅菌済(個包装)医薬品医療機器等法一般医療機器
パールスイベルジョイント Aシリーズ(テーパねじ取付・ダクタイル鋳鉄製)
昭和技研工業¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷から46日以内出荷360°円滑な回転ができます。メインシールにOリングなどのリング状パッキンを使用しているため、安定したシール性能を発揮します。ボディとシャフトの組合せにより、6種類のスタイルがあります。使用する流体や各種用途に応じて、メインシールの材質とグリースを選択することができます。・100℃以上の高温、又は特殊流体での使用の場合は、ご相談下さい。スイベルジョイントとは安定したシール機構で流体を滑らかに輸送します。パール・スイベルジョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を輸送するにあたって、その配管を回転させたり、上下・左右・前後の任意の方向に移動させる必要のあるときに使われます。360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が強く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。シール部には、Oリングその他のリング状パッキンを使用しておりますので、構造が簡単で、内部の圧力流体を全く漏洩することなく安定したシールができます。形状スイベルジョイント材質(本体)ダクタイル鋳鉄製最高温度(℃)100最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1材質(パッキン)NBR
...









































![軸用スナップリング[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48147297-231025-02.jpg)