カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,365)
- 自動車純正部品(949)
- 農業機械(728)
- 制御機器(641)
- 油圧機器・油圧ホース(439)
- 電気材料(386)
- バイク純正部品(328)
- メカニカル部品(260)
- パソコン/周辺機器(228)
- FA担当者のオススメ新商品(154)
- 配管・水廻り設備部材(91)
- 測定用品(87)
- 空調・照明・電設資材(79)
- 建築金物(79)
- 電動工具(72)
- 科学研究・開発用品(70)
- 物流用品(67)
- 印刷用紙/インク/印刷機(67)
- 切削工具(64)
- バイク部品(58)
- 日用品(54)
- オフィス家具(51)
- 作業服(51)
- 機構部品(50)
- 事務用品(50)
- 安全用品(49)
- 家電(49)
- 自動車補修部品(48)
- 作業工具(40)
- トラック純正部品(36)
- 防災用品(21)
- 医療(21)
- 店舗什器・備品(16)
- 整備工具・収納(16)
- 住設機器(12)
- 学童・教育用品(12)
- 溶接用品(11)
- クリーンルーム用品(11)
- 空圧工具(11)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 肥料・農薬・除草剤・種(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- カー用品(8)
- マスク(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(7)
- トラック用品・パーツ(7)
- 卓上消耗品(6)
- 厨房用品(6)
- 測定関連サービス(6)
- 建材・エクステリア(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 安全保護具(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 手袋(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 保管用品(5)
- 清掃用品(5)
- 安全標識(5)
- バッテリー・電装(5)
- 食品・飲料(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 防犯用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- 研磨材(4)
- 縫製用品(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 塗料(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
- 救急・衛生(3)
- 自転車部品(3)
- 梱包用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業・園芸資材(2)
- テープ(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ATEN(68)
- BIGM(丸山製作所)(722)
- CKD(192)
- Festo(79)
- IDEC(和泉電気)(76)
- MAZDA(マツダ)(825)
- omron(オムロン)(94)
- SAMTEC(327)
- SMC(16,531)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(56)
- TOA(50)
- エスコ(51)
- コガネイ(963)
- ニッサン(70)
- ホンダ(339)
- 堀内機械(57)
- 明工社(65)
- 椿本チエイン(109)
- 水本機械製作所(53)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「a2l」の検索結果

安全靴用甲プロテクター A2 Lサイズ
ミドリ安全¥2,998税込¥3,2981組(2枚)当日出荷落下物から足の甲部を守る取り外し可能な、ひも靴用甲プロテクタです。用途安全靴に装着し、落下物から足の甲を保護トラスコ品番811-1745材質(芯材)アルミ、(裏材)軟質スポンジ質量(g)155サイズ(cm)26.0~28.0寸法(縦×横)(mm)133×170(展開時)
Bambu A2L 3Dプリンター
Bambu Lab¥67,980税込¥74,7781台欠品中拡張された造形サイズ:330 x 320 x 325 mmで大規模プロジェクトに対応。マルチツール・エコシステム:ブレードカッティングやペンプロット用のモジュール式アドオンに対応。全自動キャリブレーション:ハンズフリーのレベリングとオフセット調整により、箱から出してすぐに造形可能。プロレベルの安定性:適応型振動補正機能が、重量のあるモデルや高さのあるモデルでも高精度を保証。AMS連携:信頼性の高い、高性能なマルチカラーおよびマルチマテリアル造形。スマートフォンクラスのUI:洗練されたユーザー志向のインターフェースを備えた高解像度タッチスクリーン。屋内でも安全:排出物質の安全性に関するUL 2904 GREENGUARD認証を取得。
パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具)
ネグロス電工(4件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
LED電球 E17 広配光 T6
アイリスオーヤマ(12件のレビュー)¥799税込¥8791箱(2個)当日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。用途口金サイズがE17の点灯器具に。口金E17定格寿命(時間)40000電球の種類LED
LED電球 ミニクリプトン形
ELPA(8件のレビュー)¥474税込¥5211個当日出荷軽量・コンパクト設計ワイドに明るい広配光設計です。密閉型器具対応省エネ法2027年度目標基準達成用途屋内用定格電圧(V)100 50/60Hz共用寿命40000時間エコロジー商品省エネ
LED電球 E17 広配光 T5
アイリスオーヤマ(22件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。口金E17
2回路リミットスイッチ WL-N/WLG 一般形
omron(オムロン)(16件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から63日以内出荷2回路双断で回路を確実に遮断します。 Oリングやカバーシールなどで、IP67に適合した構造。 UL、CSA、TUV、EN/IEC、CCC規格の認定を取得していますから輸出用に機械に最適です。 位置制御に最適な高精度形。動作までの動きが小さく(5度)しかも繰り返し精度が基準タイプの2倍を実現しました。 ネオンランプまたはLEDにより動作状態が確認でき、始動時のチェックやメンテナンスが容易に行えます。 ワンタッチ接続で配線工数を削減。
B-1400 ストレッチレインスーツ
弘進ゴム¥3,998税込¥4,3981着当日出荷から6日以内出荷軽さ・肌触り+動きやすいストレッチの機能!。耐水圧10,000mmH2O以上、縫い目には防水テープ加工で大雨に対応できる防水性。ストレッチ素材の伸縮性と、透湿度10,000/m2・24h以上で快適な着心地のレインウェアです。ヘルメット対応フードで現場作業から自転車のお供にも最適。釣りやキャンプ、フェスなどレジャーでもご使用できます。用途アウトドア、釣り、自転車乗車時、配送業、キャンプ、農作業などセット内容上下材質ポリエステル100%/TPUラミネート(撥水)機能上着:ストレッチ伸縮素材、ヘルメット対応フード、フロント止水ファスナー、両サイドポケット パンツ:ウエストゴム仕様、左右裾調整ボタン付き耐水圧(mmH2O)10000透湿度(g/m2)10000
小形LED電球 E17 広配光
オーム電機(3件のレビュー)¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷光の広がり約210°の広配光タイプ 密閉器具対応 断熱材施工器具対応 口金E17 LED5年保証対象商品用途屋内用(屋外使用禁止) 交流100V50/60Hz共用電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E17 小丸球
アイリスオーヤマ(16件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から3日以内出荷白熱電球のように全方向に光が広がるLEDミニボール球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプで、インテリア性のあるペンダントライトや装飾照明に最適です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。口金E17使用場所屋内用エコロジー商品省エネ
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ(丸突形)
IDEC(和泉電気)(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から32日以内出荷ボタン形状:突形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ16端子形状はんだづけ端子定格絶縁電圧(V)250照光種別非照光保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2接点材質銀に金・クロスバー接点耐衝撃(m/s2)(耐久)500定格通電電流(A)3操作部形状丸形耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2000(充電部と非充電部間)・AC2000(異極端子間)・AC1000(同極端子間)・AC1500(接点端子とランプ端子間)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)500
2回路リミットスイッチ
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から109日以内出荷動作確認が容易な動作表示灯つきタイプを準備 配線仕様に合わせて選定可能 耐環境形 長寿命形
ルアーフィッティング
アズワン¥7,910税込¥8,7011個当日出荷オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。 ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
HAS・HSAT HP形ホーム分電盤(ドアなし)
日東工業(19件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷形状露出型(横一列タイプ)種類ホーム分電盤深さ(mm)53色(マンセル値)ホワイト色(N9.5)
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2L50~)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)磁石内蔵有無無
LED電球 A形 2W
オーム電機(1件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷消費電力2.1Wで20形相当の明るさフィラメントタイプLEDできらめきが広がるLED電球光の広がり約310°の全方向タイプ全長(mm)103色クリア質量(g)37消費電力(W)2口金E26定格消費電力(W)2.1全光束(Lm)260定格寿命(時間)20000平均演色評価数80Ra電球形状A形色温度(K)3000定格入力電流(A)0.04エネルギー消費効率(Lm/W)123.8使用場所屋内専用(屋外使用禁止)外径(mm)60エコロジー商品省エネ
上蓋用重量用ワンタッチステー
栃木屋(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から4日以内出荷蓋をあけるとストッパーの作動により蓋を固定します。閉める時は蓋を少し持ち上げるとストッパーが解除されます。用途工作機械・制御装置等許容荷重(N[kgf])294[30]RoHS指令(10物質対応)対応
ファインロックシリンダ CDLA2L50
SMC¥42,980~税込¥47,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)50
ファインロックシリンダ CDLA2L80
SMC¥71,980~税込¥79,178~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)80
モトラスプロ M770
弘進ゴム¥9,498税込¥10,4481着当日出荷から6日以内出荷防水性・耐久性・快適性に優れる、3層構造生地 『モトラス(R)Plus』 使用の全天候対応ウェア。『4WAYストレッチ』 生地使用で、さまざまな動きや体勢に対応。プロが求める機能性を備えたレインスーツです。機能紫外線防止指数最高ランク「UPF50」、紫外線(UV)カット率99%以上、上着:回転フードシステム搭載、2段階調節フード(透明シールド付)、ハイネック仕様、二重袖・調節フラップ、止水ファスナー付胸ポケット、雨蓋付ファスナーポケット、裾調節コード付、パンツ:裾丈2段階調節機能付、前開きファスナー、ウエストコード付素材表地:ポリエステル100%はっ水 中間層:TPUラミネート 裏地:ポリエステル100%(トリコット)耐水圧(mmH2O)25000透湿性(g/m2・24hr以上)20000
ファインロックシリンダ CDLA2L63
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個3日以内出荷から9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)チューブ内径(Φmm)63
エアシリンダ:複動・片ロッド 軸方向フート形 CA2L63
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から30日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。""
標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2L100~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
...