Bambu A2L 3Dプリンター
拡張された造形サイズ:330 x 320 x 325 mmで大規模プロジェクトに対応。
マルチツール・エコシステム:ブレードカッティングやペンプロット用のモジュール式アドオンに対応。
全自動キャリブレーション:ハンズフリーのレベリングとオフセット調整により、箱から出してすぐに造形可能。
プロレベルの安定性:適応型振動補正機能が、重量のあるモデルや高さのあるモデルでも高精度を保証。
AMS連携:信頼性の高い、高性能なマルチカラーおよびマルチマテリアル造形。
スマートフォンクラスのUI:洗練されたユーザー志向のインターフェースを備えた高解像度タッチスクリーン。
屋内でも安全:排出物質の安全性に関するUL 2904 GREENGUARD認証を取得。
- 寸法(mm)
- 330×320×325
- 方式
- 造形方式:熱溶解積層方式
- 最高温度(℃)
- 最高ノズル温度:300 最高ベッド温度:80
- 本体寸法(mm)
- 544×529×505
- ノズル径
- 対応ノズル径:0.2 / 0.4 / 0.6 / 0.8 mm
- 本体質量(kg)
- 12.8
- モーター
- エクストルーダーモーター:サーボエクストルーダーモーター
- 材質(ノズル)
- ステンレススチール
- 材質(ギア部)
- エクストルーダーギア:硬化鋼
- 材質(シャーシ)
- アルミニウム、スチール
- カッター
- フィラメントカッター:内蔵
- 内容量
- 1台
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
| 離島 | 数量1につき | ¥4,000/税込¥4,400 |
3Dプリンター の新着商品
カテゴリ



























