「a32-eb06m」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンド工具用ブラシ ジーベックテクノロジー

    ハンド工具用ブラシ

    ジーベックテクノロジー
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
    用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。シャンク径(Φmm)3全長L(mm)57定格回転速度(min-1[r.p.m])7000最高使用回転速度(min-1)12000RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)5長さl(mm)20
  • XEBECブラシ 表面用 エンド型 ジーベックテクノロジー

    XEBECブラシ 表面用 エンド型

    ジーベックテクノロジー
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    シール面や曲面のカッターマーク除去・研磨に最適。
    用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • XEBECブラシ 表面用 カップ型 ジーベックテクノロジー

    XEBECブラシ 表面用 カップ型

    ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプカップ型適合材HRC65以下の材質(アルミ、一般鉄から鋳鉄や高硬度材、SUSやインコネルなどの難削材)
  • カッティングファイバーブラシ(エンド型) ジーベックテクノロジー

    カッティングファイバーブラシ(エンド型)

    ジーベックテクノロジー
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    長さ(mm)30ピンクタイプエンド型寸法L1(mm)30寸法D1(Φmm)3適合スリーブΦ3mmシャンク/スリーブなし直径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型) リューター(日本精密機械工作)

    マイクロセラミックファイバーブラシ(エンド型)

    リューター(日本精密機械工作)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    毛材にセラミックファイバーを採用したブラシです。高い研削力があり、微細部・小径底面・溝部等のピンポイント狙いのバリ取りから仕上げに最適です。
    用途金属や樹脂の研磨、バリ取り形状エンド型粒度#1500最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000毛丈(mm)15適合材金属・樹脂
  • XEBECブラシ 内径・交差穴用 ジーベックテクノロジー

    XEBECブラシ 内径・交差穴用

    ジーベックテクノロジー(2件のレビュー)
    3,888税込4,277
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    セラミックファイバーを線材に用い、線材先端に高い研削力があります。 交差穴周辺を荒らす事なく、エッジ形状を壊す事なく精度良くバリを除去します。 円筒内の内面研摩や、黒皮、穴底面の切粉や異物を除去します。
    用途機械、ハンド工具用。
  • XEBECブラシ 表面用 スリーブ ジーベックテクノロジー

    XEBECブラシ 表面用 スリーブ

    ジーベックテクノロジー(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    ウッドブラケット A-32/A-33

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物](62件のレビュー)
    389税込428
    1本ほか
    当日出荷
    スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
    用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム
  • CristoneBristle セラミックファイバーブラシ 双和化成(SOWA)

    CristoneBristle セラミックファイバーブラシ

    双和化成(SOWA)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    軸径(Φmm)3質量(g)2.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000軸長(mm)29毛丈(mm)20外径(mm)5
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    769税込846
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • ファイバーブラシ ミニター

    ファイバーブラシ

    ミニター
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000対応材質工具鋼・合金鋼、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • 交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ球型) ジーベックテクノロジー

    交差穴バリ取りツール(セラミック砥石タイプ球型)

    ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
    1,888税込2,077
    1本
    当日出荷
    タイプセラミック砥石ヘッド形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • バリ取りブラシ SUS(エスユーエス)

    バリ取りブラシ

    SUS(エスユーエス)
    3,619税込3,981
    1個
    9日以内出荷
    アルミフレーム穴あけ後のバリ取り用途に最適です。電動ドリルやボール盤等の回転軸に固定するだけで、内部に発生したバリが除去できます。
    材質シリコンカーバイト最大回転数(min-1[r.p.m])800
  • マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm) ジーベックテクノロジー

    マイスターフィニッシュ スティックタイプ(100mm)

    ジーベックテクノロジー(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    アルミナ繊維を研磨に最適な結晶構造にし、高い研磨効率を実現。 二方向に引き揃えられた構造により横滑り防止、研磨効率の向上、砥石強度の向上を実現しました。 繊維径が一定である為に高い面精度が得られます。 砥粒のように脱落しませんので線状傷もつきません。 研磨時の熱の発生が少なく、ワークの変質や、砥石の劣化がおさえられます。 用途に合わせて、砥石の形状を自由に変えられます。
    用途各種成形金型(特にプラスチック金型)の「自由平面」「自由曲面」「リブ」「ボス」等の精密研磨加工に最適です。 従来目詰まりしていた、アルミ、銅、砲金等の金属も目詰まりせず、高い研磨効率を発揮します。 従来の砥石では狭すぎて研磨できなかった場所。 形状が複雑で均一な仕上がりを得られなかった場所。 放電加工後の粗目が落とせます。使用方法先端部を使用し磨き面に対し約45度にて使用して下さい。振動工具(電動式、超音波式、エア式)で効率よくお使い下さい。長さ(mm)100厚さ(mm)1.0適合材特にプラスチック金型
  • セラミックファイバーブラシ エンド型(軸径3mm) NSK(ナカニシ)

    セラミックファイバーブラシ エンド型(軸径3mm)

    NSK(ナカニシ)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷
    砥粒ではなく、セラミックファイバーの先端切れ刃が仕上げます。ブラシのコシが非常に強いため、倒れが少なく、形状変化がありません。最後までピンポイント加工ができます。切れ刃の自生作用があり、長寿命ながら高い研削力を維持します。
    用途金属や樹脂部品の微細バリ取りやスケール除去、加工痕ボカシ、仕上げ研削加工に適します。金属一般・アルミ・真鍮・ステンレス、HRC65 までの高硬度金属等の穴加工・溝部・端面・異形部分の各種バリ取りから仕上げ加工に。軸径(Φmm)3形状エンド毛材セラミックファイバー入数(本)1
  • 裏バリカッター ジーベックテクノロジー

    裏バリカッター

    ジーベックテクノロジー
    9,498税込10,448
    1本
    欠品中
    超微粒子超合金。切れ味が良く、長寿命。 耐熱性の高いAlTiCrNコーティング。アルミなどの非鉄金属をはじめ、チタンやインコネルなどの難削材にも対応。 ねじれ刃。切れ味がよく、2次バリの発生を抑制。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンド型ブラシグリットナイロン TRUSCO

    エンド型ブラシグリットナイロン

    TRUSCO
    919税込1,011
    1本
    当日出荷
    軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
    用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。軸径(Φmm)3摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)36使用工具マイクログラインダー線径(Φmm)砥粒入ナイロン0.3毛材砥粒入ナイロン#320