「a320j」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除菌OAクリーナー詰替 スマートバリュー除菌OAクリーナー詰替スマートバリュー
639税込703
1袋(120枚)
当日出荷
便利なウェットティッシュタイプのOAクリーナーです。OA機器全般(画面・フィルター除く)の汚れの拭き取りに。
用途OA機器・オフィス家具用商品タイプ詰替用仕様銀イオン配合、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質フィルム:PP・PETアルミ蒸着、不織布:アクリル・パルプ・PET・レーヨン1枚の寸法(mm)140×200効果除菌
除菌OAクリーナー詰替 スマートバリュー除菌OAクリーナー詰替スマートバリュー
2,898税込3,188
1パック(120枚×5個)
当日出荷
便利なウェットティッシュタイプのOAクリーナーです。OA機器全般(画面・フィルター除く)の汚れの拭き取りに。詰め替え用は5袋パックでさらにお買い得。
用途OA機器・オフィス家具用商品タイプ業務用パック、詰め替え用仕様銀イオン配合、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質フィルム:PP・PETアルミ蒸着、不織布:アクリル・パルプ・PET・レーヨン1枚の寸法(mm)140×200効果除菌
ターニングロール NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ターニングロールNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻
当日出荷
柔軟性のある研磨布にスリット(2mm幅)を入れることにより、あらゆる面形状への対応ができます。 曲面形状のワークへの研磨が可能です。 ナイロン繊維研磨材、スチール線材研磨材と比較して粒度範囲が広いため多用途に使用できます。
用途金属一般、ヘアライン、木工(生地、塗面)などあらゆる曲面研磨に最適。長さ(mm)5000幅(mm)100砥材A基材適合材金属一般、ヘアライン、木工など
JST コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST コネクタハウジング メス 3極 1列 5.08mm J300シリーズJST(日本圧着端子製造)
769税込846
1個
当日出荷
仕様コンタクト数 = 3行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = J300ボディ向き = ストレート長さ = 29.16mm深さ = 29mmハウジング材質 = PBTUL94V-0. J300 / J-FAT-S-iスプリング端子コネクタ. 5.08 mmピッチの取り外し可能なJ-FAT-S-iコネクタは、コネクタをワイヤに接続するための内部スプリングロック機構による終端機能を備えています。 これにより、個別の圧着端子は不要となります。ワイヤの外装を剥いて、手動作業のしやすい工具(別売のJ-FAT-OT)を使用してロックスプリングをそらしながらコネクタに挿入するだけで、作業は完了. J300シリーズ / J320ヘッダ(代表品番< 707-9016') 707-9016 とかん合 通常タイプ(**JFAT-S A *GF-*など)及びリバースタイプ(**JFAT-S B *GF-*など)により、1列コネクタ2個を2列の M タイプヘッダ(代表品番< 707-9044') 707-9044 で使用可能 対応するキーコードX又はY(**JFAT-S* Y GF-*など)を選択することで、極性化を実現 ワイヤサイズ: 14-28 AWG J-FAT-OTは、コネクタへのワイヤの挿入 / 取り外しに使用RoHS指令(10物質対応)対応
BC Components 酸化金属バリスタ BC ComponentsBC Components 酸化金属バリスタBC Components
229税込252
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
クリーナーエアー (LF) MAZDA(マツダ)クリーナーエアー (LF)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
サンバイザー(L) (B21J) MAZDA(マツダ)サンバイザー(L) (B21J)MAZDA(マツダ)
6,198税込6,818
1個
翌々日出荷
サンバイザー(L) (G14J) MAZDA(マツダ)サンバイザー(L) (G14J)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
フック(R) タイダウン (J0) MAZDA(マツダ)フック(R) タイダウン (J0)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT (Z21J) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (Z21J)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
FLOOR MAT (G21J) MAZDA(マツダ)FLOOR MAT (G21J)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズ JST(日本圧着端子製造)JST 基板ヘッダ, 4極, 1列, トップエントリー, 電線対基板 5.08mm JFA J300シリーズJST(日本圧着端子製造)
32,980税込36,278
1袋(160個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = JFA J300ピッチ = 5.08mmコンタクト数 = 4行数 = 1ボディ向き = トップエントリーシュラウド/アンシュラウド = シュラウドコネクタシステム = 電線対基板端子方法 = はんだタイプ = 電線対基板定格電流 = 11.25AUL 94V-0. J300 Series/J320 Headers. These J300 Series/J320 5.08mm pitch PCB headers mate with J-FAT spring terminal connectors, stock number 707-8984 typical. Features ; Benefits. Double spring construction. Housing lances. Secure locking method. Both contact and application tools have identification marks to prevent incorrect combinations. Polarization is achieved by selecting corresponding Key Codes X or Y as shown in the manufacturers part number (e.g. ****-***** -**Y * ) Wire sizes are 14-28 AWGRoHS指令(10物質対応)対応