カテゴリ

  • 自動車純正部品(13)
  • 自動車補修部品(5)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 測定用品(1)

「a331h」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ)輸入車用車種専用フラットワイパーBOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から121日以内出荷
ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
(7646)BOARD,CARGO ミツビシ(7646)BOARD,CARGOミツビシ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
Bourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 330 μH, 6.1A, ラジアル, 1140-331K-RC BOURNSBourns リードインダクタ (ボビンタイプ), 330 μH, 6.1A, ラジアル, 1140-331K-RCBOURNS
89,980税込98,978
1袋(70個)
7日以内出荷
インダクタンス = 330 μH最大直流電流 = 6.1A実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 74mΩ許容差 = ±10%直径 = 1.5mm高さ = 1.03mm寸法 = 1.5 (Dia.) x 1.03mmコア材料 = フェライトボビンコアリード間隔 = 1.15mmシリーズ = 1140末端仕様 = ラジアルリード型℃定格電流では、温度が最大+50 ℃高くなり、インダクタンスが最大5 %低下します。. Bourns 1140シリーズ高電流チョーク. Bournsの1140シリーズは、非常に高い電流容量を特長とする固定インダクタ(チョーク)です。 エポキシコーティングが施されたフェライトボビンコア構造のこの高電流チョークは、巻線を覆うVW-1等級の収縮チューブも備えています。 この高電流チョークは、リードスペーシングが固定されているセルフリード型で、機械実装用のセンター穴を備えています。. 耐電圧(端子から収縮チューブカバー): 2500 Vrms 耐電圧(端子からコア): 1000 Vrms
RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンプ(ダイハツ) アイシン精機ウォーターポンプ(ダイハツ)アイシン精機(70件のレビュー)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から6日以内出荷
輸入車用キャビンフィルター MANN-FILTER輸入車用キャビンフィルターMANN-FILTER(4件のレビュー)
7,990税込8,789
1個
翌々日出荷から60日以内出荷
アドバンスド-脱臭フィルター(CUK) 最大95%のすす、ほこり、その他の粒子状物質を除去するだけでなく、メーカーの高度なCUKフィルターは活性炭層も備えています。この追加の層は、最大90%のガスをトラップし、トルエン、窒素酸化物、オゾン、二酸化硫黄、不快な臭いなどの有害な毒素が換気システムから車両に侵入するのを防ぎます。
用途自動車用フィルターフィルター活性炭フィルター
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 330pF ±5% MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 330pF ±5%MURATA(村田製作所)
1,298税込1,428
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%誘電体材料ファミリ = セラミック自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
ペダル ブレーキ (H3) MAZDA(マツダ)ペダル ブレーキ (H3)MAZDA(マツダ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
メーター セット (H331) MAZDA(マツダ)メーター セット (H331)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
カバー(R) シール (H1) MAZDA(マツダ)カバー(R) シール (H1)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
プレート UP (H3) MAZDA(マツダ)プレート UP (H3)MAZDA(マツダ)
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
ハーネスパッセンジャードアー (H3) MAZDA(マツダ)ハーネスパッセンジャードアー (H3)MAZDA(マツダ)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
クリップ ガーニッシュ (H0) MAZDA(マツダ)クリップ ガーニッシュ (H0)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
プレート NO.5 プリント メータ (H3) MAZDA(マツダ)プレート NO.5 プリント メータ (H3)MAZDA(マツダ)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
パネル スイッチ (H3) MAZDA(マツダ)パネル スイッチ (H3)MAZDA(マツダ)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
コンソールリヤー (H331) MAZDA(マツダ)コンソールリヤー (H331)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
プレート NO.3 プリント メータ (H3) MAZDA(マツダ)プレート NO.3 プリント メータ (H3)MAZDA(マツダ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
CONSOLE REAR (H3) MAZDA(マツダ)CONSOLE REAR (H3)MAZDA(マツダ)
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷
村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 330pF ±5pF MURATA(村田製作所)村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100V dc 330pF ±5pFMURATA(村田製作所)
1,198税込1,318
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 330pF電圧 = 100V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5pF寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = ±30ppm/℃自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
輸入車用フレシャスプラス(高性能エアコンフィルター) MANN-FILTER輸入車用フレシャスプラス(高性能エアコンフィルター)MANN-FILTER
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
特殊な適合製品 クーラントフィルター、遠心ろ過フィルター、トランスミッションオイルフィルター、乾燥剤ボックス、尿素フィルター、燃料プレフィルターシステムなど、車両や機械用のさまざまなフィルターを提供しています。
用途自動車用フィルター
AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 ジャケットハンガー付 内田洋行AJCHAIR2(AJチェア2) アジャスタブル肘 ジャケットハンガー付内田洋行
62,980税込69,278
1脚
6日以内出荷
成長したアイデンティティ。存在感のあるフォルムと3Dメッシュが特徴のAJチェア。リッチになったクッションと相まって豊かさが増した座り心地。より洗練されたデザインに、3トーンのメッシュを纏い、シックに、クールに、カジュアルに、インテリアを印象的に彩ります。
仕様リクライニング機構、ガス式上下調節機構、座奥調節機構、イージーオペレーション、アジャスタブル肘材質背:樹脂メッシュ、座:クロス質量(kg)13.7外形寸法(mm)W690×D670×H1010~1100×座高SH410~500肘掛アジャスタブル肘フレーム色ブラックグリーン購入法適合色(脚部)ブラック背タイプハイバックランバーサポートなし
Oリング BIGM(丸山製作所)OリングBIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
7日以内出荷
規格S100関連資料展開図1(1.14MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(1.11MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.18MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(0.82MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.09MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(1.09MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.81MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.97MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(0.85MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.97MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.81MB) 展開図41(0.81MB) 展開図42(0.81MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(1.08MB) 展開図45(0.96MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.95MB) 展開図48(0.97MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(0.89MB)図解NoGS204EB 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品 Oリング_No.6、GKSL3302 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MSW1008-M 動力噴霧機部品_No.11、GS17EBSR 動力噴霧器 クランクケース、シリンダ部品 Oリング_No.12、MSW1108-F ポンプ部品_No.11、MS330CA-2M クランクケース、吸水弁部品_No.7、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、MS330EA-2M-A 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.6、TSW17H ポンプ-1部品_No.11、MRS30HS-130 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.6、GS28EK 動力噴霧機部品 Oリング_No.6、MSW1110S-1 ポンプ部品_No.11、MS331EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.6、MPW3000E ポンプ部品_No.11、MS330EW-2M クランクケース,キュウスイベン部品_No.7など
ネームプレート BIGM(丸山製作所)ネームプレートBIGM(丸山製作所)
120税込132
1個
7日以内出荷
備考ドウフン規格MS330-A部品名称ネームプレート関連資料展開図1(0.56MB) 展開図2(1.11MB) 展開図3(0.58MB) 展開図4(0.55MB) 展開図5(0.58MB) 展開図6(0.55MB) 展開図7(0.59MB) 展開図8(0.56MB) 展開図9(0.56MB) 展開図10(0.61MB) 展開図11(0.64MB) 展開図12(0.56MB)図解NoMS330MC-A-60HZ(1.5KW) A専用部品_No.7、MS330MC-A-50HZ(1.5KW) A専用部品_No.8、MS330EW-4M -A -A専用部品_No.6、MS331MC-50HZ(1.5KW) A専用部品_No.8、MSL330-K -A -A専用部品_No.7、MSL330-M-A A専用部品_No.8、MS330EW-2K -A -A専用部品_No.6、MRS40H-151 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS330 -A -A専用部品_No.8、MS331MC-60HZ(1.5KW) A専用部品_No.7、MS330EA-2M-A A専用部品_No.8、MS330EA-K-A A専用部品_No.7
シム BIGM(丸山製作所)シムBIGM(丸山製作所)
269税込296
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.93MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(0.75MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(0.93MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.75MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.73MB) 展開図18(0.99MB) 展開図19(0.95MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(0.74MB) 展開図22(0.94MB) 展開図23(0.67MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.73MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.89MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.98MB) 展開図32(1MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(0.73MB) 展開図36(0.74MB) 展開図37(0.99MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(0.72MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.92MB)図解NoMLSL3304 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、MS331EA クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.4、MS330EA-2M-A クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.4、MRS30H-130 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、GKSL3302 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、MS313EA-2M-A クランクシャフト ピストン マグネト部品_No.4、GKSL3315-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、MS313EW-2M -A エンジン(GB130LN-128)クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.4、GKSL3300-M エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.4、CSH-95-2 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.6、MMB-101 クランクシャフト,ピストン,マグネト部品 シム_No.4、MS315EW クランクシャフト,ピストン,マグネト部品_No.4など
ガバナロッド BIGM(丸山製作所)ガバナロッドBIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.21MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(1.19MB) 展開図7(1.24MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.08MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(1.25MB) 展開図14(1.22MB) 展開図15(1.08MB) 展開図16(1.25MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.23MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.25MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(0.95MB) 展開図24(1.23MB) 展開図25(1.25MB) 展開図26(1.06MB) 展開図27(1.31MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.95MB) 展開図30(0.92MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(1.22MB) 展開図33(1.24MB) 展開図34(1.24MB) 展開図35(1.21MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.07MB) 展開図38(1.21MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.13MB) 展開図43(1.14MB)図解NoMP4130E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナロツド_No.8、GKSL3315 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MMB-101 コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナロツド_No.14、MP5030E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナロツド_No.8、MS315EW コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.14、MRS40HS-150 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.58、MS331EA-1 コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.14、MS313CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MRS30H-130 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MSV313B-M-2 -A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、GKSL3315R1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、高所作業機搭載エンジンGB131LE-290 エアクリーナなど
ハキダシベン BIGM(丸山製作所)ハキダシベンBIGM(丸山製作所)
779税込857
1個
7日以内出荷
規格MS253部品名称ハキダシベン関連資料展開図1(1MB) 展開図2(1MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.69MB) 展開図7(0.74MB) 展開図8(0.74MB) 展開図9(0.75MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.87MB) 展開図13(0.97MB) 展開図14(1.06MB) 展開図15(0.73MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.78MB) 展開図22(0.99MB) 展開図23(1MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.84MB) 展開図28(0.87MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.87MB) 展開図32(0.99MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.99MB) 展開図35(1MB) 展開図36(0.95MB) 展開図37(0.89MB) 展開図38(0.89MB) 展開図39(0.89MB) 展開図40(0.89MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.91MB) 展開図46(1.13MB) 展開図47(1.13MB) 展開図48(1.08MB) 展開図49(1.08MB) 展開図50(1.08MB)図解NoMSL330-K -A 動力噴霧機 調圧弁、吐出弁部品_No.4、MS410ESR-2K 1990ネン 動力噴霧機2部品_No.6、SD31ED-2 調圧装置部品_No.6、MK330 調圧装置部品_No.4、MS330CNA-M 調圧弁、吐出弁部品_No.4、MRS40H-150 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MS208MR-A ポンプ、調圧弁部品 ハキダシベン_No.24、MS200EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.3、MS310EA-K 調圧装置部品_No.6、MSA410R2T-M 調圧装置部品_No.6、MS310ESL-3K 調圧装置部品_No.6、MS410RCL-K 調圧装置部品_No.6、MS310EW-2K 調圧装置部品_No.6、MS330CNA-K-1 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、BSM301 POWER SPRAYER部品_No.44、MS029M-1 ポンプ、調圧弁部品 ハキダシベン_No.24など
メニューサイン MSX-40D A3 ファーストメニューサイン MSX-40D A3ファースト
55,980税込61,578
1台
8日以内出荷
屋外で使えるメニュースタンドです。透明カバーがメニューに直接雨が当たることから守ってくれます。【対応サイズ】A3・ヨコ。完全防水ではありません。水滴などで印刷物が湿る可能性があります。ラミネート加工をしていただくのがおすすめです。付属のマグネットを四隅に使用し、メニューを固定できます。面板部は角度調整が可能です。屋外でご使用の際にはウエイトの併用をおすすめします。
用途店頭や店先のメニュー置きに。仕様面板部角度調整可能付属品マグネット4個付サイズA3高さ(mm)1027奥行(mm)350横幅(mm)463有効寸法(mm)W432×H331(A3ヨコ対応)
SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付) 第一計器SCPコンタクト 接点付圧力計PCケース(上限接点付)第一計器
28,980税込31,878
1個
11日以内出荷
定格電圧(V)AC100最小負荷DC5V 20mA電気的性能大電流用抵抗負荷(A)0.5
シンラインキャビネット クリスタルトレイ型(下段用)<配送時組立サービス付> イトーキシンラインキャビネット クリスタルトレイ型(下段用)<配送時組立サービス付>イトーキ
129,800税込142,780
1台
14日以内出荷から19日以内出荷
THIN LINE CABINET(シンラインキャビネット)は、日本中のオフィスから選ばれ続ける、オフィス収納の代名詞。シンプルな外観、多彩なアイテム、自在な組み合わせ。収納を追求するイトーキが辿り着いたユニット型キャビネットです。統一されたデザインで、オフィスをトータルコーディネート。深化を続ける、高性能スタンダードです。基本モデュールは高さ346mm、幅450mmの倍数で構成されていますので、サイズや収納タイプが異なるキャビネットを自在に組み合わせても高さや幅がすっきりと揃います。目的、用途に合わせて上下または前後逆に組み合わせるなど、多彩な展開が可能です。壁面収納、中間収納、スライド収納の3つの設置タイプがあり、多様なオフィス収納デザインの統一が図れます。
用途シンラインキャビネット仕様本体:スチール塗装仕上、棚ピッチ:15.8mm、棚板1枚当たりの最大積載質量:D450等分布荷重53kg、スライドタイプD340等分布荷重38kg、3列オープン棚等分布荷重15kg適合本体主にHTMから始まる本体高さ(mm)1038材質(本体)スチールタイプクリスタルトレイ型(下段用)奥行(mm)450間口(mm)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1038材質(ケース)樹脂関連部品主にHTMA-069BA材質(塗装)焼付塗装設置形態下段用なしグリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
耐火キャビネット ナイキ耐火キャビネットナイキ
259,800税込285,780
1台
24日以内出荷
一般紙用1時間耐火性能のある耐火ファイルキャビネット