カテゴリ
- 制御機器(5)
- メカニカル部品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 切削工具(2)
- バイク部品(1)
- 測定用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「a3603」の検索結果

マルチコアボディ単品
マキタ¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷用途各種サイディング、木材、モルタル、ALC、トタン等の大径穴あけに仕様乾式適合機種6300T、8406、8406C、406W
キルスイッチ防水キャップ付
FUNCTION¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷自動車用のバッテリーへ接続できる大容量スイッチです。 長期間乗らない際のバッテリー保護用などに。 OFF時にはスイッチレバーが外せますので防犯対策にも使用できます。備考防水キャップ付き極数単極単投取付穴径5Φ(4箇所)定格DC12V / 350A(最大500A)端子形状ネジ(M10)操作部形状レバースイッチ特性ON-OFF(オルタネイト)
NXシリーズ アナログI/Oユニット
omron(オムロン)¥139,800税込¥153,7801個翌々日出荷から69日以内出荷仕様接地方法:D種接地(第3種接地)、オーバーボルテージカテゴリ:カテゴリⅡ: IEC 61010-2-201に該当、EMCイミュニティレベル:ゾーンB適合規格cULus: Listed(UL508)、ANSI/ISA 12.12.01、EU: EN 61131-2 、C-TickまたはRCM、KC: 韓国電波法登録、NK、LR構造盤内内蔵型保存温度(℃)-25~+70(ただし、結露・氷結なきこと)使用周囲温度(℃)0~55耐ノイズIEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン)標高(m)使用:2000以下汚染度(使用環境)汚染度2以下: IEC 61010-2-201に該当耐衝撃(m/s2)IEC60068-2-27に準拠、147 X、Y、Z各方向3回雰囲気使用周囲:腐食性ガスのないこと耐振動IEC60068-2-6に準拠、5~8.4Hz、振幅3.5mm、8.4~150Hz 加速度9.8m/s2、X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分)使用周囲湿度(%RH)10~95(結露・氷結なきこと)
モーターローラーΦ60.5 200V級
KYOWA(協和製作所)¥19,980税込¥21,9781本21日以内出荷インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど材質パイプ、シャフト:SS(ユニクロメッキ)、サイドプレート:アルミタイプ標準仕様肉厚(mm)3.25ローラ径(Φmm)60.5外径(mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
モーターローラーΦ60.5 200V級
KYOWA(協和製作所)¥19,980税込¥21,9781本22日以内出荷インピーダンスプロテクト方式の焼けないモーターを採用しています。低速タイプにおける高トルクにも十分対応できるギヤ強度を持っています。通電状態で回転を止められても心配無用です。周囲温度40℃以下で連続拘束3時間程度であれば繰り返し使用できます。用途物流センター。工場ライン。組み込みシステム。AGV乗り継ぎなど付属品端子金具5MR-30N(標準付属品)※許容電流値15A以下材質【パイプ・シャフト】SS(ユニクロメッキ)タイプ標準仕様電源(V)3相200シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)3.25外径(Φmm)60.5
モーターローラーΦ60.5 標準パイプ200V三相(高出力)指定寸法
KYOWA(協和製作所)¥21,980税込¥24,1781本22日以内出荷高強度ギヤは、業界トップクラスの停止精度とハイスピード搬送を実現します。用途物流センター・製造ライン・組み込み・システムなどトラスコ品番711-6210幅(mm)【シャフト】8径(Φmm)【シャフト】12電源(V)200ローラー幅(mm)350RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57周速25.9
セミサイクルポンプ SMD
正和(2件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個5日以内出荷セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。周波数(Hz)50/60タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1
タブレットケース Lenovo Tab E8 ZA3W0038JP 8インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281セット4日以内出荷7~8インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。適合機種Lenovo Tab E8 ZA3W0038JP色ブラック材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約230×170×30対応インチサイズ8インチ 解像度(1280×800)特性高硬度9H
タブレットケース Lenovo Tab E8 ZA3W0038JP 8インチ 対応 360度回転機能付 ケースと高硬度9H 保護フィルム セット 互換品
メディアカバーマーケット¥2,298税込¥2,5281セット4日以内出荷7~8インチタブレットに対応した汎用PUレザーケースと、高硬度タイプの液晶保護フィルムのセットです。持ち運び時や日常使用時のキズや汚れ対策に適しています。【タブレットケース仕様】。・小型タブレット対応の汎用タイプ。・PUレザー素材を使用。・回転式スタンド機能付き。・粘着パッドと四隅固定で本体を保持。【保護フィルム仕様】。・高硬度9Hタイプ。・見やすさに配慮したクリアな画面表示。・シリコーン粘着仕様。・液晶表示領域に合わせた仕様。・タッチペン対応。・気泡が入りにくく、貼り直ししやすい仕様。適合機種Lenovo Tab E8 ZA3W0038JP色レッド材質(ケース)PUレザー固定方法粘着パッド固定寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)約230×170×30対応インチサイズ8インチ 解像度(1280×800)特性高硬度9H
360度 のぞき見防止 プライバシー フィルム aiwa tab AG10 ( JA3-TBA1003 ) 10.3インチ JA3-TBA1003 ) 10.3インチ 対応 保護フィルム 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥2,998税込¥3,2981枚4日以内出荷上下左右からの画面の視認性を抑える360度プライバシー仕様で、周囲からの覗き見対策に役立ちます。 反射防止加工により、蛍光灯や太陽光などの画面への映り込みを軽減します。 ブルーライトカット加工により、画面から発せられるブルーライトを軽減します。 ハードコート加工により、使用時に生じるキズや擦れから液晶画面を保護します。 オフィスやテレワーク、図書館・カフェなど、人の視線が気になる場所での使用に適しています。 タッチパネルおよびペン入力に対応しています。 液晶画面に直接貼り付けるタイプです。ヘラとクリーニングクロス付き。用途◆取付方法。貼付面側の剥離シートを剥がし、スマートフォンの液晶画面に貼り付けてください。