カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,003)
  • 制御機器(800)
  • 自動車純正部品(672)
  • オフィス家具(265)
  • メカニカル部品(244)
  • 日用品(216)
  • 農業機械(184)
  • バイク部品(180)
  • パソコン/周辺機器(180)
  • 油圧機器・油圧ホース(128)
  • 自動車補修部品(106)
  • FA担当者のオススメ新商品(102)
  • 切削工具(102)
  • 学童・教育用品(92)
  • 科学研究・開発用品(88)
  • 機構部品(65)
  • 建築金物(64)
  • バイク純正部品(63)
  • 家電(58)
  • 測定用品(57)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • 電気材料(44)
  • 空調・照明・電設資材(38)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(30)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 事務用品(28)
  • トラック用品・パーツ(27)
  • 作業工具(27)
  • 建材・エクステリア(22)
  • 物流用品(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 店舗什器・備品(17)
  • カー用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
  • 溶接用品(13)
  • 保管用品(11)
  • 防災用品(10)
  • 研磨材(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 電動工具(8)
  • 住設機器(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 測定関連サービス(6)
  • 作業服(6)
  • 縫製用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 介護用品(5)
  • 救急・衛生(5)
  • 手袋(5)
  • 食品・飲料(5)
  • 空圧工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 塗料(4)
  • 防犯用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 清掃用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 医療(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 梱包用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • エンジン工具(1)

「a3d」の検索結果

6,131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-3D イスカル

    ロジック3カム ヘッド交換式ドリルホルダー D3N A-3D

    イスカル
    38,980税込42,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    有効刃数3枚刃による圧倒的速さの穴あけ加工が可能です。独創的なポケットデザインで振れを最小限に抑え高い繰り返し精度を実現します。安定した食い付きで曲がりや倒れを防止し、高精度穴あけ加工が可能です。
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用綿棒(木軸) 日本綿棒

    工業用綿棒(木軸)

    日本綿棒(15件のレビュー)
    299税込329
    1袋(100本)
    当日出荷
    木軸には国産白樺材を使用した高品質綿棒です。
    用途センサーやレンズ表面の清掃。 各種採取、実験など、培養試験など。材質綿球:コットン+レーヨン混紡、軸:白樺材材質(軸)
  • 電動ドリル用アルファソケットアダプター トップ工業

    電動ドリル用アルファソケットアダプター

    トップ工業(8件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。ハンガータイプのみ
    用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます。狭い建築・建設現場での組立、解体作業に最適です。各種産業用ボルト・ナットの着脱に適しています。材質SCM435本体外径(Φmm)18トルク(N・m)75(保証)シャンク径(mm)6.35
  • パーソナルラミネータ クイックラミR4 ナカバヤシ

    パーソナルラミネータ クイックラミR4

    ナカバヤシ(3件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    待ち時間が短く仕上がりが速い!
    付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚サイズA3本体質量(kg)2.7消費電力(W)(50/60Hz)1400※ウォームアップ最大値電源電圧(V)100(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含むウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ローラー数4ラミネート速度(mm/分)約398(50Hz)、約478(60Hz)温度設定100μmと150μmの2段切替RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100・150最大ラミネート幅(mm)340対応フィルム厚さ(μm)100・150
  • カムIQドリル シャンク DFN A-3D-IQ イスカル

    カムIQドリル シャンク DFN A-3D-IQ

    イスカル
    69,980税込76,978
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    クーラント穴付き回り止めフラット部付シャンクです。
    用途穴あけ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換フィルム 溶接遮光フェンス用 モノタロウ

    交換フィルム 溶接遮光フェンス用

    モノタロウ(4件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1枚
    当日出荷
    遮光フェンス用交換フィルムです。溶接作業中の人体に有害といわれる強い紫外線・可視光線を遮断し、目の安全を守ります。
    用途溶接作業現場・工場などの間仕切り、カーテン仕様防炎性能試験番号取得済材質軟質ビニールフィルム厚さ(mm)0.35質量(kg)2.15寸法(幅W×高さH)(mm)1970×1970ハトメ数16ハトメピッチ(mm)約480ハトメ内径(mm)Φ12販売区分業務用
  • 電動ドリル用インパクトソケットアダプター トップ工業

    電動ドリル用インパクトソケットアダプター

    トップ工業(10件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    インパクト用ソケットを安全に接続する為、付属ピンを連結する穴付きです 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます
    用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます材質SCM435寸法D(mm)16トルク(N・m)(保証)75RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダンボールプラスチックケース TRUSCO

    ダンボールプラスチックケース

    TRUSCO(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(5枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    軽量で強靭なケース中空構造のため軽く、2万回の折り曲げテストに耐えられるので長期間の使用が可能です。 耐水・耐油・耐薬品性に優れています。 保管に場所を取りません。テープをはがせば折り畳みできます。 紙粉・ゴミの発生がありません。 ダンボールケースの繋ぎ目は溶着止めです。(環境に配慮)
    形状A(みかん箱)
  • 溶接遮光フェンス用シート TRUSCO

    溶接遮光フェンス用シート

    TRUSCO(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚
    当日出荷
    溶接遮光フェンス用の替シートです。 (財)日本防炎協会防炎性能試験番号取得済AT860027
    材質/仕上防炎軟質塩化ビニールフイルム摘要シートのみ
  • メッシュケース デカマチ MagX(マグエックス)

    メッシュケース デカマチ

    MagX(マグエックス)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    たっぷり収納できる「マチあり」にデカマチ登場。 A3タイプはYシャツ8枚分の収納力。
    仕様A3サイズ対応(マチあり)トラスコ品番752-2061材質本体:PEVA幅(mm)470厚さ(mm)100透明サイズA3高さ(mm)340質量(g)137タイプマチありタイプ
  • デジタルプリントフレーム ナカバヤシ

    デジタルプリントフレーム

    ナカバヤシ(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    マット台紙使用で2種類のサイズに対応できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17下方向パルック

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ペーパースタンプ台 新朝日コーポレーション(SACOS)

    ペーパースタンプ台

    新朝日コーポレーション(SACOS)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    印影が乾きにくいカタログや光沢紙用に開発された吸収速乾型スタンプ台。 普通紙にも乾燥が早く、連続押印が可能。作業効率がアップします。 普通紙にはもちろん、インキが吸収しにくいアート・コート紙でも印影が素早く吸収乾燥。 押印後、すぐに積み重ね、コピー、FAXが可能です。 フタを開けたままでも、盤面は乾燥しません。 印影は耐水性、非転写性に優れています。 ゴム印の変質、目詰まりがありません。
    適合上質紙、PPC用紙、アート紙、コート紙インク油性染料インキ繰り返し・詰め替え対応
  • JIS 鍛造 KT グリップ(ドブメッキ) コンドーテック

    JIS 鍛造 KT グリップ(ドブメッキ)

    コンドーテック(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    表面処理ドブメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付 ダイワアドテック

    D-A3/D-B3 軽防振用 底部ラバー付

    ダイワアドテック
    579税込637
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ゴムの部分が床面に接しますので、床面を傷つけません。 軽防振タイプの調整ボルトです。但しゴム硬度が80°ですので、低弾性ゴムに比べて反発力が高く、防振効果はそれほど発揮しませんが他の防振タイプD-Gシリーズ等と比べてご使用ください。 ボルト底部に+の矢打をほどこしてありますのでドライバーで容易に取りつけられます。 受皿とボルトの間にナイロンワッシャを使用してあり回転がスムーズです。 FRタイプは非移行性ゴムを使用していますので、機械を移動してもゴムの跡形が残りません。 SIタイプは白色で、ゴムの跡形が付き難いのが特徴です。 事務機器などに適しています。ねじ軸は回転し、多少傾きます。
  • 【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-D8 ノーブランド

    【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-D8

    ノーブランド
    19,980税込21,978
    1セット(2本)ほか
    翌々日出荷
    プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。
    適合■リコー■Satelio DUO8/Satelio DUO8FサイズA3適合機種メーカーリコー(RICOH)適合純正型番【リコー】 DUOマスター8(A3)
  • ロータリーカッターカッターマット ナカバヤシ

    ロータリーカッターカッターマット

    ナカバヤシ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(5本)
    当日出荷
    回転刃スライド方式採用のロータリーカッターオプション
    RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • リプレース用 Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    リプレース用

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
  • Vカットペーパースタンド 差込式 ナカバヤシ

    Vカットペーパースタンド 差込式

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
    差込式の為、繰り返しご使用いただけます。プリントと保護シートは上部スリットから出し入れします。キャンバスのような質感でインテリアとしてもギフトとしても使いやすい風合いの紙を採用しました。
    仕様透明保護シート付、スタンド・吊り下げ穴付台紙Vカットマット台紙(クッション貼合2.0mm厚)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球 E26 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 全方向タイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
    口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 20形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 20形相当 全方向タイプ

    オーム電機(8件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    定格寿命40000時間。 白熱電球20形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
    全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)2.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ定格入力電流(mA)50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 自在バンド Aトレード

    自在バンド

    Aトレード
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    支線、アームタイ及び機器類などの取付に使用します。
    寸法t(mm)3.2寸法b(mm)40寸法d1(mm)M12×50
  • 端子ボックス 三桂製作所

    端子ボックス

    三桂製作所
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    材質アルミニウム合金ダイカスト製使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67
  • ドア錠セット(MIWA DNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA DNシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    セット内容本体×2、キー×5
  • ファブリックシートハード NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    ファブリックシートハード

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)
    5,998税込6,598
    1箱(20枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    幅(mm)150全長(mm)230
  • CE05コネクタシリーズ フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05コネクタシリーズ

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    防水ケーブルクランプ
    用途CE01、CE02、CE05、D/MS(D190)シリーズのコネクタに使用RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファユニバーサルソケットアダプター トップ工業

    アルファユニバーサルソケットアダプター

    トップ工業(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番859-5078材質クロムモリブデン鋼(SCM435)全長(mm)88.5質量(g)100差込角(mm)9.5軸(mm)6.35
  • 押ボタンスイッチ用工具 Aratas(旧:omron)

    押ボタンスイッチ用工具

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から75日以内出荷
  • ドア錠セット(ユーシン Wシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(ユーシン Wシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    セット内容本体×2、キー×5
  • 電動ドリル用アルファソケットアダプターロングタイプ トップ工業

    電動ドリル用アルファソケットアダプターロングタイプ

    トップ工業
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    今までなかったロングタイプ! ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています。 エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます。 使い易さと強度と軽量化を実現した、TOPオリジナル曲線形状です。 六角シャンク部が圧入式で、軸折れ強度に優れています。 ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です。 ハンガータイプのみ。
    用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。 インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのインパクト用ソケットが使用できます 狭い建築。 建設現場での組立、解体作業に最適です。 各種産業用ボルト。 ナットの着脱に適しています。材質SCM435トルク(N・m)75外径(mm)(本体)18RoHS指令(10物質対応)対応
  • A3判プラスチック整理ケース用 A3浅型用縦仕切板 生興

    A3判プラスチック整理ケース用 A3浅型用縦仕切板

    生興
    209税込230
    1枚
    3日以内出荷
    プラスチックの引出しを、細かく仕切りたいときに。 タテ2等分又は3等分に仕切ることができます。
    材質PS樹脂(再生20%)トーメイ
  • ドア錠セット(MIWA DNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA DNシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    セット内容本体×2、キー×5
  • 照光押ボタンスイッチ用ソケット Aratas(旧:omron)

    照光押ボタンスイッチ用ソケット

    Aratas(旧:omron)
    569税込626
    1個
    当日出荷から85日以内出荷
  • ロータリーカッター ナカバヤシ

    ロータリーカッター

    ナカバヤシ(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    持ち運びに便利 取っ手付きのデザインで持ち運びやすい。紙あて定規(マグネット式)付き 任意のサイズに容易にセット出来ます。刃の交換がカンタン ロックボタンを押すだけで、キャップを簡単に外せます。見やすい罫線&サイズ表示 1cmの基本グリッドと5cm間隔の表示と特定のサイズをシンプルに表示。交換刃付き 本体裏面のポケットにミシン目刃を収納。回転刃スライド方式採用のロータリーカッター
    付属品ミシン目刃×1、紙合せ定規×1材質台盤・刃/スチール、樹脂パーツ/ABS・ASRoHS指令(10物質対応)対応細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • コンセント用アダプタチップ 神保電器

    コンセント用アダプタチップ

    神保電器(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1箱(20個)
    当日出荷から12日以内出荷
  • ミーツ メニュースタンド アール・エフ・ヤマカワ

    ミーツ メニュースタンド

    アール・エフ・ヤマカワ
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    木目のテクスチャが引き立つ、無駄のない洗練されたデザインのメニュースタンド。板面の取り付け角度は日本人の平均身長で見やすい65度で固定されています。
    材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ、スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
  • ドア錠セット(ユーシン WXシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(ユーシン WXシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • ドア錠セット(MIWA DNシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(MIWA DNシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • ドア錠セット(ユーシン Wシリンダー) TOSTEM(LIXIL)

    ドア錠セット(ユーシン Wシリンダー)

    TOSTEM(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1セット
    当日出荷から14日以内出荷
...