カテゴリ

  • 農業機械(1,126)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,120)
  • パソコン/周辺機器(236)
  • 制御機器(194)
  • 日用品(95)
  • 配管・水廻り設備部材(86)
  • 自動車補修部品(81)
  • 測定用品(77)
  • バイク部品(42)
  • メカニカル部品(33)
  • 切削工具(30)
  • 油圧機器・油圧ホース(24)
  • 事務用品(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 店舗什器・備品(21)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • ねじ・ボルト・釘(17)
  • 作業工具(16)
  • 家電(15)
  • オフィス家具(14)
  • カー用品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 空圧工具(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 建築金物(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 食品・飲料(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 防犯用品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 保管用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 安全用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 安全保護具(3)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • マスク(2)
  • 作業服(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)

「a3k」の検索結果

3,408件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(長方形)(角胴形) A3Komron(オムロン)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から61日以内出荷
保護構造IP00
照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3K omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ(正方形)(角胴形) A3Komron(オムロン)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から81日以内出荷
タッチ感触、保護機能を向上(メーカー比)さらに胴体長23mmの短胴化実現。小形で、しかも切れ味の良いソフトな操作感触。LEDで5色(赤、黄、緑、白、青)実現。(青には緑色のLEDを使用)。好感触内蔵マイクロスイッチでタッチ感アップ。マイクロスイッチ内蔵による保護機能アップ。(メーカー比)。チップLEDで均一な面照光を実現。パネルへの取りつけは前面からワンタッチ。
質量(g)約10保護構造IP00照光方式照光 (LED)耐電圧同極端子間、LED端子間(LEDを取りつけていない状態):AC1000V 50/60Hz 1min/異極端子間、充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC2000V 50/60Hz 1min端子種別タブ端子 (#110)保存温度(℃)-25~+65(ただし、氷結、結露のないこと)光源LED絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~+50(ただし、氷結、結露のないこと)耐衝撃(耐久)最大500m/s2使用周囲湿度35~85%RH耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm(誤動作1ms)耐衝撃(誤動作)最大200m/s2(誤動作1ms以内)最小適合負荷DC5V 1mA電気的耐久性10万回以上(定格負荷)感電保護クラスClass ⅡPTI(トラッキング特性)175汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1)動作に必要な力(OF)(N)最大3.92戻りの力(N)最小0.49動作までの動きPT最大2.5mm全体の動きT.T(参考)約3mm分割方式無分割胴体形状角胴形
KURITA グリースニップル A型 規格頭 栗田製作所KURITA グリースニップル A型 規格頭栗田製作所(10件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
黄銅製グリースニップル。 A型ストレートタイプ。
用途グリースの注油口に。タイプA型(ストレート)材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
強着スタンプ台タートA<多目的用>大形 シヤチハタ強着スタンプ台タートA<多目的用>大形シヤチハタ(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。 金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。本体寸法(mm)126.0×102.6×16.5サイズ大型成分油性顔料インキ盤面サイズ(mm)106×67繰り返し・詰め替え対応
アステロ ギヤヘッド 住友重機械工業アステロ ギヤヘッド住友重機械工業(3件のレビュー)
7,600税込8,360特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
モータとギヤヘッドは使いやすい分離構造です。お客様がご自身でギヤヘッドを自由に組み付ける事が可能です。 インダクションモータ/最も広く使われているギヤモータです。一定速度での運転に使用します。 レバーシブルモータ/回転方向を瞬時に切り替えることができるギヤモータです。一定速度での正逆運転に使用します。 電磁ブレーキ付モータ/無励磁作動形の電磁ブレーキを内蔵したモータです。一定速度での運転に使用します。停止後は停止した状態を保つ事ができます。
付属品取付ネジ4本商品タイプギアヘッド単体
USBケーブル(A-Aコネクタ) サンワサプライUSBケーブル(A-Aコネクタ)サンワサプライ(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブルで、低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施したモールドコネクタなので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。 サビにも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Aオスライトグレー規格(ケーブル)UL20276対応機種(パソコン)USBポートを持つ機種/各社DOS/Vパソコン/NEC PC-98NXシリーズ/PC-9821シリーズ/Apple Macシリーズプラグ金メッキケーブル外径(Φmm)5シールド2重シールド結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0ケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オスコネクタ1USB Type-Aコネクタ2USB Type-AUSB規格USB2.0
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
強着スタンプインキ タートA<速乾性多目的用>大瓶 シヤチハタ強着スタンプインキ タートA<速乾性多目的用>大瓶シヤチハタ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本(330mL)
当日出荷
超微細粒子が非吸収面にも印影をしっかり残す油性顔料系インキ採用。 金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。
用途金属、プラスチック、木材、布、皮革など、さまざまな非吸収印面にもなつ印できます。成分油性顔料インキ繰り返し・詰め替え対応
強着スタンプインキ タート多目的用 大瓶 シヤチハタ強着スタンプインキ タート多目的用 大瓶シヤチハタ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
強着スタンプ台多目的用専用補充インキです。金属、プラスチック、木材、布、皮革など様々な非吸収面にもなつ印できます。
容量(mL)330繰り返し・詰め替え対応
作業手袋 イチネンTASCO作業手袋イチネンTASCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1双
当日出荷から5日以内出荷
手の平に新開発Pパターンを採用しタイヤのような強力なグリップと耐久性、指先までフィットするしなやかさを高次元で調和させました。 手の甲には吸湿速乾素材、東レのフィールドセンサーを使用。
クラフト キングコーポレーションクラフトキングコーポレーション
929税込1,022
1セット(10枚)
当日出荷
A3を折らずに入れられる封筒です。
トラスコ品番856-0493幅(mm)320質量(kg)0.32サイズ角A3タイプ角A3奥行(mm)440エコマーク認定認定2018年トラスコ掲載ページ10 0389エコマーク認定番号18 112 262
TATスタンプインキ 速乾 金属用A 大瓶 シヤチハタTATスタンプインキ 速乾 金属用A 大瓶シヤチハタ
6,998税込7,698
1本(330mL)
当日出荷
金属はもちろん、ガラスや陶器(ゆう薬)にも捺印可能 ※旧商品STSM-1N-K・STSM-3N-Kのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません。
用途アルミニウム・鉄・ステンレスなどの金属製品の他、ガラス・タイル・レンガなどにもなつ印できます(速乾タイプ)成分油性染料インキ容量(mL)330シリーズTATインク色RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
チューブホルダ PILLAR(旧:日本ピラー工業)チューブホルダPILLAR(旧:日本ピラー工業)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から32日以内出荷
形状チューブホルダ
PE丸ボトル SKAシリーズ(内蓋付) シービープラスPE丸ボトル SKAシリーズ(内蓋付)シービープラス
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質PE
Racing Composite R40 iCONIX クローズドエンドキャップ(アルミ製)(単品) KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX クローズドエンドキャップ(アルミ製)(単品)KYO-EI(1件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷から9日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケットホルダー用クリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー用クリップTONE(トネ/旧:前田金属工業)
289税込318
1個
当日出荷
差込角9.5mm ソケットホルダー用クリップ。
仕様ソケットホルダー用クリップ差込角(mm)9.5
TATスタンプインキ 速乾 プラ用A 大瓶 シヤチハタTATスタンプインキ 速乾 プラ用A 大瓶シヤチハタ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本(330mL)
当日出荷
プラスチックなどの樹脂に対してしっかりと印影を残せます ※旧商品STSP-1N-K・STSP-3N-Kのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません。
用途硬質塩ビ・アクリル・ポリエステル・ナイロン・発泡スチロール製品などに好適です(速乾タイプ)成分油性染料インキ容量(mL)330シリーズTATインク色RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ 相原電機複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ相原電機
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷から8日以内出荷
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子
照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(長方形)(角胴形) omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(長方形)(角胴形)omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から86日以内出荷
ファスナーケース LION (ライオン事務器)ファスナーケースLION (ライオン事務器)
629税込692
1枚
4日以内出荷から5日以内出荷
コピー・写真がフィルムに付着しにくい非移行性。軽量・耐溶剤製・低温柔軟性にも優れています。
透明材質オレフィンシート製・0.3mm厚、ファスナー:ポリエチレングリーン購入法適合
充電真空ポンプ Panasonic(パナソニック)充電真空ポンプPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
64,980税込71,478
1セット
当日出荷から翌々日出荷
真空到達度135ミクロン(18Pa)仕様オイル逆流防止弁方式(ロータ)シングルステージ式、(ドライブ)ダイレクト方式動作時間120分(目安・フル充電で)オイル量(mL)80ポート径(インチ)(吸入)5/16オスフレア
Φ16 H6シリーズ 小形 IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ 小形IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から31日以内出荷
角A3(120) 箱貼ハトメ キングコーポレーション角A3(120) 箱貼ハトメキングコーポレーション
2,398税込2,638
1セット(10枚)
当日出荷
カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。
仕様マチ付きトラスコ品番856-0528幅(mm)310サイズ角A3高さ(mm)40質量(g)692奥行(mm)4302018年トラスコ掲載ページ10 0391
ADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁) CKDADK11シリーズ マルチレックスバルブ(パイロットキック式2方弁)CKD(3件のレビュー)
800税込880特価
1個
当日出荷から91日以内出荷
作動方式パイロットキック式ポート数2
角A3(120) 箱貼 キングコーポレーション角A3(120) 箱貼キングコーポレーション
1,598税込1,758
1セット(10枚)
当日出荷
カタログ等の冊子、厚口の書類に適したマチ付き封筒です。
仕様マチ付きトラスコ品番856-0531幅(mm)310サイズ角A3高さ(mm)40質量(g)610奥行(mm)430エコマーク認定認定2018年トラスコ掲載ページ10 0391エコマーク認定番号18 112 262
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1個(500g)
5日以内出荷
トヨタ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカートヨタ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(正方形)(角胴形) omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用スイッチ部(正方形)(角胴形)omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から86日以内出荷
照光押ボタンスイッチ用操作部(正方形)(角胴形) omron(オムロン)照光押ボタンスイッチ用操作部(正方形)(角胴形)omron(オムロン)
829税込912
1個
当日出荷から120日以内出荷
Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (角丸形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□K形鍵付セレクタスイッチ (角丸形)IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から24日以内出荷
取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2)保護構造IP65定格絶縁電圧(V)250保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm操作部形状角丸形(鍵付)操作部色耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間)ベゼルサイズ(mm)□24使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)25以上電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
すきまノズル Panasonic(パナソニック)すきまノズルPanasonic(パナソニック)
789税込868
1個
当日出荷
EZ37A3・EZ37A5 工事用充電クリーナー用 すきまノズル
ポスターグリップパネルPG-20S シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネルPG-20Sシンエイ[店舗什器・備品]
5,798税込6,378
1枚
翌々日出荷
使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム幅20ミリコーナー角型タイプでシャープな印象のパネルです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。
用途壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に材質フレーム:アルミ・コーナー:樹脂・バックボード:ハードボード・表面カバー:アクリル厚さ(mm)18
ポスターグリップ マイター PG-32M シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップ マイター PG-32Mシンエイ[店舗什器・備品]
7,298税込8,028
1枚
翌々日出荷
4辺開閉式ポスターパネル「ポスターグリップ」にコーナー樹脂パーツのない45°カット型のシャープのデザインが登場しました。 オリジナルの断面形状を活かしたソフトで上質な印象のポスターパネルです。 使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。 フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。 国産なので安心の品質です。
用途ポスター掲示用として厚さ(mm)21材質フレーム:アルミ押出形材/コーナー接続金具:スチールユニクロメッキ仕上/背板:ハードボード2.5mm厚(木片集成材)/ポスター保護:透明アクリル板1.5mm厚使用場所屋内
平形バッファ式金具付パッド NAPFYS コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFYSコンバム(旧:妙徳)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (金具セット) コンバム(旧:妙徳)平形バッファ式金具付パッド NAPFTS (金具セット)コンバム(旧:妙徳)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から9日以内出荷
アーバンフレーム 友屋アーバンフレーム友屋
2,698税込2,968
1枚
4日以内出荷から11日以内出荷
付属品吊り具4ヶ所・吊ひもフレーム(mm)幅30・厚さ15材質フレーム:ジェルトンプライ(南洋材)、透明カバー:PET透明t0.5、バックボード:紙・パーティクルボード、吊り具:スチール、吊ひも:P.P
Racing Composite R40 iCONIX アルミキャップ KYO-EIRacing Composite R40 iCONIX アルミキャップKYO-EI
6,498税込7,148
1セット(20個)
8日以内出荷
Racing Composite R40 / R40 REVOタイプの進化型として開発されたR40 iCONIX(R40アイコニックス)は、貫通、袋ナットの形態をネジ止めに改良し、ホイール装着時でも容易に専用レンチで脱着できるようにしました。意匠面でもHEX面を6面穴開け加工しエンドキャップが見える特徴的なデザインを施しホイールのアクセントとして際立つ逸品に仕上げています。 (意匠登録第1507655号 U.S.A. US D710,683S) クローズドエンドキャップは樹脂製とアルミ製の2タイプそれぞれの材質とデザインでチョイスできます。 本体ナットはSCM435鍛造。ブラックとネオクロの2カラーとなります。 キャップの色と合わせられるようにそれぞれテーパーカラーも各3色(レッド・ブルー・ブラック)設定しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付) IDEC(和泉電気)LD6A形 LED積層表示灯 ポール取付けタイプ(L形金具付)IDEC(和泉電気)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)60光源LED
木製額縁 YM-9 フジカラー木製額縁 YM-9フジカラー
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
角型フレームのスタンダードタイプ。前面板に透明PETを用いた軽量タイプの木製額です。
用途展示、掲示、陳列など材質(前面板)透明PET板台紙Vカット台紙
制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA3KN シュナイダーエレクトリック制御リレー TeSys Kシリーズ Schneider Electric CA3KNシュナイダーエレクトリック
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
...