カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(772)
  • 農業機械(320)
  • 制御機器(259)
  • 作業服(187)
  • メカニカル部品(116)
  • パソコン/周辺機器(112)
  • 物流用品(77)
  • 切削工具(67)
  • 測定用品(54)
  • 自動車補修部品(53)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(52)
  • バイク部品(51)
  • 空調・照明・電設資材(50)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 事務用品(43)
  • 電気材料(42)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 日用品(31)
  • 安全用品(27)
  • 機構部品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 電動工具(21)
  • 家電(19)
  • カー用品(18)
  • 安全保護具(15)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(14)
  • 溶接用品(11)
  • 整備工具・収納(11)
  • 研磨材(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(10)
  • 作業工具(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • オフィス家具(6)
  • 建築金物(6)
  • 自転車部品(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 住設機器(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 医療(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 安全標識(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 塗料(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 手袋(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a3l」の検索結果

関連キーワード
2,637件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 製図ケント紙 A3L ヒサゴ

    製図ケント紙 A3L

    ヒサゴ
    6,398税込7,038
    1冊(100枚)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)0.23白色度(%)126坪量(g/m2)203用紙サイズ(幅×高さ)(mm)305×426(A3L)
  • LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ファイルボックス コクヨ

    ファイルボックス

    コクヨ(7件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    色厚板紙製ファイルボックス、ファイルボックスのスタンダードタイプ。組み立ては、ワンタッチ式で簡単です。表面に特殊コーティングを施していますので、汚れにくくなっています。棚などへの収納の場合、ホコリがかぶらないようにフタ付きもご用意しました。
    材質色厚板紙
  • 支持金具(一般形鋼用) ネグロス電工

    支持金具(一般形鋼用)

    ネグロス電工(6件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
    表面処理電気亜鉛めっき
  • グリーンマスター アトム

    グリーンマスター

    アトム(70件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1足
    当日出荷から翌々日出荷
    オシャレで軽く、伸縮性のよい長靴です 防水加工により、濡れた足場でも安心してご使用いただけます 独自開発のグリップ底により、足場に跡が残りにくく、高いグリップ力を発揮します 柔らかく脱ぎ履きのしやすいフィット感のある長靴です 傷みやすいつま先とかかと部分を補強してあります
    用途芝の管理・育成・メンテナンス造園ガーデニング農作業アウトドアレジャーなど種類作業靴靴タイプ長靴
  • LED電球 E26 全方向 T9 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 全方向 T9

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷
    ★発光効率151m/W以上の省エネ性能★ トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。発光効率151lm/W以上の高効率で発熱も少なく、電気代の節約にもつながります。白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、キッチン・脱衣所・リビング・ダイニングなどの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※使用器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、光束維持時間が短くなる場合があります)。誤挿入防止ソケットに対応します。光束維持時間が約40000時間なので、購入時の明るさが長期間続きランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は自然光に近い光の色を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26定格電圧(V)100(50/60Hz共用)電球形状T形電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • パーソナルラミネータ クイックラミR2 ナカバヤシ

    パーソナルラミネータ クイックラミR2

    ナカバヤシ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    待ち時間が短く仕上がりが速い!
    付属品ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚電源電圧(V)100(50/60Hz)ウォームアップ時間約40秒最大ラミネート厚さ(mm)0.6(フィルム厚含む)ローラー数2ラミネート速度(mm/分)約394(50Hz)、約475(60Hz)温度設定100μmと150μmの2段切替RoHS指令(10物質対応)対応対応フィルム厚さ(μm)100・150
  • FRP-14 前開きリップストップパーカー 弘進ゴム

    FRP-14 前開きリップストップパーカー

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    リップストップ生地使用で丈夫なタイプです。前開きタイプのパーカーです。
    機能はっ水
  • PP-13 ポリパンツ(裾ゴム) 弘進ゴム

    PP-13 ポリパンツ(裾ゴム)

    弘進ゴム(6件のレビュー)
    439税込483
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    ウエスト総ゴム、裾ゴム入りのズボンです。
    機能はっ水
  • サーモスタット 八光電機

    サーモスタット

    八光電機(13件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    トグル式スナップ作動機構を装備した、コンパクト設計の高感度で優れた耐久性を持つ、大容量向きのSP-ST電気用サーモスタットです。
    型式EAスイッチSP-STスナップ式(強制OFF機構はありません。)電気定格25A、250VAC(抵抗負荷)13A、250VAC(誘導負荷)ディファレンシャル3~6℃キャピラリーチューブ1200mmスイッチ動作温度上昇でOFF
  • LED電球 E17 調光器対応 V1/V3 アイリスオーヤマ

    LED電球 E17 調光器対応 V1/V3

    アイリスオーヤマ(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
  • 等級ゴム印A型 新朝日コーポレーション(SACOS)

    等級ゴム印A型

    新朝日コーポレーション(SACOS)(2件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    奥行D(mm)29幅W(mm)28質量(g)20高さH(mm)63
  • 特価ラミネートフィルム ザップ

    特価ラミネートフィルム

    ザップ
    9,598税込10,558
    1セット(100枚×5箱)
    当日出荷から5日以内出荷
    厚さ(μm)100
  • ルアーフィッティング アズワン

    ルアーフィッティング

    アズワン
    6,900税込7,590
    1個
    当日出荷
    オールフッ素樹脂製なので、耐薬品性に優れています。 ワンタッチで接続できますので、操作が容易です。
    使用温度範囲(℃)5~40耐圧(MPa)0.25材質(接液部)CTFE、PTFE(フッ素樹脂)
  • LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17下方向パルック

    Panasonic(パナソニック)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • サーモスタット ロバートショウ

    サーモスタット

    ロバートショウ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    EAシリーズは液圧シリーズの電気用サーモスタットの定番となります。トグル式スナップ作動機構を有し、コンパクト設計のうえ高感度で優れた耐久性を持った大容量向きのSPST(単極単投)のサーモスタットとなります。業務用厨房機器の器具を直接制御できます。
    用途使用用途:機器の温度管理その他【封入液】HB-40(SDSはこちら)材質【感熱部・キャピラリーチューブ】銅スイッチSP-STスナップ式基本仕様液圧シリーズ電気サーモスタット電気定格25A@250VAC(抵抗負荷)13A@250VAC(誘導負荷)周囲温度(℃)0-66ディファレンシャル3~6℃制御温度(℃)-20~370
  • サーモスタット 坂口電熱

    サーモスタット

    坂口電熱
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス鋼製コート掛 TA3型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製コート掛 TA3型

    LAMP(スガツネ工業)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ステンレス鋼(SCS13)材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨付属品TA3S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)TA3L:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)種類標準仕上鏡面研磨取付け方法壁付け付加機能なし耐荷重(N)180吊下荷重N(kgf)156.8(16)
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 排水目皿 INAX(LIXIL)

    排水目皿

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
  • クリップ - オンG 3CE ゼブラ

    クリップ - オンG 3CE

    ゼブラ
    269税込296
    1本
    当日出荷
    1本で黒・青・赤・緑の2~4色インクが使える多色ボールペンです。打合せや外出の時にこれ1本で便利です。 軸中央部のボタンを押すとペン先端をしまうことが出来るスマートノック解除機構で素早い収納が出来ます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
    インク色黒・赤・青軸径(Φmm)13.2全長(mm)143質量(g)12.8エコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.7インク油性インクRoHS指令(10物質対応)対応色数3色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 175繰り返し・詰め替え対応
  • アルミレールSSRA(穴なしタイプ) ノーブランド

    アルミレールSSRA(穴なしタイプ)

    ノーブランド(18件のレビュー)
    679税込747特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
  • LED電球 E26 20形相当 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 20形相当 全方向タイプ

    オーム電機(8件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    定格寿命40000時間。 白熱電球20形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
    全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)2.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ定格入力電流(mA)50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • PP-12 ポリパンツ 弘進ゴム

    PP-12 ポリパンツ

    弘進ゴム
    399税込439
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    ウエスト総ゴムのシンプルタイプです。
    機能はっ水
  • PP-11 ポリパーカー 弘進ゴム

    PP-11 ポリパーカー

    弘進ゴム(1件のレビュー)
    429税込472
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    頭から被るヤッケタイプです。
    機能はっ水
  • 4色油性ボールペン クリップ - オン 4C ゼブラ

    4色油性ボールペン クリップ - オン 4C

    ゼブラ
    349税込384
    1本
    当日出荷
    使いやすさバツグン。新機構!4色ボールペン。スマートノック解除機構採用で素早い収納。折れにくいバインダークリップ採用。厚いボードや厚手の生地にも挟める。再生樹脂使用率:約77%(グリーン購入法再生樹脂使用率),約73%(エコマーク再生樹脂使用率)。
    グリーン購入法適合インク色黒、青、赤、緑先端ボール径(mm)0.7仕様ラバーグリップ付。ひも通し穴付。成分油性染料(インキ)材質軸:再生樹脂全長(mm)143.0質量(g)14.1エコマーク認定認定最大径(Φmm)14.0機構ノック式替芯SK-0.7芯色数4色エコマーク認定番号17 112 176繰り返し・詰め替え対応
  • LED電球 E26 全方向タイプ オーム電機

    LED電球 E26 全方向タイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品
    口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • FRP-15 前開きリップストップパンツ 弘進ゴム

    FRP-15 前開きリップストップパンツ

    弘進ゴム(2件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    リップストップ生地使用で丈夫なタイプです。前開きタイプのパンツです。
    機能はっ水
  • クリップ - オンG 2CE ゼブラ

    クリップ - オンG 2CE

    ゼブラ
    209税込230
    1本
    当日出荷
    1本で黒・青・赤・緑の2~4色インクが使える多色ボールペンです。打合せや外出の時にこれ1本で便利です。 軸中央部のボタンを押すとペン先端をしまうことが出来るスマートノック解除機構で素早い収納が出来ます。 可動式バインダークリップの採用により、厚みのあるボード等にもはさめ、クリップ折れを軽減させます。 軸等に再生材を使用し、エコマークを取得、グリーン購入法に適合しています。
    インク色黒・赤軸径(Φmm)13.2全長(mm)143質量(g)11.7エコマーク認定認定方式ノック式先端ボール径(mm)0.7インク油性インク色数2色グリーン購入法適合商品タイプ本体線の太さ細字エコマーク認定番号17 112 186繰り返し・詰め替え対応
  • 部品 押え金具 京セラ

    部品 押え金具

    京セラ
    769税込846
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • クリップ - オンマルチ1000S ゼブラ

    クリップ - オンマルチ1000S

    ゼブラ(2件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    1本で黒・赤・青・緑 油性ボールペン+シャープ0.5。4色+シャープペン
    インク色黒・青・赤・緑商品タイプ本体先端ボール径(mm)0.7材質樹脂全長(mm)148.7質量(g)24.2タイプ多機能ペン方式ノック式芯径(mm)0.5最大径(Φmm)14インク油性インク色数4色+シャープペン線の太さ細字繰り返し・詰め替え対応
  • 炉前遮熱アルミ作業エプロン 帝健

    炉前遮熱アルミ作業エプロン

    帝健
    62,980税込69,278
    1着
    当日出荷
    アラミド繊維にアルミコーティング加工を施すことにより 輻射熱等に対する遮熱性を向上。 炉前作業、鋳造作業に適し、耐熱・遮熱に優れた作業エプロン。
    用途炉前・溶接作業用。種別エプロン材質アラミド繊維厚さ(mm)2.4温度範囲(℃)(耐熱)0~300℃職業別シーン溶接工
  • ホスピタルカセッター(A3判)用ベース HA3-Lベース サカセ

    ホスピタルカセッター(A3判)用ベース HA3-Lベース

    サカセ
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    カセッターA3タイプ専用の天板・ベース・仕切板です。
    サイズA3判仕様オプションパーツHA3タイプ用材質ABS樹脂寸法(mm)(幅)383×(奥行)480×(高さ)60タイプ調節アジャスター付きアズワン品番0-2457-05
  • LED電球E17下方向パルック Panasonic(パナソニック)

    LED電球E17下方向パルック

    Panasonic(パナソニック)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E17定格寿命(時間)40000色温度(K)2700光色電球色相当RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アセチレン用自動点火チップ BBKテクノロジーズ

    アセチレン用自動点火チップ

    BBKテクノロジーズ
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
  • 裏起毛長袖インナー TRUSCO

    裏起毛長袖インナー

    TRUSCO
    979税込1,077
    1着
    当日出荷
    特殊裏起毛が暖かい空気層を作り身体を包みこみます。
    用途寒冷地や冬場の屋外作業に。ブラック
  • MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) IDEC(和泉電気)

    MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)

    IDEC(和泉電気)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    種類照光式ボタン形状長角(よこ列)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP40仕様角胴フランジ18H×24Wmm
  • 住友PE 耐熱抗菌おにぎり A型(関西) 3穴 住ベテクノプラスチック

    住友PE 耐熱抗菌おにぎり A型(関西) 3穴

    住ベテクノプラスチック
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    マーク表示:大 SB-OAL、小 SB-OAS耐熱温度:110℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(110℃以内)による消毒もできます。 抗菌加工、食器洗浄機対応
    穴数3材質ポリエチレン
  • インナーウェア半袖 MCC(MaxClean)

    インナーウェア半袖

    MCC(MaxClean)
    4,298税込4,728
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    吸汗、速乾で肌触りの良い半袖インナーウェア。防塵性、制電性に優れる。
    用途電子機器、精密機器、半導体、医薬、化粧、研究所などクリーンルーム内作業に。タイプ半袖生地性能吸汗、速乾、防塵性、制電性
  • 住友 PE 天むす型 住ベテクノプラスチック

    住友 PE 天むす型

    住ベテクノプラスチック
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    材質高圧ポリエチレン耐熱温度(℃)90
...
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
"a3l" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷