カテゴリ
- 制御機器(267)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(167)
- 空調・照明・電設資材(163)
- パソコン/周辺機器(105)
- 自動車補修部品(98)
- メカニカル部品(84)
- FA担当者のオススメ新商品(75)
- 事務用品(56)
- 農業機械(42)
- 電気材料(40)
- 作業工具(37)
- 配管・水廻り設備部材(36)
- 印刷用紙/インク/印刷機(35)
- バイク部品(33)
- 建築金物(30)
- 切削工具(24)
- 機構部品(20)
- 測定用品(16)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- オフィス家具(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- カー用品(10)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- 物流用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 安全用品(6)
- 医療(6)
- 自転車部品(6)
- 家電(6)
- 電動工具(6)
- 建材・エクステリア(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 溶接用品(4)
- バッテリー・電装(4)
- 梱包用品(3)
- 作業服(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- テープ(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 縫製用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- 三菱電機(147)
- CKD(125)
- 東芝(58)
- 黒田精工(48)
- Dynabook(48)
- BIGM(丸山製作所)(39)
- 富士電機(34)
- RS PRO(27)
- REX(レッキス工業)(26)
- omron(オムロン)(24)
- Panasonic(パナソニック)(24)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24)
- ダイヤトレンド(22)
- IDEC(和泉電気)(20)
- コクヨ(19)
- バクマ工業(18)
- コンバム(旧:妙徳)(12)
- フジカラー(12)
- コガネイ(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「a3n」の検索結果

ディスク・スチームトラップ A3N /~1.6MPaG
テイエルブイ(TLV)(3件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から6日以内出荷蒸気加熱復水冷却式の二重蓋構造で、確実な作動により蒸気ロスを減少。 バイメタル式の自動ブローオフ機構内蔵で、スタートアップ時間を短縮。 弁・弁座などの摩耗部品はユニットで交換可能。用途温度コントロールを必要としない一般的な用途。 蒸気主管・高温トレース・保温(ジャケット)・保温用タンクヒーティングなどタイプディスク式使用温度範囲(℃)220以下接続方式ねじ込みRc(PT)使用流体蒸気最高使用温度(℃)220最高使用圧力(MPa・G)1.6スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打抜板(目の大きさは18メッシュ相当)最低使用圧力(MPaG)0.03
LED電球 E26 広配光 T5
アイリスオーヤマ(91件のレビュー)¥599税込¥6591箱当日出荷【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
マグネット軟質カードケース
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷マグネット製のカードケースのため金属であればどこにでも貼り付け可能です。軟質タイプのため使いやすいです。裏がマグネットシートのため、簡単に貼りつけることができます。裏面がマグネットなので金属面での取り付け取り外しが簡単です。挿入した表示物のインクが付着しにくいノンコピー(非転写)フィルムタイプです。表面ツヤ有フィルムですのでクリアに表示する事が出来るタイプです。ケースの中身は入れ替え可能ですのでいつでも表示を変えられます。材質マグネットシート、軟質塩化ビニル
LED電球 E26 全方向 T9
アイリスオーヤマ(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷★発光効率151m/W以上の省エネ性能★ トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。発光効率151lm/W以上の高効率で発熱も少なく、電気代の節約にもつながります。白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、キッチン・脱衣所・リビング・ダイニングなどの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※使用器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、光束維持時間が短くなる場合があります)。誤挿入防止ソケットに対応します。光束維持時間が約40000時間なので、購入時の明るさが長期間続きランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は自然光に近い光の色を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。用途口金サイズがE26の点灯器具に。定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26電球形状T形電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
電動シャープナー A-03N
デビカ¥4,798税込¥5,2781個5日以内出荷材質本体:ABS、クズケース:PS質量(g)1330(包装資材含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×113×103繰り返し・詰め替え対応
カラーレーザー用フォト光沢紙
サンワサプライ¥5,198税込¥5,7181セット(100枚)当日出荷高級感のある超光沢仕上げのカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も鮮明な印字を実現します。 0.185mmとコシのあるしっかりとした厚みです。 両面に印刷できるので、写真を使ったPOP・カタログに最適です。※裏面はつやなしマットタイプです。坪量(g/m2)186印刷方式両面
デジタルプリントフレーム
ナカバヤシ(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から3日以内出荷マット台紙使用で2種類のサイズに対応できます。RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LED電球 E17 調光器対応 V1/V3
アイリスオーヤマ(9件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から翌々日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。誤挿入防止ソケットに対応します。長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
カラーレーザー用半光沢紙・厚手
サンワサプライ(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット(100枚)当日出荷表も裏も反射を抑えた、深みのある自然な光沢感のカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も美しい仕上がりです。 0.175mmとしっかりとした厚みです。 両面に印刷できるので、写真を使った企画書やカタログに最適です。 <カラーレーザープリンタ専用設計だからココが安心> トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。 用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。 一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。 ※カラーレーザープリンタ以外のプリンタでは使用できません。種別厚手厚さ(mm)0.175±0.015白色度(%)87紙質セミ光沢紙坪量(g/m2)186印刷方式両面適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー
カラーレーザー用半光沢紙・薄手
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881セット(100枚)当日出荷表も裏も反射を抑えた、深みのある自然な光沢感のカラーレーザー専用紙です。写真画像も文字も美しい仕上がりです。 0.105mmとかさばらず、折り曲げやすい厚みです。 両面に印刷できるので、大量に印刷する両面チラシや簡易カタログに最適です。 <カラーレーザープリンタ専用設計だからココが安心> トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。 用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心設計です。 一般紙で出やすい画像部分の光沢ムラや光沢低下、画像部分の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。 ※カラーレーザープリンタ以外のプリンタでは使用できません。種別薄手厚さ(mm)0.105±0.01白色度(%)87紙質セミ光沢紙坪量(g/m2)128印刷方式両面適合プリンタカラーレーザープリンター、カラーコピー![ソフトカードケース(軟質塩ビ製) クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73959253-190109-02.jpg)
ソフトカードケース(軟質塩ビ製)
クラウン[事務用品](2件のレビュー)¥589税込¥6481枚当日出荷から3日以内出荷しなやかで出し入れしやすいソフトタイプ。一時的な書類保存や部署間の書類のやりとりに便利材質軟質塩ビ厚さ(mm)0.38
ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から9日以内出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
LED電球 E26 全方向タイプ
オーム電機(2件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から翌々日出荷密閉器具対応 省エネ法2027年度目標基準達成 口金はE26 LED5年保証対象商品口金E26定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LED電球 E26 20形相当 全方向タイプ
オーム電機(8件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷定格寿命40000時間。 白熱電球20形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。全長(mm)110質量(g)48電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用)口金E26定格消費電力(W)2.6定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)83電球形状一般球保証期間LED5年使用場所屋内用(屋外使用禁止)配光角度(°)約280の全方向タイプ定格入力電流(mA)50電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥749税込¥8241個当日出荷から9日以内出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
JIS Vプーリー A-3
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から9日以内出荷材質・加工精度・バランス精度ともにJIS規格(JIS B 1854-1987)「一般用Vプーリ」)を上回る最高品質のプーリーです。 外周での不釣合い許容値はプーリー質量の0.1%を保証。 表面処理は、防錆効果が高く仕上がりの美しい電着塗装を行っています。 鋳造から機械加工・表面処理まで一貫生産。多品種少量生産と短納期を極限まで追求。種類Vプーリー溝数3リム幅w(mm)50下穴径d(Φmm)-溝の形A
インクジェットプリンタ用紙 厚手
サンワサプライ(1件のレビュー)¥929税込¥1,0221セット(30枚)当日出荷白色度(%)100±5印刷マット/エコノミーファイン紙厚(mm)0.197±0.01印刷方式両面素材マット入数30枚適合プリンタインクジェット
木製額縁 NEWガーデン ナチュラル
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から6日以内出荷優しい質感と色合いは柔らかな雰囲気を誘い、中の写真が自然と語り始めることでしょう。木の温かみとシャープさを兼ね備え、どんなインテリアにも馴染みます。色ナチュラル
コピー偽造防止用紙
サンワサプライ¥2,598税込¥2,8581セット(100枚)当日出荷コピーをしたら、「コピー」の文字が浮き出る用紙。原本管理、コピー偽造防止に。特長この用紙で印刷したものをコピーすると、コピーしたものに「コピー」「COPY」の文字が浮き出て、コピーしたことがはっきり判別できる用紙です。原本をしっかり管理したい社内書類や社外秘の書類など、コピーを防止したい書類への使用に最適。また、チケットやクーポンなどの偽造を防止できるので、偽造防止したいものへの使用にも最適です。用紙自体にはブルーの色がついており、またこの用紙をコピーした際浮き出てくる「コピー」「COPY」の文字が地模様として入っています。プリンタを選ばず、マルチに使える用紙です。インクジェットプリンタ、カラーレーザー・モノクロレーザープリンタ、カラーコピー、モノクロコピーなどで利用できます。※インクジェットプリンタで写真画像中心の印刷用途には向きません。また、超高速・高速カラー/モノクロレーザープリンタ、超高速・高速コピー機には対応していません。※エプソンプリンタPM-4000PX、PX-G920・V600・V500、CC-600PXなどの顔料系インクにも対応します。ただし、印刷内容によってはにじみが生じることがあります。仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、印刷面マーク:片面プリンターインクジェットプリンター紙厚(mm)0.088±0.005坪量(g/m2)68対応インク顔料・染料
【リコー・エディシス・ミノルタ対応】軽印刷機用汎用マスター RHA3-NC
ノーブランド¥28,980税込¥31,8781セット(4本)翌々日出荷プリンタ本体のメーカーとは異なる、国内メーカーが独自開発した商品です。全て安心の日本製、ISO9001およびISO14001を取得した工場で生産された高品質商品です。製品には万全を期しておりますが、万が一印字トラブル等の不備がありましたら速やかに代品交換等の対処をいたします。保証期間はご購入後一年間です。適合■ミノルタ■CD330、■東芝■HOMELAND TD300サイズA3適合機種メーカーミノルタ、東芝適合純正型番【ミノルタ】 CDM-A3 NC、【東芝】 TD300A3
ジブン手帳 IDEA A5スリム 2冊パック
コクヨ¥639税込¥7031組(2冊)3日以内出荷ジブン手帳に含まれるメモ帳「IDEA」の2冊パックです。セット内容メモ帳(スタンダードサイズ)/グリッド3mm罫×2冊材質表紙:特殊白板紙サイズA5枚数40枚寸法(縦×横)(mm)210×125紙質中紙:THIN PAPER製本糸とじセンターミシン
LEDミニボール球 E26 フィラメント
オーム電機(1件のレビュー)¥829税込¥9121個当日出荷から翌々日出荷小丸球40形相当 きらめきが広がるLED電球フィラメントタイプ 光の広がり約290°全方向タイプ E26口金質量(g)24消費電力(W)3.4定格電圧(V)100口金E26外径×全長(mm)51×87定格寿命(時間)20000平均演色評価数(Ra)80電球形状ミニボール球入力電流(A)0.059エコロジー商品省エネ
カレッジアニマル学習帳 科目名入 A4 方眼(理科)
日本ノート¥229税込¥2521冊4日以内出荷”まっしろなどうぶつ”たちといっしょに学ぼう。かわいいアニマル柄のノートで子どもたちの学びをサポート!。小学生のためのカラフルな動物イラストが特徴の「カレッジアニマル学習帳」は、科目によって表紙の色とイラストが違うので区別しやすく、必要なノートをすぐに見つけられます。学校の授業にとても便利です。寸法(mm)210×297規格A4(学用2号)枚数30枚罫5mm方眼罫中心リーダー入製本糸綴じ科目理科
スーパーファイン紙 A3ノビ100枚
EPSON¥2,798税込¥3,0781冊(100枚)当日出荷サイズA3ノビ入数(枚)100白色度(%)93紙質マット紙厚(mm)0.12素材マット入数100枚適合プリンタインクジェットプリンター
LED電球 E17 全方向 T9
アイリスオーヤマ¥499~税込¥549~1個当日出荷から翌々日出荷【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】発光効率146lm/W以上の高効率で、電気代の節約にもつながります。形状A形口金E17分類全方向寿命40000時間配光角度(°)260直径×高さ(mm)38×75エコロジー商品省エネ![写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] Canon](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13368838-221130-02.jpg)
写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード]
Canon¥5,298税込¥5,8281個(20枚)当日出荷から5日以内出荷インクジェットプリンター写真用紙(光沢紙)のフラッグシップモデル。質感・性能、すべてにこだわりぬいたキヤノンのプロ・ハイアマ向け光沢紙です。キヤノン写真用紙・光沢プロ[プラチナグレード] では、インク受容層をクリアハードコート層と発色層と吸収層に機能分離するとともに、レジンコート層に光を増幅させる発色性向上剤を配合することで、高い発色性を実現しました。また、用紙の白地には高い白色度を持つニュートラルホワイトを採用。さらに、鮮やかで優れた発色、引き締まった黒、高堅牢性の実現など、プロ・ハイアマの要求を満たすべく進化させました。従来製品(PT-101)と比べ、光沢度20%UP、耐傷性50%UPと商品力が大きく向上しています。作品をアートへと導く高品位なインクジェットプリンター用光沢紙は、作品づくりはもちろん、大切な思い出の写真プリントにもオススメです。白色度(%)ISO:98紙質光沢紙厚(mm)0.3坪量(g/m2)300印刷方式片面適合プリンタインクジェットプリンタカテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
写真用紙・光沢 ゴールド
Canon¥3,298税込¥3,6281個(20枚)当日出荷美しい仕上がりで、あらゆる写真に応える、キヤノン写真用紙(光沢紙)です。従来製品(スーパーフォトペーパー SP-101)と比べ、印刷性能(画質)と、コストパフォーマンスに優れ、商品力が大きく向上しています。サイズA3ノビ対応機種PIXUS iP9910/PIXUS iP8730/PIXUS iX7000/PIXUS iX6830/PIXUS iX6530/PIXUS iX5000/PIXUS Pro9500 Mark II/PIXUS Pro9500/PIXUS Pro9000 Mark II/PIXUS Pro9000/PIXUS PRO-100S/PIXUS PRO-100/PIXUS PRO-10S/PIXUS PRO-10/PRO-S1/PRO-G1/PIXUS PRO-1/PIXUS 9900i/PIXUS 9100i/PIXUS 6500i/PIXUS 6100i白色度(%)92紙厚(mm)0.27坪量(g/m2)265カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
...

















![ソフトカードケース(軟質塩ビ製) クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono73959253-190109-02.jpg)






















![写真用紙・光沢 プロ[プラチナグレード] Canon](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono13368838-221130-02.jpg)