カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(385)
  • 油圧機器・油圧ホース(54)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 厨房用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業工具(1)

「ak1h」の検索結果

456件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AK1H-GH FC ストレーナ内蔵スチームトラップ【1.0MPa用】 ベン

    AK1H-GH FC ストレーナ内蔵スチームトラップ【1.0MPa用】

    ベン(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    弁内部の構造はシンプルで、メンテナンスが容易です。 ストレーナを内蔵しています。但し、国土交通省仕様の場合は、トラップ入口側に、80メッシュのストレーナを設けてください。
    材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプバケット式種類1.0MPa用使用温度範囲(℃)184以下接続方式JIS Rcねじストレーナーパンチ穴流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管にて正立取付適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)0.035~1.0材質(バケット)SUS
  • スチームトラップ ベン

    スチームトラップ

    ベン(4件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    配管ライン、ヘッダー等のドレン抜きトラップとして一般的なトラップ。 全機構に蓋が取付けてあるので、メンテナンスが容易。
    仕様ねじ込形「ストレーナ内蔵」その他トラップの一次側にはストレーナーを付けて下さい材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプメカニカル式(下向バケット式)形式メカニカル式(下向バケット式)使用温度範囲(℃)184以下接続方式ねじ込形耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5[15](本体)適合流体蒸気端接続JIS Rcねじ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(バケット)C1221P適合圧力範囲(MPa)0.035~0.7
  • 【オーダー】クローゼットドア 開き扉・PA型・固定枠・8尺・4方枠(下枠床埋め設置) Panasonic(パナソニック)

    【オーダー】クローゼットドア 開き扉・PA型・固定枠・8尺・4方枠(下枠床埋め設置)

    Panasonic(パナソニック)
    33,980税込37,378
    1セット
    4日以内出荷
    用途収納用建具UY(ソフトウォールナット柄)、TY(ウォールナット柄)、CY(チェリー柄)、RV(グレージュアッシュ柄)、EV(イデアオーク柄)、JY(メープル柄)、WY(ホワイトオーク柄)、GY(ホワイトアッシュ柄)、PY(しっくいホワイト柄)種類固定枠取手T5型サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆枠外高さ(mm)2350下:4方枠(下枠床埋め設置)サービス分類オーダー・加工
  • スチームトラップAK-2H型(1.0MPa用) ベン

    スチームトラップAK-2H型(1.0MPa用)

    ベン
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    SSR-Shockless Self Return-機構を採用しています。 弁閉時の衝撃がなく、弁体はバケットの浮力と無関係に自己閉止しますので、低圧から使用できます。
    材質弁体・弁座(SUS)、バケット(SUS)材質(本体)FC形式バケット式寸法H(mm)88寸法G(mm)161流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気端接続JIS 10K FFフランジ適合圧力(MPa)0.02~1.0耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
  • 溝付超短ビット ANEX

    溝付超短ビット

    ANEX(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット(8本)
    当日出荷
    手動ドライバー用の超短ビット。ビットの取り外しが簡単な溝付き。
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
  • 小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 CKD

    小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向

    CKD
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から114日以内出荷
    1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。
    用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA40B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TA40B

    ParkerTAIYO
    47,980税込52,778
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式TA(ロッド側トラニオン形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • IHクッキングヒーターNシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック)

    IHクッキングヒーターNシリーズ 2口IH+ラジエント

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    54,980税込60,478
    1台
    6日以内出荷
    機能シンプルモデルです。2口IH+ラジエント
    トッププレート:ブラックタイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:なし消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
  • IHクッキングヒーター Jシリーズ 2口IH+ラジエント Panasonic(パナソニック)

    IHクッキングヒーター Jシリーズ 2口IH+ラジエント

    Panasonic(パナソニック)
    61,980税込68,178
    1台
    6日以内出荷
    ご好評の光るリング・換気連動機能搭載機種のラインアップを拡充。光火力センサー搭載で、お手持ちのフライパン・鍋で揚げ物可能。グリル皿タイプのスタンダードモデル。お手入れ簡単・操作ラクラク。グリル料理がもっと身近に!。ON/OFFの状態が一目で分かる。見やすく使いやすい光るリング。グリルはお手入れ簡単 焼き網なし。自動メニュー搭載のグリル皿タイプ 。光火力センサーだからできる。フライパンでも揚げ物可能
    タイプ2口IH+ラジエント 鉄・ステンレス対応定格電圧(V)単相200幅(cm)トッププレート:60本体寸法(mm)599×560×231対応レンジフード換気連動:あり消費電力(kW)5.8(4.8に切り換え可能)電源プラグ2極・接地極付 30A 250V
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD40B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD40B

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA63B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA63B

    ParkerTAIYO
    59,980税込65,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • マトファー シロップスプレー MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    マトファー シロップスプレー

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    8,498税込9,348
    1本
    7日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:Φ85×H280mm●容量:1L●コード番号:AK1382アズワン品番67-6913-53
  • マトファー チュイール MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)

    マトファー チュイール

    MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)
    31,980税込35,178
    1個
    7日以内出荷
    チュイール、ペティブッシュは、焼いたものをすぐこの上にのせて形をつけるのに用います。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:350×300mm●内寸:1本の幅 42×H25mm●コード番号:AK3768アズワン品番67-6906-07
  • 洗えてたためるリバースシーター用シーターボード 日本ニーダー

    洗えてたためるリバースシーター用シーターボード

    日本ニーダー
    8,398税込9,238
    1個
    7日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:900×400×H10mm●重量:約1.0kg●材質:ポリプロピレン●コード番号:AK4391アズワン品番67-6904-34
  • 木枠砂糖フルイ(10メッシュ) 森田金網篩製作所

    木枠砂糖フルイ(10メッシュ)

    森田金網篩製作所
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷から18日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
  • 木枠砂糖フルイ(10メッシュ) 森田金網篩製作所

    木枠砂糖フルイ(10メッシュ)

    森田金網篩製作所
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
    仕様●サイズ:Φ300×H90mm●10メッシュ●メッシュとは[例]荒目20メッシュの場合1インチ(2.54cm)角に縦20・横20の目があります。●コード番号:AK0015アズワン品番67-2466-85
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB50B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB50B

    ParkerTAIYO
    53,980税込59,378
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC50B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC50B

    ParkerTAIYO
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD32B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD32B

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB80B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB80B

    ParkerTAIYO
    74,980税込82,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA63B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA63B

    ParkerTAIYO
    64,980税込71,478
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA50B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA50B

    ParkerTAIYO
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA40B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA40B

    ParkerTAIYO
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)40クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA32B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA32B

    ParkerTAIYO
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA100B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA100B

    ParkerTAIYO
    93,980税込103,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB50B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB50B

    ParkerTAIYO
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA100B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FA100B

    ParkerTAIYO
    89,980税込98,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式FA(ロッド側フランジ形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB63B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB63B

    ParkerTAIYO
    63,980税込70,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB32B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CB32B

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CB(クレビス形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA32B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA32B

    ParkerTAIYO
    39,980税込43,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA100B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1CA100B

    ParkerTAIYO
    91,980税込101,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式CA(アイ形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC32B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC32B

    ParkerTAIYO
    46,980税込51,678
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)32クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC100B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC100B

    ParkerTAIYO
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式TC(中間トラニオン形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD63B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1SD63B

    ParkerTAIYO
    59,980税込65,978
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式SD(基本形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB50B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LB50B

    ParkerTAIYO
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LB(軸方向フート形)内径(Φmm)50クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA80B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1LA80B

    ParkerTAIYO
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式LA(軸直角方向フート形)内径(Φmm)80クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB63B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB63B

    ParkerTAIYO
    63,980税込70,378
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)63クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
  • 3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB100B ParkerTAIYO

    3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1FB100B

    ParkerTAIYO
    91,980税込101,178
    1個
    9日以内出荷
    取付支持形式FB(ヘッド側フランジ形)内径(Φmm)100クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
...