カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「a4-2ff-b」の検索結果

1/2カット フォルダー (カラー)
コクヨ¥119税込¥1311冊当日出荷仕様1/2カットカラーFタイプ幅(mm)311サイズA4高さ(mm)240エコマーク認定認定山高さ(mm)15グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 153
Mタッチ ドライブシャフトブーツ
ミヤコ自動車(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から翌々日出荷ドライブシャフトブーツを分解せずにブーツ交換が可能です用途自動車のドライブシャフトブーツ
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TA40B~
堀内機械¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷取付支持形式ロッド形一体トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2CA40B~
堀内機械¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷取付支持形式一山クレビス形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2LA40B~
堀内機械¥34,980~税込¥38,478~1個9日以内出荷取付支持形式軸直角方向フート形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油内径(mm)40呼び圧力14最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら