カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(593)
- オフィス家具(229)
- 制御機器(149)
- 農業機械(144)
- 自動車補修部品(99)
- バイク部品(80)
- 測定用品(80)
- 切削工具(43)
- 事務用品(33)
- パソコン/周辺機器(30)
- 空調・照明・電設資材(24)
- 家電(18)
- 印刷用紙/インク/印刷機(17)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 作業工具(11)
- 住設機器(9)
- バッテリー・電装(9)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- カー用品(7)
- 機構部品(6)
- 作業服(6)
- 防犯用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 安全保護具(4)
- 梱包用品(3)
- 電気材料(3)
- メカニカル部品(3)
- 整備工具・収納(3)
- 手袋(3)
- 自転車部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 電動工具(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- タイヤ・足回り(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- コガネイ(434)
- オカムラ(岡村製作所)(210)
- CKD(149)
- BIGM(丸山製作所)(142)
- SKC(環境測定)(29)
- コクヨ(27)
- 京セラ(22)
- 富士電機(18)
- omron(オムロン)(17)
- ラスタバナナ(14)
- メディアカバーマーケット(13)
- NTB(10)
- Aratas(旧:omron)(10)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(9)
- ラムマウント(9)
- SWAGE-LINE(9)
- Hirschmann Test & Measurement(9)
- アソー(8)
- AFAM(アファム)(8)
- ブランドをもっと見る
「a4-f」の検索結果

文書保存箱A4ファイル用
コクヨ(12件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷A4判ファイル、ファイルボックスFSシリーズの保存にぴったりに設計されている文書保存箱です。 素材には従来の約2倍の厚みを持つ段ボールを使用しています。 さらに上からの荷重に強い構造を持つフタを採用し、耐荷重性を大きく向上させました。(3段の積み重ねができます。) 保存期間中の管理、検索に便利な管理欄を2面に設けました。また、オリジナルの保存票を貼るスペースもあります。ワンタッチ底。用途フタ分離式、3段の積み重ねができる保存箱。サイズA4仕様フタ差し込み式・ワンタッチ底材質段ボール(古紙パルプ配合)耐荷重約196N(約20kgF)内寸法(mm)380×317×260紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率80%)外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)270グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)355
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
タジマ ソケットアダプター フレックス
タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷手廻しソケットが使える固定・10度首振り兼用タイプ。18Vインパクトドライバー対応。ハンドソケットが使えるアダプター。引くと首振り、押すと固定の2通りの使い方ができる。摩耗に強いツインコート。用途インパクトドライバー用ソケット材質(本体)クロームバナジウム鋼軸(mm)6.35曲げ角度10°まで
文書保存箱A4ファイル用 フタ差し込み式
コクヨ¥849税込¥9341個3日以内出荷A判ファイルの保存にぴったりの設計。 3段の積み重ねが可能。 ワンタッチ底。 段ボールサイズA4グリーン購入法適合仕様フタ差し込み式・ワンタッチ底材質段ボール(古紙パルプ配合)耐荷重約196N(約20kgF)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×317×260紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率87%)外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×327×285
電動ドリル用アルファフレックスソケットアダプター
トップ工業(4件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷軸折れに強くねじれ応力を緩和します。エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。曲げ角度は10°でスムーズに動きます。用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。スミ、壁際のボルト・ナットの着脱に。材質SCM435軸径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer4シリーズ ヒーター付き0.4mmノズル
Flash Forge(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Adventurer4シリーズ専用 ヒーター付き0.4mmノズルRoHS指令(10物質対応)対応
文書保存箱(A判ファイル用・強化タイプ・10冊入り)
コクヨ¥9,998税込¥10,9981組当日出荷A判ファイル・ファイルボックスーFS・サンプルボックスの保存にぴったりの設計です。上からの荷重に強い構造を持つフタを採用しました。(6段の積み重ねができます)。しっかり持てる二重取っ手構造になっています。 。保存期間中の管理・検索に便利な管理欄を2面に設けました。また、オリジナルの保存票を貼るスペースもあります。まとめ買いに便利な10冊入り。ワンタッチ底。二重底採用で耐荷重が25kgにアップ!6段の積み重ねができるフタ分離式の文書保存箱。仕様フタ分離式・ワンタッチ底材質段ボール(古紙パルプ配合)サイズA4用内形寸法(mm)424×327×273耐荷重約245N(約25kgf)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×364×284グリーン購入法適合
Adventurer4シリーズ PEI鋼板プラットフォーム(マグネットシート付)
Flash Forge¥5,998税込¥6,5981個当日出荷Adventurer4シリーズ専用 PEI鋼板プラットフォーム(マグネットシート付)RoHS指令(10物質対応)対応![ボタン式パージソケット(アルミ) メネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71457996-210922-02.jpg)
ボタン式パージソケット(アルミ) メネジソケット
ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から11日以内出荷危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。 ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。 パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。 接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。 ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。用途パージソケット、残圧処理機能付材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄使用温度範囲(℃)-5~60ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1使用流体空気材質(ゴム)NBR
ブックカバー
銀鳥産業¥1,598税込¥1,7581パック(10枚)当日出荷優れた耐寒性で、本・教科書の保護に最適! 焼却してもダイオキシンが発生しないポリオレフィン製です。材質軟質ポリオレフィン(PP・EVA)
オフィシャルエコ 糸綴じノート
日本ノート¥419税込¥4611冊翌々日出荷エコマーク認定認定罫A罫罫幅(mm)7グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 166再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
保存キャビネットA4段ボール
コクヨ¥2,298税込¥2,5281個当日出荷A4ファイルボックス(Lタイプ10CM幅)が3個入る便利な保存キャビネットです。 3段まで積み重ねて使用できます。サイズA4グリーン購入法適合材質段ボール(古紙パルプ配合)耐荷重約98N(約10kgF)紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率94%)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×360×300引出し奥行(mm)320引出し高さ(mm)270引出し幅(mm)320
Adventurer4 0.4mm 高速ノズル(真鍮)
Flash Forge¥5,898税込¥6,4881個当日出荷Adventurer4専用 0.4mm 高速ノズル(真鍮)RoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer4シリーズ 0.6mm 265℃ 超硬ノズル
Flash Forge¥5,998税込¥6,5981個当日出荷Adventurer4シリーズ専用 0.6mm 265℃ 超硬ノズルRoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強軸フレックスソケットアダプター
トップ工業¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。首振り角度10°と固定(直線)状態を使い分ける事が出来ます。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!用途少し角度を付けたい壁際の作業に材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
Adventurer4シリーズ 0.4mm 265℃ノズル
Flash Forge¥5,898税込¥6,4881個当日出荷Adventurer4シリーズ専用 0.4mm 265℃ノズルRoHS指令(10物質対応)対応
100年台紙フリー替台紙 ビス式用
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771冊当日出荷から4日以内出荷銀塩写真からインクジェット写真までさまざまなプリントに対応。長期保存型アルバム台紙です。付属品補助用ビス2本付、タイトルカード付タイプビス式穴数2RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドリル用強替軸フレックスソケットアダプター
トップ工業¥2,798税込¥3,0781個当日出荷40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。ワンタッチでシャンク交換!用途少し角度を付けたい壁際の作業に材質クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)6.35トルク(N・m)保証:75RoHS指令(10物質対応)対応
オフィシャルエコ 無線綴じノート
日本ノート¥219税込¥2411冊翌々日出荷サイズセミB5エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 166再生紙使用マーク適合グリーンマーク認定
磁製A型るつぼ フタ
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷安価でスタンダードなるつぼのフタです。日本製で高品質です。工場、研究室での化学分析に使用できます。しっかり梱包しているため輸送中の割れを防ぎます。用途工場、研究室での化学分析や重量分析に。材質磁製耐熱温度(℃)1100
ハンドタップ(HTシリーズ)
エスコ¥1,610税込¥1,7711本翌日出荷止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥699税込¥7691箱(20g)5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
デジタルフリーアルバム
ナカバヤシ¥2,298税込¥2,5281冊4日以内出荷100年台紙とは、台紙表面をアルミ箔でコーティングしていることで、吸湿・乾燥・光による台紙の変形・変色などが起きにくく、耐久性に優れており、メーカーフリー台紙の約5倍の耐久性を持っています。また、エンボス加工によりフィルムを戻した際に空気抜けがよく、シワになりにくくなっています。仕様タイトルカード1枚付タイプビス式表紙仕様印刷ポリプロピレン貼RoHS指令(10物質対応)対応
チェストライト ”トリプルビーム”
アヴァント¥2,998税込¥3,2981個当日出荷フラッシュライト機能があり高い視認性を発揮します。 非常に明るく暗闇での作業に最適です。 背後の赤色ライトによって遠方からでも高い視認性があります。 胸元でON/OFFや明るさの切り替えが簡単に可能です。 照射場所に合わせてライトの角度調整が可能です。 着用中にズレ落ちる心配がありません。 締め付きすぎによるストレスが少ないです。 明るさを2段階で切り替えることが可能です。 ベルトには反射素材を使用して高い視認性があります。 伸縮性のあるベルトは調整可能で衣服の上から着用できます。用途野外・暗所・夜間での作業に電球の種類LED使用電池専用充電池全光束(Lm)500/300保護等級IP54明るさ(Lm)500/300幅(mm)47奥行(mm)23高さ(mm)47バッテリー容量(mAh)2000IP等級54最大点灯時間3/5時間光源前:LED×3灯 後:LED×9灯充電時間(時間)5色温度(K)5000ベルト長さ(mm)1100~1800
Adventurer4シリーズ 0.6mm 265℃ノズル
Flash Forge¥5,898税込¥6,4881個9日以内出荷Adventurer4シリーズ専用 0.6mm 265℃ノズルRoHS指令(10物質対応)対応
テラコッタ フリーアルバム
ナカバヤシ¥2,298税込¥2,5281冊4日以内出荷【テラコッタ・teracotta】とは焼いた土という意味を持ちぬくもり・親しみやすさをテーマに素材感のある布地表紙とクラフト台紙を使用した雑貨スタイルのアルバムです。パーソナル・オフィス・店舗など幅広くお使いいただけるようシンプルなデザインに欧風カラーで仕上げました。グリーン購入法適合タイプビス式表紙仕様布地RoHS指令(10物質対応)対応
...






















![ボタン式パージソケット(アルミ) メネジソケット ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71457996-210922-02.jpg)