サイズA4
古紙配合率(%)再生材配合率/古紙パルプ配合率85
外寸法・幅(mm)311
外寸法・高さ(mm)240
山高さ(mm)15
グリーン購入法適合
ねじ径G1/4(8.5mm)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
Festo 電源プレート VABF - B10-20 - P1A4 - G18 は、動作圧力が -0,9 -耐腐食性 CRC 2 - 中腐食性ストレスと最大締め付けトルク: 1、4 Nm、製品重量: 78 g、スルーホール付き取り付けタイプ
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:3●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2853
アズワン品番65-8022-46
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
Festo VABF シリーズの電源プレートは、バルブ Terminal VTSA 及び ISO プラグインに使用します。 供給プレートには、展伸アルミニウム合金材を使用しています。NBR タイプを使用しており、供給プレートにシールが付いています。2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●ボディ材質:鍛造アルミ合金●コード番号:203-0204
アズワン品番65-8017-88
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
。Festo 電源プレート VABF - B10-20 - P1A4 - G18- P3 は動作圧力が耐腐食性 CRC 2 - 中腐食性ストレスと最大締め付けトルク: 1、4 Nm、製品重量 56 g、スルーホール付き取り付けタイプ
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールドベース●ステーションの数:2●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:202-2854
アズワン品番65-8035-23
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
Festo VABF シリーズの電源プレートは、バルブ Terminal VTSA 及び ISO プラグインに使用します。 供給プレートにアルミニウムダイキャスト素材を使用しています。最大締め付けトルクは 3 Nm です2 - 中程度の腐食応力 製品重量: 110 g
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/4●ボディ材質:アルミニウム●スレッドサイズ:1/4インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0246
アズワン品番65-8016-74
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
Festo VABF シリーズの電源プレートは、バルブ Terminal VTSA 及び ISO プラグインに使用します。 供給プレートには、展伸アルミニウム合金材を使用しています。製品の重量は 32G です。2 - 中程度の腐食応力
仕様●メーカーシリーズ:VABF●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G 1/8●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8インチ●ネジ規格:G●コード番号:203-0302
アズワン品番65-7979-20
1個
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
A4用インサート。多機能加工用。GUPブレーカー。切り屑排出に優れたポジすくい角。2コーナー使用
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
用途主にガスや気体用。
材質チャンバー:黄銅、株:黄銅
形状A型
精度±1目盛
接続ねじG1/4B
大きさ60
耐久性に優れています。JIS B 7505-1規格品です。使用目的により色々な性能の物を製作できます。
用途エアー・油・水、のどれにでも使用できます。
材質ブルドン管:黄銅、株:黄銅
寸法(mm)60
ケース形状A型
精度±1.6%F.S
接続ねじG1/4B
クリアカバーにより散布状態が目視でき安心して作業できます。クリアカバーAは、少量タイプの人力用・動力用(非選択性茎葉処理以降型除草剤に最適)
本体質量(g)128
カバー寸法(mm)323×154×126
水量(L/min)[圧力(MPa)]0.6[0.2]、0.7[0.3]
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
方眼用紙の大きくなるにつれて紙厚が増すので、大きな用紙がぺらぺらでたわんでしまったり、小さいサイズが厚すぎて扱いにくくなったりしません。その用紙の大きさに合った、程よい厚さになっています。85g/m2(B1)、75g/m2(B2、B3、B4、A1、A2、A3)、70g/m2(A4)、50g/m2(B5)
罫1mm方眼・ブルー刷り
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
A4用インサート。多機能加工用。GUPブレーカー。切り屑排出に優れたポジすくい角。2コーナー使用
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ