カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(414)
  • バイク部品(273)
  • 制御機器(53)
  • 切削工具(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • バイク純正部品(9)
  • 自動車純正部品(9)
  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a4025」の検索結果

825件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサー一体型ストール小便器専用リチウム電池 INAX(LIXIL)センサー一体型ストール小便器専用リチウム電池INAX(LIXIL)(14件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
電圧(V)3適合品番AWU-506RAML、AWU-507RL、AWU-506RAMP、AWU-507RP、AWU-506RL、AWU-807RAML、AWU-506RP、AWU-807RAMP、AWU-507RAML、AWU-807RL、AWU-507RAMP、AWU-807RP、GAWU-506RAML、GAWU-507RL、GAWU-506RAMP、GAWU-507RP、GAWU-506RL、GAWU-807RAML、GAWU-506RP、GAWU-807RAMP、GAWU-507RAML、GAWU-807RL、GAWU-507RAMP、GAWU-807RP、AMU-131SM、AMU-132SM、AWU 807RAM、U-A51MP
シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
タイルカーペット GA-400 東リタイルカーペット GA-400東リ(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(4枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル)原着ポリプロピレン100%パイル長(mm)3(ループパイル)防炎性能試験番号EO970014寸法(mm)500×500シリーズGA-400材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維布工法ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント)塗布量40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など))ステッチ14全厚(mm)6人体帯電圧(kV)1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ標準スリムシリンダ 複動形コガネイ(2件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
ICソケット オープンフレームタイプ XR2A omron(オムロン)ICソケット オープンフレームタイプ XR2Aomron(オムロン)(13件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から121日以内出荷
瞬断に強いなど高信頼性を実現。高速データ処理回路に最適。コンタクトは丸ピンタイプ、4点接触のため保持性がよく、耐振動・耐衝撃特性に優れています。コンタクトの挿入口が大きく挿入が容易。ICリードとの接触位置が高いため優れた接触性を確保。耐フラックス上りに優れています。UL規格(ファイルNo.E103202)認定品を標準品にしています。
定格電流(A)1
ウレタンワッシャ(ショア A95) ノーブランドウレタンワッシャ(ショア A95)ノーブランド(13件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ウレタン(エーテル系)硬度(ショア A)95
メタルケーブルグランド(真鍮製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(真鍮製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から67日以内出荷
金属製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油・塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×タケノコ 岩崎製作所黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×タケノコ岩崎製作所(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
差込式(町野式)とタケノコ式の媒介金具です。異径金具です。
材質黄銅製
亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ 岩崎製作所亜鉛製 管用平行ネジPF(G) ホワイトカップ メスのみ岩崎製作所(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から5日以内出荷
亜鉛製 ガスネジカップリング
材質亜鉛製
メタルケーブルグランド(ステンレス製) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)メタルケーブルグランド(ステンレス製)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
59,980税込65,978特価
1個
当日出荷から67日以内出荷
ステンレス製なので耐薬品・耐熱・耐候・耐衝撃性に優れています。 完璧なシール効果は外部の水・油。塵から完全遮断し、内部の精密部品を保護します。(IP68) アイディアルなツメ(A型)は軽い締め付けで抜群のクランプ力を発揮します。
用途機械的強度、耐薬品、耐熱、耐候性を特別に要求される場合光沢シルバーシール単芯型使用温度範囲(℃)-40~105(瞬時/160)
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から18日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
薄形シリンダ/ガイドロッド形  CQMシリーズ (CQM~) SMC薄形シリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ (CQM~)SMC
11,980税込13,178
1個
当日出荷から19日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにガイドロッドを内蔵。 ・回り止め精度±0.2°以下。 ・耐横荷重2~4倍 ※薄型シリンダCQシリーズとの比較。 ・負荷の直接取付が可能。 ・取付寸法はCQS、CQ2シリーズと互換あり。 ・オートスイッチ付(CDQMシリーズ:CDQM)
作動方式複動片ロッド
スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-400Bシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黒ABSスペーサー) CA-400Bシリーズ(M=4用)廣杉計器
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
V-25ELC型 細目仕様 竪吊クランプ(手動ロック式) 三木ネツレンV-25ELC型 細目仕様 竪吊クランプ(手動ロック式)三木ネツレン
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
本体及び及び各部品は、それぞれに適合した特殊合金鋼を使用しています。吊上荷重の増加に応じて、ますます強い力でかこみこみ構造になっています。引手レバー環の操作によってロックすると、引張コイルばねは、常に一定の初荷重がカムに働きかけますから、着地してワイヤーがゆるみ、荷重がゼロになっても、クランプは部材からはずれることがありません。
UNO2Wラベラー SATO(サトー)UNO2WラベラーSATO(サトー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
情報量が多くても大きく見やすい印字。 軽量 ・ コンパクトボディー 2段印字が可能 水漏れに強い合成紙ラベルも常温環境で使用可能
用途スーパー、小売店の価格表示、食品の期限表示用として幅広く活躍します。使用可能ラベル縦16×横26mm質量(g)300ラベル枚数(1巻当り)1000
スパーギヤ MP=4.0 青木精密工業スパーギヤ MP=4.0青木精密工業
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール4種別スパーギヤ材質S45C歯幅(mm)40表面処理黒染
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
オイルジェッタバイトスリーブ 日研工作所オイルジェッタバイトスリーブ日研工作所
7,990税込8,789
1個
翌々日出荷から24日以内出荷
樹脂(ABS)製 配管継手  管用平行ネジPF(G)メスx3段【異径】タケノコ 岩崎製作所樹脂(ABS)製 配管継手 管用平行ネジPF(G)メスx3段【異径】タケノコ岩崎製作所(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から8日以内出荷
配管用・水道・スプリンクラーなど、異なる口径への配管接続に。3サイズ対応。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど材質プラスチック製
エアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQA~) SMCエアクッション付薄形シリンダ RQシリーズ(RQA~)SMC
9,298税込10,228
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
・薄形シリンダCQS、CQ2シリーズにエアクッション機構を採用し、 全長が+2.5mm~13mmのみの延長で対応可能。 ・吸収可能な許容運動エネルギーが約3倍向上(CQS、CQ2のラバークッションと比較) ・コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(RDQシリーズ:RDQ)
作動方式複動片ロッド
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-T~)CKD
9,075税込9,983
1個
当日出荷から22日以内出荷
超硬ステンレス用リーマ  CSUSR-A EIKO(栄工舎)超硬ステンレス用リーマ CSUSR-AEIKO(栄工舎)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱コーティング、右ネジレ、R食付によりステンレスから難削材まで加工が可能となります。
用途SUS304/SUS316L/調質鋼の加工材質K03刃形右刃右ネジレ30°表面処理TiAlNコーティング関連資料(1.99MB)
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅製 中島式金具x<異径>タケノコ 岩崎製作所黄銅製 中島式金具x<異径>タケノコ岩崎製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
黄銅製の中島式異径カップリングです(1個での販売価格となります組ではありませんのでご注意くださいです)船舶用のホース継手として最適です
材質黄銅製金具中島式
CDMSB SMCCDMSBSMC
9,798税込10,778
1個
当日出荷から22日以内出荷
作動方式複動片ロッド
CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~) CKDCMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-CA~)CKD
11,725税込12,898
1個
当日出荷から16日以内出荷
作動方式複動形・エアクッション付
J Series(JCQA40) SMCJ Series(JCQA40)SMC
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Mねじ
クランプシリンダ (CK1~) SMCクランプシリンダ (CK1~)SMC
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・標準磁石内蔵形 耐強磁界オートスイッチ付 ・チューブ全長7mm短縮(CKP1□40の場合) ・ねじ調整構造により速度調整が容易。 ・スピードコントローラバルブはチューブ外形より出っ張りがありません。
シャフト,フロント プロペラ MAZDA(マツダ)シャフト,フロント プロペラMAZDA(マツダ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
シャフト フロント プロペラ (PA) MAZDA(マツダ)シャフト フロント プロペラ (PA)MAZDA(マツダ)
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷
シャフト ジョイント (GA) MAZDA(マツダ)シャフト ジョイント (GA)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
ベアリング ボール (GA) MAZDA(マツダ)ベアリング ボール (GA)MAZDA(マツダ)
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
シャフト(L) ドライブ (1A40) MAZDA(マツダ)シャフト(L) ドライブ (1A40)MAZDA(マツダ)
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷
ミニモ ストレートホールバー 超硬ブレード ミニターミニモ ストレートホールバー 超硬ブレードミニター
44,980税込49,478
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
材質超硬軸径(Φmm)6.35
VFLA アルミ・フラットアイドラー NBK(鍋屋バイテック会社)VFLA アルミ・フラットアイドラーNBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
種類ローラー
CMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~) CKDCMA2シリーズ マイクロシリンダ(CMA2-E~)CKD
9,613税込10,574
1個
当日出荷から17日以内出荷
J Series(JCDQA40) SMCJ Series(JCDQA40)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Mねじ
マイクロシリンダー CMA2 支持金具CA(1山クレビス形)付 CKDマイクロシリンダー CMA2 支持金具CA(1山クレビス形)付CKD
9,680税込10,648
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
・両ロッドカバーは、分解・組立が簡単。・検出スイッチをそのまま搭載できる無給油シリンダー。
取付支持方式CA(1山クレビス形)付
(1A40)シヤフト(R)、ドライブ MAZDA(マツダ)(1A40)シヤフト(R)、ドライブMAZDA(マツダ)
82,980税込91,278
1個
翌々日出荷
(1A40)シヤフト(L)、ドライブ MAZDA(マツダ)(1A40)シヤフト(L)、ドライブMAZDA(マツダ)
95,980税込105,578
1個
翌々日出荷
...