レコフレーム(ユキ技研)
レコフレーム ラッチハンドル40
取手と扉のロックを兼ねたハンドルです。
用途
レコフレームの扉用に
適合
レコフレーム40シリーズ専用
材質
ハンドル:A6063CS-T5 押え部:ADC12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
表面処理
ハンドル幅(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05508409
LA40S-L60
174
シルバー塗装
60
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
05508506
LA40S-L30
114
シルバー塗装
30
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
05508558
LA40-L60
174
黒色塗装
60
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
05509222
LA40-L30
114
黒色塗装
30
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった