カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • バイク部品(4)
  • 切削工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 建築金物(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a4115」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョイント金具 19型L 白 三基鋼業ジョイント金具 19型L 白三基鋼業(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から3日以内出荷
19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。
材質穴径(Φmm)6.2表面処理ホワイト塗装仕上げ板厚(mm)2幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
シングル球G18/ BA15s 6V STANLEY(スタンレー電気)シングル球G18/ BA15s 6VSTANLEY(スタンレー電気)(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷から7日以内出荷
用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球クリア定格電圧(V)6口金BA15sガラス球形式G18適合一般
サークリップ 08331-4115A スズキサークリップ 08331-4115Aスズキ
129税込142
1個
4日以内出荷
ジョイント金具 19型L 鉄 三基鋼業ジョイント金具 19型L 鉄三基鋼業
249税込274
1個
当日出荷から8日以内出荷
19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補助金具としても定番アイテムです。
材質穴径(Φmm)6.2板厚(mm)2幅W(mm)19穴ピッチ(mm)25
レターケース ギガ・セレクションレターケースギガ・セレクション
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
角ノミ マキタ角ノミマキタ
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
書道下敷 半切 1/4 NO.1 黒 呉竹書道下敷 半切 1/4 NO.1 黒呉竹
499税込549
1枚
翌々日出荷
しなやかで、しわになりにくい上質のフェルトを使用しております。
材質ポリエステル・ウール寸法(mm)750×225×1質量(g)37
ラウンドアーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用(出幅1.5m) 岩崎電気ラウンドアーム LEDioc FLOOD URBANVIEW用(出幅1.5m)岩崎電気
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
材質鋼管、鋼板寸法(mm)鋼管:Φ48.6仕上溶融亜鉛めっきアーム適合:出幅1.5mアーム
パワーフィルター(エアフィルター) Twin Air(ツインエアー)パワーフィルター(エアフィルター)Twin Air(ツインエアー)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
世界中の数多くのトップライダーが採用するエアフィルターの定番。異なるフィルターによる二層構造により吸気効率を落とさず、埃の侵入をガードする。
適合車種KTM125-45SX/F 11-16
ミニモ ダイヤモンドラジアルサンダー 電着#1500 Φ15 ミニターミニモ ダイヤモンドラジアルサンダー 電着#1500 Φ15ミニター
4,998税込5,498
1本
6日以内出荷
トラスコ品番853-0041高さ(mm)10質量(g)10対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット
Boiteパーツ メッシュバスケット ベストコBoiteパーツ メッシュバスケットベストコ(1件のレビュー)
719税込791
1個
7日以内出荷
マイバスケットとして日々の買い物で活躍するポリプロピレン製バスケット おもちゃなどちょっとした小物類を収納するのに便利 家の中だけではなく屋外でも気兼ねなく使える 汚れたら簡単にふき取りできるので衛生的
材質本体:ポリプロピレン寸法(mm)355×470×260質量(g)560
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
とれたて味覚プリーツハンガー アルファ[販促]とれたて味覚プリーツハンガーアルファ[販促]
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
ひも付。秋の味覚がたくさん付いてとっても賑やか!。フロアスタンドを活用して展開してもGood!
材質不織布・紙・PVC寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)45×45×180
ナイトハロウィンガーランド アルファ[販促]ナイトハロウィンガーランドアルファ[販促]
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷
ひも付。タテに吊っても飾れます。
材質不織布・紙・PET・PVC寸法(cm)H50×L160
ジョイント金具 19型L フジテック・ジャパンジョイント金具 19型Lフジテック・ジャパン
2,198税込2,418
1箱(10個)
4日以内出荷から5日以内出荷
19型ジョイントは生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。またステンレス製は屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。
穴径(Φmm)6.5板厚(mm)2
α21バンドソー S-MMシリーズ 10個入 アマダマシナリー(NCC)α21バンドソー S-MMシリーズ 10個入アマダマシナリー(NCC)
139,800税込153,780
1箱(10個)
6日以内出荷
形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
スリムラインストレートアーバ MSTコーポレーションスリムラインストレートアーバMSTコーポレーション
14,980税込16,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
大枝もみじプリーツハンガー アルファ[販促]大枝もみじプリーツハンガーアルファ[販促]
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
ひも付。美しい染め色が目を引くデザイン。
材質不織布・紙・PVC寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)45×45×180
α21バンドソー S-MCシリーズ アマダマシナリー(NCC)α21バンドソー S-MCシリーズアマダマシナリー(NCC)
139,800税込153,780
1箱(10個)
6日以内出荷
形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
目薬ガイド HA-4115 クリア サンシャインランド社目薬ガイド HA-4115 クリアサンシャインランド社
499税込549
1個
7日以内出荷
超硬ソリッドエンドミル EC-A4 イスカル超硬ソリッドエンドミル EC-A4イスカル
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から29日以内出荷
ミディアム刃長タイプのエンドミルです。
用途高硬度材用。材質IC903材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
(BA411)フレームサブアセンブリ,ドア,センタ(センタ ドア) 日野自動車(BA411)フレームサブアセンブリ,ドア,センタ(センタ ドア)日野自動車
18,690税込20,559
1個
10日以内出荷
(BA411)フレームサブアセンブリ,ドア,センタ(センタ ドア) 日野自動車(BA411)フレームサブアセンブリ,ドア,センタ(センタ ドア)日野自動車
10,413税込11,454
1個
10日以内出荷
水平ベンドカバー ネグロス電工水平ベンドカバーネグロス電工
45,980税込50,578
1本
16日以内出荷
材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)、ボルト・ナット:ステンレス鋼
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
75,980税込83,578
1箱(3本)
41日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
交換用電球 6V シングル G18 モノタロウ交換用電球 6V シングル G18モノタロウ(24件のレビュー)
989税込1,088
1箱(10個)
当日出荷
Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプガラス球形式G18定格電圧(V)6定格電力(W)8クリア適合一般タイプシングル球口金BA15s他社参考品番(STANLEY)A4115他社参考品番(KOITO)3237販売区分業務用
デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンドデジタル表示器対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
3日以内出荷
デジタル GP-4105/GP-4115T(バラ線)⇔三菱QnA/A計算機リンク(D-SUB25P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ規格RS-232C端子バラ線⇔D-SUB25P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-400A(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器メカニカルパーツ(ステンレス全ネジ) ERU-400A(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M4材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
デジタル表示器対応インタフェースケーブル ダイヤトレンドデジタル表示器対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
12,700税込13,970
1本
3日以内出荷
デジタル GP-4105/GP-4115T(バラ線)⇔三菱Q/L/QnA/A計算機リンク(9P)用RS-232Cケーブル(3m)
ケーブル長(m)3クロ規格RS-232C端子バラ線⇔D-SUB9P オスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
開閉ハンドル部 INAX(LIXIL)開閉ハンドル部INAX(LIXIL)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
クリップ (9S83) MAZDA(マツダ)クリップ (9S83)MAZDA(マツダ)
129税込142
1個
翌々日出荷
BUSH,SLIDER    51415KA4711 ホンダBUSH,SLIDER 51415KA4711ホンダ
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
SET REGULATOR   31150MCAA41 ホンダSET REGULATOR 31150MCAA41ホンダ
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
フォークオイルシール Φ48 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ48アリート(ariete)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.117。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[HONDA:51490-KRN-A41/KAWASAKI:92049-0056/SUZUKI:51153-28H30/YAMAHA:1C3-23145-L0]。タイプ:DC4Y。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ48 [48x58.2x8.5/10.5]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:58.2。内径:48。フォーク径:Φ48mm。高さ:8.5 to 10.5。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:YZ/WR450F 04/YZ250F 04/KX125 02-04/KX250F材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ48 [48×58.2×8.5/10.5]高さ(mm)8.5 to 10.5タイプDC4Y径(Φmm)フォーク:48外径(mm)58.2内径(mm)48
2段式端子台 プッシュイン PTTBSシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト2段式端子台 プッシュイン PTTBSシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
99,980税込109,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ダブルレベル Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。プッシュイン接続方式 取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTTBS●結線方法:プッシュイン●定格電流:24A●モデル番号:PTTBS 2,5-TWIN-PE●コード番号:201-4115アズワン品番65-7496-07
基板用端子台 4115シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4115シリーズ 5.08mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:9●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4115●幅:12.5mm●コード番号:191-2668アズワン品番65-7732-13
基板用端子台 4115シリーズ 5.08mmピッチ 1列 12極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4115シリーズ 5.08mmピッチ 1列 12極 グレー 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4115●幅:12.5mm●コード番号:191-2699アズワン品番65-7737-53
基板用端子台 4115シリーズ 5.08mmピッチ 1列 12極 グレー 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK基板用端子台 4115シリーズ 5.08mmピッチ 1列 12極 グレー 1袋 50個入WURTH ELEKTRONIK
45,980税込50,578
1袋(50個)
7日以内出荷
。Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
仕様●極数:12●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、2 kV 、250 V ac 、300 V ac●シリーズ:4115●幅:12.5mm●コード番号:190-9642アズワン品番65-7751-77