カテゴリ

  • 制御機器(20)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 作業工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み

「a4119」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XAM PREMIUM スプロケット(A4119) X.A.M

    XAM PREMIUM スプロケット(A4119)

    X.A.M
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    硬質(ハード)アルマイト+二硫化モリブデン(浸透処理)+テフロン(表面)。硬質あるまいとの皮膜だけでは接触面の圧力が高い場合や細かい振動、また摩擦が起きる場所に使用すると焼付きを発生する事があります。この硬質アルマイトに自主潤滑機能を持たせ、スプロケットにおける耐摩耗性能を向上する事に成功しました。潤滑性・耐摩摩耗性。電解解出によりアルマイトの微細孔全体に浸み渡った二硫化モリブデンが、硬質皮膜の摩擦抵抗を大幅に軽減します。無給油で摺動部に使用する潤滑性があります。耐久性。耐摩耗試験において。標準的な硬質アルマイトを数倍上回る耐久性能を記録。高硬度。標準アルマイトと比較して約130%-150%の向上。
    サイズ520主な適合車種NC700/SHADOW SLASHER(00-)520CONVERT CBR600F(91-00)/900RR(-99)
  • XAM CLASSIC  スプロケット(A4119) X.A.M

    XAM CLASSIC スプロケット(A4119)

    X.A.M
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    蘇る記憶、80年代から90年代のカスタムバイクブーム。当時のイメージをそのままに、受け継がれるゴールドスプロケット。A7075-T6超々ジュラルミン材使用。根強い支持から、現代版の製品としてリニューアルしました。
  • ホイルナットコンビソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ホイルナットコンビソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    大型車用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
    差込角(mm)19寸法D2(mm)44
  • サークリップ 08331-4119A スズキ

    サークリップ 08331-4119A

    スズキ
    129税込142
    1個
    4日以内出荷
  • ホイルナットコンビソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ホイルナットコンビソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)脱着専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの脱着作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。
    用途アウターナット・インナーナット脱着用寸法L(mm)90差込角(mm[inch])25.4 [1]寸法D2(mm)50
  • 超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工

    超硬底刃リーマー(TiAlN)

    協和精工
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
  • 【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ) ノーブランド

    【リビルト】 オートマチックミッション(マツダ)

    ノーブランド
    139,800税込153,780
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーマツダ保証期間1年又は2万km基本交換部品オーバーホールキット、ソレノイドバルブ、クラッチディスク、プレート等サービス分類リサイクル・リビルト
  • ブラケット セレクト ケーブル (ZZ) MAZDA(マツダ)

    ブラケット セレクト ケーブル (ZZ)

    MAZDA(マツダ)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
  • ROCKER ARM SET 1.625 900-4119A エスアンドエスサイクル

    ROCKER ARM SET 1.625 900-4119A

    エスアンドエスサイクル
    49,980税込54,978
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:エスアンドエスサイクル。メーカー品番:900-4119A。販売備考:17ツーリングへの装着不可。適合情報:。ハーレー[HARLEY] ビンテージ 。ハーレー[HARLEY] ダイナファミリー 。ハーレー[HARLEY] ソフテイルファミリー 。ハーレー[HARLEY] ツーリングファミリー
  • ホイルナットコンビソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ホイルナットコンビソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    大型バス・トラック用ホイールナット着脱専用です。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。
    適合【ピン】PIN5039S材質構造用鋼差込角(mm)19適合OリングRINGW28S
  • レバーハンドル部 INAX(LIXIL)

    レバーハンドル部

    INAX(LIXIL)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
  • 鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ AA バラ

    SK(新潟精機)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    ・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
    用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイルナットコンビソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ホイルナットコンビソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    大型バス・トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットのセットです。;個々の製品が決められた位置に固定されるため、整理が簡単、がたつきもなく安定。
    トラスコ品番810-9706セット内容6A-3217、3517、3820、4119、4121質量(kg)4.9差込角(mm)19
  • GASKET,CRANKCASE   11191KRNA41 ホンダ

    GASKET,CRANKCASE 11191KRNA41

    ホンダ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • ハンドルキャップ部 INAX(LIXIL)

    ハンドルキャップ部

    INAX(LIXIL)
    179税込197
    1個
    6日以内出荷
  • 基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 12極 グレー WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 12極 グレー

    WURTH ELEKTRONIK
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:12●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4119●幅:12.5mm●コード番号:191-2887アズワン品番65-7733-52
  • 基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 10極 グレー WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 10極 グレー

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:10●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4119●幅:12.5mm●コード番号:191-2866アズワン品番65-7756-61
  • 基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    20,980税込23,078
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:5●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4119●幅:12.5mm●コード番号:190-9656アズワン品番65-7743-27
  • 基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4119●長さ:21.5mm●コード番号:191-2798アズワン品番65-7750-16
  • 基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 12極 グレー 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 12極 グレー 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    28,980税込31,878
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:12●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4119●幅:12.5mm●コード番号:190-9664アズワン品番65-7753-52
  • 基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 11極 グレー 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 11極 グレー 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    24,980税込27,478
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:11●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4119●幅:12.5mm●コード番号:190-9663アズワン品番65-7751-09
  • 基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    29,980税込32,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4119●幅:12.5mm●コード番号:190-9657アズワン品番65-7660-95
  • 基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    869税込956
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4119●幅:12.5mm●コード番号:191-2789アズワン品番65-7733-30
  • 基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 200個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 グレー 1袋 200個入

    WURTH ELEKTRONIK
    26,980税込29,678
    1袋(200個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4119●幅:12.5mm●コード番号:190-9652アズワン品番65-7740-48
  • 基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 9極 グレー 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    21,980税込24,178
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:9●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4119●幅:12.5mm●コード番号:190-9660アズワン品番65-7756-22
  • 基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 10極 グレー 1袋 25個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 10極 グレー 1袋 25個入

    WURTH ELEKTRONIK
    23,980税込26,378
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:10●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4119●幅:12.5mm●コード番号:190-9662アズワン品番65-7646-26
  • 基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 9極 グレー WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 9極 グレー

    WURTH ELEKTRONIK
    919税込1,011
    1個
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:9●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4119●深さ:13.9mm●コード番号:191-2856アズワン品番65-7738-54
  • 基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 7極 グレー 1袋 50個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 7極 グレー 1袋 50個入

    WURTH ELEKTRONIK
    29,980税込32,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:7●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4119●幅:12.5mm●コード番号:190-9658アズワン品番65-7733-07
  • 基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 7極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 7極 グレー 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:7●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4119●深さ:13.9mm●コード番号:191-2838アズワン品番65-7734-69
  • 基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 グレー 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    999税込1,099
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4119●幅:12.5mm●コード番号:191-2817アズワン品番65-7578-73
  • 基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 11極 グレー WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 11極 グレー

    WURTH ELEKTRONIK
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:11●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4119●長さ:81.5mm●コード番号:191-2876アズワン品番65-7769-39
  • 基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 グレー 1袋 2個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
    仕様●極数:6●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4119●幅:12.5mm●コード番号:191-2828アズワン品番65-7660-96
  • MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 6極 AMPHENOL

    MIL規格丸型コネクタ 2M801 シリーズ メス 6極

    AMPHENOL
    96,980税込106,678
    1個
    7日以内出荷
    Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュアデュアルスタート ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。耐久性が最も Durable です バックシェル内蔵 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
    仕様●極数:6●オス/メス:メス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:5 → 13A●定格電圧:1.8 kV 、500 V●シェルサイズ:9●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M801●コード番号:224-4119アズワン品番65-7635-41
  • 基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 4119シリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 グレー 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    21,980税込24,178
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:横型●色:グレー●定格電圧:1.6 kV 、3 kV 、300 V ac 、750 V ac●シリーズ:4119●幅:12.5mm●コード番号:190-9653アズワン品番65-7661-46
  • フジコン 基板端子 フジコン

    フジコン 基板端子

    フジコン
    11,980税込13,178
    1袋(100個)ほか
    21日以内出荷
    材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • DYNA ストレートピニオン(インターフェース:カービックプレート) APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)

    DYNA ストレートピニオン(インターフェース:カービックプレート)

    APEX DYNA(アペックス ダイナミックス)
    59,980税込65,978
    1個
    22日以内出荷
    専用のピニオンギアにより多彩な締結方法に対応しています。歯研仕上げによる高精度仕様です。ストレート/ヘリカルの2種類をご用意しております。
    セット内容ストレートピニオン、カービックプレート、六角ボルト、ワッシャー、キャップ材質合金鋼