カテゴリ
- 自動車補修部品(3)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「a4125a」の検索結果

NBK E-ネジコム
NBK(鍋屋バイテック会社)¥969税込¥1,0661袋(10個)6日以内出荷・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。用途<用途>。・高さ調整・座面の陥没防止色黒材質(本体)S45C相当表面処理四三酸化鉄皮膜入数10
受動電圧プローブ 60MHz 10:1
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷備考SC-5455、CS-4135A/4125Aタイプ減衰器×10、×1機能リードアウト対応:-周波数帯域(MHz)60、6入力インピーダンス10MΩ/22pF、1MΩ/200pF以下最大入力電圧DC600立ち上がり時間約5.8ns、約58nsRoHS指令(10物質対応)対応容量(pF)20~45、-
レンチ(フェースミル用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥839税込¥9231個翌日出荷寸法a(mm)80.0適合替刃・カッターA45E-4○○○RA45E-5○○○RA45D-4○○○RSE90-4○○○R(○○)SE90-4080RSE90-4100RSE90-4125R寸法b(mm)30.0寸法c(mm)4.0