NBK E-ネジコム

NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコム - NBK(鍋屋バイテック会社)

・通常の平座金より外径・厚さのバリエーションが豊富です。
・長穴箇所の座面確保やアルミ・樹脂など限界座面圧の低い材料の締結に。
・組み立て時の累積誤差の調整用のカラー、スペーサとして。

用途
<用途>
・高さ調整・座面の陥没防止
色
黒
材質(本体)
S45C相当
表面処理
四三酸化鉄皮膜
入数
10
内容量
1袋(10個)
全94種類を絞り込む
寸法d(mm)
質量(g)
寸法D(mm)
94種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76122938SWA-6-8-1.5-AW0.2661.58
¥730
¥729
¥802(税込)
6日以内出荷
返品不可
76123997SWA-4-15-1-AW1.34115
¥1,150
¥1,149
¥1,264(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124006SWA-4-16-1-AW1.54116
¥1,150
¥1,149
¥1,264(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124015SWA-5-15-1-AW1.25115
¥1,150
¥1,149
¥1,264(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124031SWA-5-16-1-AW1.45116
¥1,150
¥1,149
¥1,264(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124040SWA-6-15-1-AW1.26115
¥1,150
¥1,149
¥1,264(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124049SWA-6-16-1-AW1.46116
¥1,150
¥1,149
¥1,264(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124627SWA-10-15-5-AW3.810515
¥1,250
¥1,249
¥1,374(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124636SWA-4-15-5-AW6.44515
¥1,250
¥1,249
¥1,374(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124645SWA-4-16-5-AW7.44516
¥1,250
¥1,249
¥1,374(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124661SWA-5-15-5-AW6.25515
¥1,250
¥1,249
¥1,374(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124670SWA-5-16-5-AW7.15516
¥1,250
¥1,249
¥1,374(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124679SWA-6-15-5-AW5.86515
¥1,250
¥1,249
¥1,374(税込)
6日以内出荷
返品不可
76124688SWA-8-15-5-AW58515
¥1,250
¥1,249
¥1,374(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125589SWA-4-20-3-AW7.14320
¥1,350
¥1,349
¥1,484(税込)
6日以内出荷
返品不可
76125860SWA-6-8-2-AW0.34628
¥770
¥769
¥846(税込)
6日以内出荷
返品不可
76126149SWA-3-10-2-AW1.13210
¥900
¥899
¥989(税込)
6日以内出荷
返品不可
76126158SWA-3-12-2-AW1.73212
¥900
¥899
¥989(税込)
6日以内出荷
返品不可
76126289SWA-4-25-2-AW7.54225
¥1,450
¥1,449
¥1,594(税込)
6日以内出荷
返品不可
76126298SWA-5-25-2-AW7.45225
¥1,450
¥1,449
¥1,594(税込)
6日以内出荷
返品不可
76126307SWA-6-30-2-AW116230
¥1,450
¥1,449
¥1,594(税込)
6日以内出荷
返品不可
76126709SWA-3-15-2-AW2.73215
¥1,290
¥1,289
¥1,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
76126718SWA-4-18-1-AW1.94118
¥1,290
¥1,289
¥1,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
76126727SWA-5-18-1-AW1.85118
¥1,290
¥1,289
¥1,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
76126736SWA-6-18-1-AW1.86118
¥1,290
¥1,289
¥1,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
76126745SWA-6-25-1-AW3.66125
¥1,290
¥1,289
¥1,418(税込)
6日以内出荷
返品不可
76127235SWA-10-12-1-AW0.2710112
¥870
¥869
¥956(税込)
6日以内出荷
返品不可
76127251SWA-3-10-1-AW0.563110
¥870
¥869
¥956(税込)
6日以内出荷
返品不可
76127260SWA-3-12-1-AW0.833112
¥870
¥869
¥956(税込)
6日以内出荷
返品不可
76127269SWA-8-12-1-AW0.498112
¥870
¥869
¥956(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128687SWA-4-12-5-AW3.94512
¥970
¥969
¥1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128696SWA-5-12-5-AW3.75512
¥970
¥969
¥1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128705SWA-6-12-5-AW3.36512
¥970
¥969
¥1,066(税込)
6日以内出荷
返品不可
76128836SWA-6-8-1-AW0.17618
¥710
¥709
¥780(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131031SWA-10-15-2-AW1.510215
¥1,170
¥1,169
¥1,286(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131040SWA-10-16-2-AW1.910216
¥1,170
¥1,169
¥1,286(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131049SWA-4-16-2-AW34216
¥1,170
¥1,169
¥1,286(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131058SWA-8-15-2-AW28215
¥1,170
¥1,169
¥1,286(税込)
6日以内出荷
返品不可
76131968SWA-3-15-1-AW1.33115
¥1,270
¥1,269
¥1,396(税込)
6日以内出荷
返品不可
76133027SWA-10-18-5-AW6.910518
¥1,370
¥1,369
¥1,506(税込)
6日以内出荷
返品不可
76133036SWA-12-18-5-AW5.512518
¥1,370
¥1,369
¥1,506(税込)
6日以内出荷
返品不可
76133045SWA-4-18-5-AW9.54518
¥1,370
¥1,369
¥1,506(税込)
6日以内出荷
返品不可
76133061SWA-4-20-5-AW124520
¥1,370
¥1,369
¥1,506(税込)
6日以内出荷
返品不可
76133070SWA-5-18-5-AW9.25518
¥1,370
¥1,369
¥1,506(税込)
6日以内出荷
返品不可
76133079SWA-5-20-5-AW125520
¥1,370
¥1,369
¥1,506(税込)
6日以内出荷
返品不可
76133088SWA-6-18-5-AW8.96518
¥1,370
¥1,369
¥1,506(税込)
6日以内出荷
返品不可
76133097SWA-8-18-5-AW88518
¥1,370
¥1,369
¥1,506(税込)
6日以内出荷
返品不可
76134610SWA-10-18-3-AW4.110318
¥1,340
¥1,339
¥1,473(税込)
6日以内出荷
返品不可
76134619SWA-12-18-3-AW3.312318
¥1,340
¥1,339
¥1,473(税込)
6日以内出荷
返品不可
76134628SWA-4-18-3-AW5.74318
¥1,340
¥1,339
¥1,473(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする