カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(578)
  • 農業機械(225)
  • 自動車純正部品(141)
  • 配管・水廻り設備部材(121)
  • 油圧機器・油圧ホース(60)
  • 制御機器(48)
  • 科学研究・開発用品(41)
  • 切削工具(39)
  • オフィス家具(29)
  • メカニカル部品(27)
  • 自動車補修部品(25)
  • バイク純正部品(20)
  • 空調・照明・電設資材(17)
  • 機構部品(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 建築金物(13)
  • 電気材料(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(11)
  • バイク部品(10)
  • 電動工具(8)
  • エンジン工具(8)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(6)
  • 医療(5)
  • 事務用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a425」の検索結果

1,528件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コピー用紙 高白色  FSC(R)認証製品 モノタロウコピー用紙 高白色 FSC(R)認証製品モノタロウ(415件のレビュー)
349税込384
1冊(250枚)
当日出荷
日本製の高品質なコピー用紙です。 国際的な森林管理認証を取得した製品です。高白色タイプ。
用途一般コピー機、低速レーザープリンタ、普通紙ファクシミリ、インクジェットプリンタ対応。ホワイトサイズA4入数(枚)250紙質中性紙坪量(g/m2)約66紙厚(μm)89適合プリンタインクジェットプリンタFSC認証認定FSC認証番号FSC-C010952
オーバンド1kg袋 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド1kg袋共和[輪ゴム・ゴムバンド](36件のレビュー)
61,980税込68,178
1ケース(10袋)
当日出荷から32日以内出荷
アメ色ゴムバンドとして親しまれてきた純ゴム使用の、便利で幅広い用途をもつ、おなじみの結束材。食品衛生法、食品添加物の規格にも適合しています。
厚さ(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーファイン紙 EPSONスーパーファイン紙EPSON(42件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(250枚)
当日出荷
デジタルカメラで撮影した写真やCG作品、写真/グラフ入りの文書のプリントに適した専用紙。美しく落ち着いた仕上がりで印刷でき、経済的な価格です。
紙厚(mm)0.12白色度(%)88紙質マット坪量(g/m2)102素材マット適合プリンタインクジェットプリンター
応急処理液 500ML A-425 マルニ(マルニ工業)応急処理液 500ML A-425マルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本(500mL)
当日出荷
ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEA(未熱処理タイプ)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(7件のレビュー)
189税込208特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C硬度-RoHS指令(10物質対応)対応
丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立式コネクタ プラグ(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2omron(オムロン)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から80日以内出荷
タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4表面処理コンタクト/Ni下地金メッキ0.4μm固定具/Niメッキ材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2 omron(オムロン)丸型防水コネクタ(M12)組立コネクタ ソケット(圧着タイプ/はんだタイプ) XS2omron(オムロン)(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から98日以内出荷
省工数・省メンテナンス・耐環境性を追求したFA用防水コネクタ。IP67に適合。94V-0の難燃性を実現したFA専用小型コネクタ。配線システムのコネクタ化により、設備のメンテナンスを容易にし、設備のダウンタイムを短縮。ケーブル付コネクタと組立式コネクタを品揃え。組立式コネクタは圧着タイプ、はんだタイプ、ねじ結線タイプの3種類。ケーブル付コネクタはUL規格認定品。IEC61076-2-101(IEC60947-5-2)、NECA4202準拠
備考芯線サイズによってコンタクトXS2U-2221/XS2U-2222をお選び下さい。タイプ防水コネクタ使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC529)定格電流(A)4材質(キャップ)PBT樹脂(UL94V-O)固定タイプM12 ねじ式絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(コネクタ部:20mV以下、100mA以下にて)材質(ケーブル)(ケーブルクランプ)PA樹脂(UL94V-O)材質(カバー)PBT樹脂(UL94V-O)周囲湿度(%RH)20~85ケーブルなし材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(リング)組立部固定強度(引張)98N/15s、(回転)0.98Nm/15s材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)AC1500 (コネクタ部リーク電流1mA以下)材質(コンタクトクランプ)PBT樹脂(UL94V-O)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-O)材質(ロックスプリング)LCP樹脂(UL94V-O)材質(防水ブッシュ)ゴム挿抜耐久(回)200以上
インクジェットプリンター用紙 上質普通紙 A4 コクヨインクジェットプリンター用紙 上質普通紙 A4コクヨ(32件のレビュー)
489税込538
1冊(250枚)
当日出荷
文字やイラスト画像を多用した文書やWebページの印刷、テストプリントなどに最適です。 ISO白色度93%でカラー出力に適しているので、家庭で気軽にカラー印刷するときにお使いください。 多枚数パックで手頃な価格なので大量印刷に最適な上質普通紙です。
寸法(縦×横)(mm)297×210紙厚(g/m2)80坪量(g/m2)80印刷方式片面
輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ)輸入車用車種専用フラットワイパーBOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
5,588税込6,147特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
インクジェットプリンタ用紙 エコノミー スーパーファイングレード コクヨインクジェットプリンタ用紙 エコノミー スーパーファイングレードコクヨ(17件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(250枚)
当日出荷
企画書などの簡易用途に/企画書の出力や、さまざまなカラー出力の簡易用途に活躍します。
紙質マット紙印刷方式片面
ミニチュア電球 12・14V STANLEY(スタンレー電気)ミニチュア電球 12・14VSTANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
2,098税込2,308
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
クリア
精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446) サミニ精密圧縮スプリング(12-A120~12-A446)サミニ(5件のレビュー)
799税込879
1袋(4個)
当日出荷から10日以内出荷
ステンレス線の圧縮ばねです。
種別研磨無し巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズ アズワンポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズアズワン
4,770税込5,247
1パック(10枚)
当日出荷
テープ幅(mm)210
両面上質普通紙(再生紙) EPSON両面上質普通紙(再生紙)EPSON(1件のレビュー)
629税込692
1冊
当日出荷
白色度(%)78サイズA4入数(枚)250エコマーク認定認定紙質上質普通紙紙厚(mm)0.12印刷方式両面素材上質普通紙入数250枚適合プリンタインクジェットプリンターグリーン購入法適合エコマーク認定番号09 106 007
パールスイベルジョイント A型 昭和技研工業パールスイベルジョイント A型昭和技研工業
39,980税込43,978
1個
当日出荷から12日以内出荷
パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。
形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)材質メインシール:OリングNBR種類スイベルジョイント最高温度(℃)100接続ねじ込み(Rc)最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼材質(パッキン)NBR材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
ASスペーサー A型 アートスペースASスペーサー A型アートスペース(1件のレビュー)
56税込62
1個
当日出荷から8日以内出荷
スクリユ 03211-0425A スズキスクリユ 03211-0425Aスズキ
68税込75
1個
4日以内出荷
ソリッドステート・リレー G3NA omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3NAomron(オムロン)(18件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷から62日以内出荷
機器内蔵タイプの小型形状であり、取りつけピッチを統一。バリスタを内蔵し、外来サージの吸収効果に優れています。動作表示灯により動作の確認が可能。安全のための保護カバー付。海外規格UL、CSA規格は標準タイプで取得。
スクリユ 03511-0425A スズキスクリユ 03511-0425Aスズキ
68税込75
1個
4日以内出荷
スクリユ 03141-0425A スズキスクリユ 03141-0425Aスズキ
68税込75
1個
4日以内出荷
キュウリネット 白緑 東京戸張キュウリネット 白緑東京戸張(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
きゅうりネットは、きゅうり他、つるものの栽培に適したネットです。特にきゅうりの栽培に特化し、網目などを調整しています。また、高単位PEを使用し強い強度を持ちます。作物を誘引し、ネット伝いに自然と作物が絡むよう成長していきます。 。通風・採光性にすぐれ良果が期待できます。
適合作物きゅうり/ゴーヤ/ヘチマなど
ハーネスキャップ Panasonic(パナソニック)ハーネスキャップPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
極数2極(接地形)使用温度範囲(℃)-10~+40
ソフキャッチライト 背抜き手袋 天然ゴム おたふく手袋ソフキャッチライト 背抜き手袋 天然ゴムおたふく手袋
549税込604
1組
4日以内出荷
グリップ力・フィット感に優れた天然ゴム背抜き手袋
用途運送・農作業・土木建築・荷造り材質手袋:ポリエステル100% コーティング部:天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ SK(新潟精機)セラミックピンゲージSK(新潟精機)
4,598税込5,058
1個
当日出荷から翌々日出荷
鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。
用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
平ベルト金具 フロントリリースバックル ユタカメイク平ベルト金具 フロントリリースバックルユタカメイク
239税込263
1個
当日出荷
平ベルト加工用の金具です。ベルト同士の連結用や長さ調整にご使用いただけます。
用途結束作業やDIY、ベルト使用時の連結や長さ調整に使用できます。仕様フロントリリースバックル材質ポリアセタールブラック
カラーキーホルダー KY425A 友屋カラーキーホルダー KY425A友屋
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
サイズ18角×150mm
新腰高羽子板 タナカ新腰高羽子板タナカ(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から10日以内出荷
新腰高羽子板255は、Zマーク羽子板280mmまたは310mmを使用するどちらの箇所にも施工できますので在庫が削減できます。 Zマーク羽子板よりも羽根部分が30mm短いので、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面・柱面にあたりません。 横架材が直交している場合でも腰高(H=22mm)になっているため、座金が横架材の材端にあたらず、横架材の彫り込みが不要です。 コーチスクリューボルトM12(頭19×100mm)を接合具として使用できます。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼)厚さ(mm)3.2規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(SB-E2)同等認定法規制告示1460号第二号(に)N値1.4以下
PETセパレーター 210×297 A4 mm アズワンPETセパレーター 210×297 A4 mmアズワン
7,989税込8,788
1パック(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
GFハードフレーム用インナーキャップ SUS(エスユーエス)GFハードフレーム用インナーキャップSUS(エスユーエス)
112税込123
1個
当日出荷
グリーンフレームハード(GFF-019)専用キャップです。
材質低密度ポリエチレン質量(g)3
逆アダプタ 電成興業逆アダプタ電成興業
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/電気亜鉛めっき
ちりめんキット 花しごと2 ちりめん工房ちりめんキット 花しごと2ちりめん工房
989税込1,088
1個
3日以内出荷
カット済みのちりめんがセットされています。
キット内容一越ちりめん(カット済み)土台用(30mm角):菜の花×1枚・紅×1枚・空色×1枚花びら用(18mm角):菜の花×5枚・紅×5枚・空色×5枚葉っぱ用(16mm角):松葉×4枚コーム土台用:黒色×1枚つまみ細工用土台(Φ16mm):緑色×3枚つまみ細工用芯紙(Φ16mm)×2枚パールビーズ(Φ3mm)×3粒ヘアコーム(H15)×1個寸法(高さH×幅W)(cm)4×6.5所要時間約60分
ネイルプラグ アックスブレーンネイルプラグアックスブレーン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
ハンマーで打ち込むだけ! 各種建築工事・電気工事に
適合材ALC、コンクリート
ラミネートフィルム ジャストコーポレーションラミネートフィルムジャストコーポレーション
5,498税込6,048
1箱(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
厚みのある業務用フィルムなので耐久性は抜群。店舗等のPOP・案内板などに最適です。
タイプ業務用
R 3/8"xG 3/8" ニップル(油圧用) エスコR 3/8"xG 3/8" ニップル(油圧用)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)22ねじサイズG:3/8"、R:3/8"
R 1/4"xG 1/4" ニップル(油圧用) エスコR 1/4"xG 1/4" ニップル(油圧用)エスコ
220税込242
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)19ねじサイズG:1/4"、R:1/4"
ニップル (油圧用) エスコニップル (油圧用)エスコ
190税込209
1個
当日出荷から翌日出荷
材質スチール
チェックバルブ エスコチェックバルブエスコ(1件のレビュー)
2,840税込3,124
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
6mm スリーブ(PP製/2個) エスコ6mm スリーブ(PP製/2個)エスコ
150税込165
1個
当日出荷
エスコ品番EA425JK-6チューブサイズ(mm)6
KRSブラインドNアルミSF 大阪魂KRSブラインドNアルミSF大阪魂
667税込734
1袋(15個)
翌々日出荷
Rc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用) エスコRc1/4"xG 1/4" アダプター(油圧用)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
材質スチール六角対辺(mm)19ねじサイズRc:1/4"、G:1/4"
...