カテゴリ

  • 自動車補修部品(7)
  • 物流用品(4)
  • カー用品(3)
  • バイク部品(1)

「a4577a 12v23w」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シングル球S25/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球S25/BA15s 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
  • ダブル球BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球BAY15d 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(98件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(10個)
    当日出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15d
  • スマホルダー ウイングキャッチ カーメイト

    スマホルダー ウイングキャッチ

    カーメイト
    1,695税込1,865
    1個
    当日出荷
    車のエアコン吹き出し口に取り付けるスマートフォンホルダーです。幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下の様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であればホールドできます。 スマートフォンを置くのと同時に左右のウィングが連動して閉じる構造なので、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。また、ホールドされたスマートフォンを持ち上げるだけでウィングが開く構造なので取り外しも手間なく簡単にできます。 スマートフォンに接する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。なので、走行中でもカタカタせずスマートフォンにキズをつけることもありません。フックの内側(スマホが接する部分)には、緩衝性に優れるソフトクッションが貼り付けられているので振動などでガタツキ音を抑えキズがつくことを防ぎます。 ダッシュボードの形状や材質で、吸盤タイプのスマートフォンホルダーが使えない車に
    付属品アングルプレート×1枚、両面テープ×2枚、クリップ(S)×2本、クリップ(M)×2本、ガタ止めリング×2個適合幅55~88mm、厚み15mm以下、220g以下のスマートフォンブラック質量(g)450取付方式エアコン吹き出し口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×127×90RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマホルダー ロングアーム エアコン取付 ウィングキャッチ カーメイト

    スマホルダー ロングアーム エアコン取付 ウィングキャッチ

    カーメイト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    片手で簡単ホールド&エアコン取付で巧みな位置調整が可能なスマートフォンホルダー。 片手で簡単 ウィングキャッチ スマートフォン重さに連動して左右のウィングが連動して閉じる構造を採用、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。スマートフォンを持ち出すときは、スマートフォンを持ち上げるだけでウィングが自動的に開き、簡単に取り出すことができます。スマートフォンに接触する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。またスマートフォンを支える下部のフックには、緩衝性に優れるソフトクッションを採用、走行中でもカタ付かず、スマートフォンにキズをつけることもありません。 見やすい位置にスマホの位置調整自在 ロングアーム+ボールジョイント+2モーションジョイントで、スマートフォンの位置調整が自由自在。レバー等の干渉を避けて、見やすい場所に位置することができます。 しっかり簡単エアコン取り付け 締め付け式のエアコンクリップでエアコンフィンにしっかりと取り付けることができます。ベース部分はブリッジ式を採用、エアコン吹出し口のサイズに合わせて伸縮ができ、より多く大きさのエアコンに取り付けが可能です。 様々なスマートフォンに対応 ホールド可能なサイズと重さは幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下。様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であれば使用できます。
    用途自動車用ドリンクホルダーブラック材質(本体)ポリカーボネート樹脂取付方式エアコン取付本体質量(g)140本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×84×95
  • ツールバランサー 中発販売

    ツールバランサー

    中発販売(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1台
    当日出荷
    ワイヤのナイロンコーティングにより摩耗粉の発生を無くし耐久性・静粛性・安全性を確保します。荷重調整が簡単なダイヤル式ハンドルです。RoHS指令適合製品です。
    用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。全長(mm)199.5質量(kg)0.3容量(kg)0.5~1.5ストローク(m)0.5ロープ径(Φmm)2.1材質(ワイヤー部)ワイヤロープ:ナイロンコート付鋼線吊下荷重(kg)0.5~1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球S25/BA15s 12V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(31件のレビュー)
    239税込263
    1個ほか
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15sガラス球形式S25
  • ツールバランサー 中発販売

    ツールバランサー

    中発販売(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    ワイヤのナイロンコーティングにより耐久性・静粛性・安全性を確保します。ハンドル外周部は滑りにくいエラストマー樹脂で操作性を更に向上します。ツールの落下防止機構を標準装備しています。RoHS指令適合製品です。
    用途各種工具類の吊り下げに。ホース・ケーブル・ワイヤなどのたるみ調整に。全長(mm)287.5ストローク(m)1.3ロープ径(Φmm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウェッジベース電球  12V シングル STANLEY(スタンレー電気)

    ウェッジベース電球 12V シングル

    STANLEY(スタンレー電気)(118件のレビュー)
    699税込769
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途一般定格電圧(V)12
  • シングル球G18/BA15s 12V STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球G18/BA15s 12V

    STANLEY(スタンレー電気)(17件のレビュー)
    989税込1,088
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    用途ライセンス、パーキング、ストップランプタイプシングル球定格電圧(V)12口金BA15s
  • ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    ダブル球S25/BAY15d 12V(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(29件のレビュー)
    259税込285
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプタイプダブル球定格電圧(V)12口金BAY15dガラス球形式S25
  • シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気)

    シングル球S25/BAU15s(ブリスターパック)

    STANLEY(スタンレー電気)(28件のレビュー)
    699税込769
    1パック(2個)
    当日出荷
    用途バック、コーナリング、ウインカーランプ(クリアレンズ)適合ターンシグナルランプ(標準クリアレンズ車)全長(mm)48アンバータイプシングル球定格電力(W)21定格電圧(V)12口金BAU15sガラス球形式S25
  • スプリングバランサー 遠藤工業

    スプリングバランサー

    遠藤工業(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    安全機能を多く備え、あらゆる用途に対応するよう設計されているバランサーの定番です。 疲労を減少し、作業能率を向上。 空間を利用でき、職場の広使用可能。 工具の位置を安定させ、正確な作業。 工具の汚損を防止。 電気や空気による動力は不要で安全作業。 構造は簡単で、取扱は容易です。
    用途電動機器、治工具及び加工品素材の懸垂。 芯出し作業。 作業ロボットのケーブルの懸垂。 各種機器のバランス装置。種別標準型
  • スマホホルダー 車用 スマホスタンド  幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ エレコム

    スマホホルダー 車用 スマホスタンド 幅45mm~90mm スマートフォン用 エアコンルーバー取付タイプ

    エレコム(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    欠品中
    スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、エアコンルーバー取付タイプの車載ホルダー。
    付属品ゴム足×2 エアコン取付用クリップ×1その他エアコン取付 フリップケース対応材質耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU質量(g)114対応機種幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約250g以下
  • ツールバランサー TRUSCO

    ツールバランサー

    TRUSCO(7件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1台
    当日出荷
    小型で経済的です。回転式調整キャップの使用によりスプリングの調整が容易です。
    用途電動ドライバー・エアドライバーなどの軽量工具の吊り下げに最適です。全長(mm)240ストローク(m)1.6ロープ径(Φmm)2.5