カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 研磨材(1)

「a4849」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルシール(ホンダ) 武蔵オイルシール工業オイルシール(ホンダ)武蔵オイルシール工業(41件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から12日以内出荷
メーカーホンダ
PRE-LOAD SLEEVE 8000A4849 MV AGUSTAPRE-LOAD SLEEVE 8000A4849MV AGUSTA
10,980税込12,078
1個
31日以内出荷
サンディンディスク マキタサンディンディスクマキタ(2件のレビュー)
929税込1,022
1箱(5枚)
当日出荷
粒度40寸法(Φmm)125適合機種BO140D、BO180D、BO5041、BO5030用、BO5010、BO5021種類粗仕上砥粒WA
PGネジケーブルグランド(A型) AVC(日本エイ・ヴィー・シー)PGネジケーブルグランド(A型)AVC(日本エイ・ヴィー・シー)
6,798税込7,478
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 3極AMPHENOL
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計
仕様●極数:3●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4849アズワン品番65-7550-28
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 26極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 26極AMPHENOL
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル