カテゴリ
- 制御機器(3)
- 整備工具・収納(2)
- 自動車補修部品(2)
- 電気材料(1)
- 測定用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「a4859」の検索結果

鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から31日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。硬度HV650以上真円度・円筒度(μm)0.8以内径精度(μm)±1ゲージ長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルターレンチセット
JTC¥26,980税込¥29,6781セット当日出荷18PCSのセット。 軽自動車~輸入車まで対応のフルセット!セット内容JTC1114,JTC1021,JTC1235,JTC4695,JTC1521,JTC4611,JTC1403,JTC4160A,JTC1522,JTC4452,JTC4668,JTC4612,JTC4904A,JTC4859A,JTC4571,JTC4352,JTC4353差込角(mm)12.7/21適合車種プリウス・クラウン・CX5・ベンツetcRoHS指令(10物質対応)対応
レクサス用オイルフィルターレンチ
JTC(3件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷適合アルミケース用材質金属製サイズ64.5mm/14p差込角(mm)9.5適合車種IS250、IS350、GS300、GS350、GS450H、ES350、RX350、LS460、LS600H、ゼロクラウン、ハイエース(ガソリン)、ランドクルーザー、エスティマ、旧パッソ、コンフォートRoHS指令(10物質対応)対応
サーモスタット
多摩興業¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷から16日以内出荷サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
基板接続用ピンヘッダ 20極 2.54mm 2列 1セット 75個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥35,980税込¥39,5781セット(75個)7日以内出荷仕様●入数:1チューブ(75個入り)●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金, ニッケル●定格電流:1A●コード番号:186-4859アズワン品番65-7711-71
基板対ケーブル ピッチ:3mm
日本モレックス(molex)¥899税込¥9891個7日以内出荷Molex 214752 シリーズ 600 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214752●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:3●コネクタBのコンタクト数:3●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:600mm●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:204-4859アズワン品番65-7382-08
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 6極
AMPHENOL¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷Amphenol 62GB シリーズコネクタは、キー溝の向きが利点となり、複数のコネクタ周囲の誤かん合黄銅又はステンレススチールのオプションが用意されたアルミシェルを備えています。弾性ネオプレン絶縁体一体型背面ワイヤシーリンググロメットで、液密アセンブリを保証します。機械加工アルミ合金製のシェルとハードウェアにより、非常に強力なコネクタとなっています Durable で現場で実証済みの設計仕様●極数:6●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4859アズワン品番65-7562-15
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 20極
AMPHENOL¥71,980税込¥79,1781個7日以内出荷。Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル仕様●極数:20●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:15●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4859アズワン品番65-7646-39