カテゴリ

  • バイク純正部品(6)
  • 農業機械(5)
  • 切削工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 研磨材(2)
  • 電動工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「a4880」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダブル球S25/BAY15d 12V STANLEY(スタンレー電気)ダブル球S25/BAY15d 12VSTANLEY(スタンレー電気)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(10個)
当日出荷
ガラス球形式S25定格電圧(V)12クリアタイプダブル球口金BAY15d
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
39,980税込43,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
α21バンドソー  S-MC ニコテックα21バンドソー S-MCニコテック
78,980税込86,878
1箱(5本)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
α21バンドソー S-MCシリーズ アマダマシナリー(NCC)α21バンドソー S-MCシリーズアマダマシナリー(NCC)
89,980税込98,978
1箱(5個)
6日以内出荷
形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
α21バンドソー S-MHシリーズ S-MH アマダマシナリー(NCC)α21バンドソー S-MHシリーズ S-MHアマダマシナリー(NCC)
89,980税込98,978
1箱(5個)
6日以内出荷
形鋼材からムク材まで、幅広い材料に対応。、あらかじめご利用の機械をご確認ください。
MY Series(MY40) SMCMY Series(MY40)SMC
4,198税込4,618
1個
11日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40
システムロックミニ TAKIGEN(タキゲン)システムロックミニTAKIGEN(タキゲン)
1,125税込1,238
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品キー2本・止め金
MARK,PANEL SW. ホンダMARK,PANEL SW.ホンダ
1,898税込2,088
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BREAKER,CIRCUIT ( ホンダBREAKER,CIRCUIT (ホンダ
7,498税込8,248
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BOBB,STATOR COIL ホンダBOBB,STATOR COILホンダ
58,980税込64,878
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PLATE CAU(EG1200Z ホンダPLATE CAU(EG1200Zホンダ
349税込384
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
BOX ASSY.,CONTROL ホンダBOX ASSY.,CONTROLホンダ
59,980税込65,978
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
超硬DLCリーマ Aシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ AシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
78,980税込86,878
1箱(3本)
41日以内出荷
耐溶着性に優れたDLCコーティングにより、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現します。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり、ムシレを抑制します。
用途アルミ合金/銅加工用。公差寸法:0~+0.005
フリージョイントL Panasonic(パナソニック)フリージョイントLPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
凹凸のある壁面に沿わせて配管する場合のカバーです。あらかじめ底面中央が長さ方向に割れていますので、配管を覆い被すように施工できます。
種類フリージョイント長さ(mm)1000
切断砥石305A24P(10入) マキタ切断砥石305A24P(10入)マキタ
37,980税込41,778
1セット
3日以内出荷
用途鉄工用。鋼管、アングル、軽量鉄骨の切断に外径(Φmm)305厚さ(mm)4穴径(Φmm)25.4粒度A24P適合機種305mmエンジンカッタ(EK732A除く)種類両面補強砥石寸法(Φmm)外径305砥石寸法(mm)厚さ4砥石寸法(Φmm)穴径25.4主要切断材料鉄工
TANK,FUEL*NH-1-Z* ホンダTANK,FUEL*NH-1-Z*ホンダ
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
TANK SE*R-104C-U* ホンダTANK SE*R-104C-U*ホンダ
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
TANK SE*PB117CU.* ホンダTANK SE*PB117CU.*ホンダ
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
TANK SET*PB117CU* ホンダTANK SET*PB117CU*ホンダ
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
TANK*R-131C-U* ホンダTANK*R-131C-U*ホンダ
149,800税込164,780
1個
4日以内出荷
TANK.S*NH-118M-U* ホンダTANK.S*NH-118M-U*ホンダ
92,980税込102,278
1個
4日以内出荷
アルミチェンジペダル105MM KITACOアルミチェンジペダル105MMKITACO(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
軽量かつ強固なアルミ鍛造を採用したチェンジペダルです。各車種用に設定。もちろんつま先可倒式ですので、転倒等による破損にも強く安心です。
主な適合車種KSR110(KL110A-000001-/KL110A-A02833-A04880)
フリージョイントL 80型 Panasonic(パナソニック)フリージョイントL 80型Panasonic(パナソニック)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
型式60型種類ダクト寸法A(mm)80寸法B(mm)65
基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入 日本モレックス(molex)基板対ケーブル ピッチ:3mm 1袋 5個入日本モレックス(molex)
6,498税込7,148
1袋(5個)
7日以内出荷
Molex 214752 シリーズ 150 mm Micro-Fit 3.0 ケーブルアセンブリは、スズパーティングとナイロン樹脂素材を使用しています。この製品は、デュアルエンドメス - メスコネクタを備え、ワイヤサイズは 18 AWG です。RoHS対応(2022年10月現在) 黒色 りん青銅金属
仕様●シリーズ:Micro-Fit 3.0●シリーズ番号:214752●CN1:Micro-Fit 3.0●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:Micro-Fit 3.0●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタAのコンタクト数:8●コネクタBのコンタクト数:8●線間ピッチ:3mm●外被色:黒●ケーブル長:150mm●定格電圧:300 V ac/dc●定格電流:8.5 A●コンタクトのめっき:錫●コード番号:204-4880アズワン品番65-7468-64
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 4極AMPHENOL
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルはニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】 ギガ・セレクション粒状穴研磨ブラシ【受注生産品】ギガ・セレクション
24,980税込27,478
1袋(5本)
100日以内出荷
ボールの足は樹脂製で柔軟性が高く、ワークの凹凸にもフィットし、綺麗に研磨できます。頭の部分に色を付けており、番手の区別がしやすいようになってます。
用途円筒状のワークの内面のバリ取り・錆取りなどに使用します。シリコンカーバイドは、比較的固いワーク(鋳鉄、炭素鋼など)に適しています。酸化アルミニウムは、比較的柔らかいワーク(アルミ、ステンレス、真鍮など)に適しています。