カテゴリ

  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 照明(1)
  • 測定用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)

「a4990」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングル球S25/BA15s 24V STANLEY(スタンレー電気)シングル球S25/BA15s 24VSTANLEY(スタンレー電気)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(10個)
当日出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
口金BA15s(つばなし並ピン)定格電圧(V)24適合バックランプ、ウインカー球定格電力(W)21電球形状S25
特殊コーティング(替刃) マキタ特殊コーティング(替刃)マキタ(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
メカナムホイール 直径48 mm 左右2個入り Adafruitメカナムホイール 直径48 mm 左右2個入りAdafruit
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様●カテゴリー:車輪●タイプ:ホイール●カテゴリー:車輪アズワン品番68-2095-45
超硬底刃リーマー(TiAlN) 協和精工超硬底刃リーマー(TiAlN)協和精工
22,980税込25,278
1本
当日出荷から翌々日出荷
底刃が付いているので止まり穴の加工などに最適です。TIALNコーティング付き。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(K10)コーティングTIALNコーティング
超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬DLCリーマ Aシリーズ アルミ合金/銅加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐溶着性に優れたDLCコーティング(水素フリー)により、構成刃先を抑制し、抜群の面粗度を実現。求心性を高めた切れ刃形状により、びびり・毟れを抑制。加工ニーズに合わせた首下長・全長のフレキシブル対応可能。
用途アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金材質超硬コーティングDLCコーティング
D.A.D シートベルトパッド GARSOND.A.D シートベルトパッドGARSON
4,498税込4,948
1セット(2個)
3日以内出荷
急ブレーキによる締め付けやシートベルト使用時における体への深いな食い込みを緩和させ、快適なドライブをお楽しみ頂けます。 裏面には肌に優しいソフト素材を採用。暑い季節などにおける、薄着の際にも快適にご使用頂けます。 装着は簡単で純正シートベルトに巻き付けるだけ。 マジックテープ使用なので、脱着も容易に行えます。
ブラックサイズ(mm)230×65デザインモノグラムレザー
シートベルトパッド モノグラムレザー ブラック GARSONシートベルトパッド モノグラムレザー ブラックGARSON
6,488税込7,137
1個
6日以内出荷
快適なドライブを実現急ブレーキによる締め付けやシートベルト使用時における体への不快な食い込みを緩和させ、快適なドライブをお楽しみいただけます。肌にやさしいソフト素材を採用裏面には肌に優しいソフト素材を採用。暑い季節などにおける、薄着の際にも快適にご使用いただけます。簡単装着純正シートベルトに巻きつけるだけの簡単装着。マジックテープ仕様なので、脱着も容易に行えます。
鋼ピンゲージ AA バラ SK(新潟精機)鋼ピンゲージ AA バラSK(新潟精機)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から31日以内出荷
・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。
用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8以内硬度HV650以上径精度(μm)±1RoHS指令(10物質対応)対応
(36A)グロメツト スバル(36A)グロメツトスバル
699税込769
1個
5日以内出荷
OH付鋼用ハイパーバニシングドリル アサヒ工具OH付鋼用ハイパーバニシングドリルアサヒ工具
15,980税込17,578
1本
翌々日出荷
センタリング+ドリル+リーマを一発加工。真円・円筒・拡大代10μ以内。抜けバリ、傘状切り粉の発生を極端に抑える事ができます。オイルホール付でAGXコーティング採用となります。
用途用途材質超硬AH03先端角(°)140表面処理AGXコーティング刃先形状バニシング右刃右ネジレ15
クラッチディスク レンジャー 86- アイシン精機クラッチディスク レンジャー 86-アイシン精機
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
適合メーカーNISSAN、HINO主な適合純正品番31250-3481・31250-5041・31250-3000A・31250-3480・31250-3600・31250-4990・31250-4000・31250-3790・31250-5662・31250-3000・31250-5340・31250-5381・31250-2761・31250-2990・31250-3791・31250-2730・31250-5242・31250-5360・31250-2750・31250-3511・31250-4940・31250-5233・31250-5660・3
(2719A)GRILLE 三菱ふそう(2719A)GRILLE三菱ふそう
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
MIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 7極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ MS3 シリーズ オス 7極AMPHENOL
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Amphenol MS シリーズコネクタは、実績のある電気性能を許容用途には、軍用地上支援装置、定格、船舶設備などがあります。耐環境性 高い費用効果
仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:13A●定格電圧:700 V●ミルスタンダード:MIL-DTL-5015●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:MS3●コード番号:200-4990アズワン品番65-7567-10
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 8極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 8極AMPHENOL
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
仕様●極数:8●オス/メス:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:750 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:フランジマウント●接合型:ネジ●接続方向:ストレート●シリーズ:2M805●コード番号:224-4990アズワン品番65-7647-32
LEDモジュール DNライティングLEDモジュールDNライティング
99,980税込109,978
1個
19日以内出荷
制御コントローラーで簡単に思い通りのカラーを選択可能 フレキブル トップビュー 最小曲げ半径50mm 連結可(1系統5000mm以内) 60mm毎で切断可能 特寸対応可
電源要(別置・別売)品種LEDモジュール使用場所屋内調光方式DMX入力電圧DC24V連結1系統5000mm以内