ペルチェ搭載 空調ウェア ベストタイプ フルセット (ウェア、ペルチェ、大ファン、20000mAhバッテリー) ファン付きウェア KAZEfit カゼフィットYAMAZEN(山善)当日出荷
届いてすぐに使えるペルチェ搭載 空調ウェアフルセット生地にはポリタスランを採用しマットで上品な質感ウェア横にファンがあるため、座りながら・運転しながらでも使用可能収納袋付きで持ち運びもラクラク・名札付きで管理しやすい紫外線防止加工:裏地にACグレーコーティングを施し、UVカット90%以上を実現。日焼けが気になる方に最適【KFPS6CV1E】・背中上部にペルチェ1個搭載・3段階風量調整:弱/中/強・電池使用時間(運転時間):(弱)約14時間・(中)約11時間・(強)約8時間【KFPW6CV1E】・首元にペルチェ2個搭載・4段階風量調整:ゆらぎ/弱/中/強 (※ゆらぎは弱モード2分、強モード5分を交互に運転します。)・電池使用時間(運転時間):(弱)約11時間・(中)約8時間30分・(強)約6時間30分◇大型ファン:外径 約106mm、厚み約47mm◇ジャンパーの服穴径:90mm◇保冷剤用メッシュポケット:2箇所《バッテリー》◇電池電圧:3.7V◇電池容量:20000mAh◇充電時間:約11時間(5V2A出力時)◇バッテリー残量目安表示あり
用途夏場の暑さ対策・猛暑対策に。作業現場、建設現場、工場、ガーデニング、アウトドア、配送作業など様々なシーンで活躍するペルチェ搭載ファン付きウェア。建設 土木 工事 現場用 工事現場 通勤 工場 屋外 厨房 農業 倉庫内作業 警備業 イベント スタッフ 園芸 ランニング ウォーキング ガーデニング 農作業 レジャー ゴルフ スポーツ 釣りセット内容専用ウェア×1着、20000mAhモバイルバッテリー×1個、5Vファン×2個、充電用USBケーブル×1本、ファン用USBスイッチケーブル×1本、ペルチェデバイス(スイッチ付き)×1個色ブラック素材ポリタスラン