カテゴリ

  • 事務用品(64)
    • フラットファイル(19)
    • リングファイル(15)
    • パイプ式ファイル(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(554)
  • 自動車純正部品(448)
  • 制御機器(378)
  • パソコン/周辺機器(286)
  • 作業工具(241)
  • 梱包用品(167)
  • 電気材料(156)
  • 農業機械(133)
  • メカニカル部品(100)
  • 作業服(100)
  • 日用品(81)
  • FA担当者のオススメ新商品(65)
  • 自動車補修部品(65)
  • 測定用品(47)
  • 切削工具(46)
  • バイク部品(45)
  • 店舗什器・備品(42)
  • 家電(37)
  • バイク純正部品(36)
  • 油圧機器・油圧ホース(33)
  • 保管用品(31)
  • 物流用品(27)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 機構部品(20)
  • オフィス家具(20)
  • 学童・教育用品(13)
  • 研磨材(11)
  • カー用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 空調・電設資材(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • トラック純正部品(8)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • バッテリー・電装(6)
  • 安全用品(5)
  • 空圧工具(5)
  • 照明(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 手袋(4)
  • 電動工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 塗料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 住設機器(2)
  • 介護用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
収納枚数(枚)
40・120・140・150・160・180・200・210・240・270・280・300・350・500・650・800・1000・1200
穴数
2
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
リサイクル・リビルト・修理・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「a5-e」の検索結果

関連キーワード
3,357件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
S2フラットファイル A5-E 青 コクヨS2フラットファイル A5-E 青コクヨ(2件のレビュー)
249税込274
1パック(3冊)
当日出荷
書類の整理・保存に最適。閉じた書類がずれない樹脂製のとじ具付きのフラットファイル3冊パックです。
サイズA5-E質量(g)94収納枚数150枚/冊寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)172×11×296グリーン購入法適合
A5/E型 クリップボード エスコA5/E型 クリップボードエスコ
365税込402
1枚
翌日出荷
材質表紙:オレフィン素材貼、芯材:古紙使用寸法(mm)229×167サイズA5アズワン品番64-2264-52ボード厚さ(mm)3
持出しフォルダー A5E コクヨ持出しフォルダー A5Eコクヨ
189税込208
1冊
当日出荷
サイズA5仕様マチ付き材質色板紙(古紙パルプ配合)厚さ(mm)30寸法(幅W×高さH)(mm)153×240エコマーク認定認定古紙配合率(%)70山高さ(mm)15グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 153
フラットファイルJ/A5・E型 ナカバヤシフラットファイルJ/A5・E型ナカバヤシ
1,398税込1,538
1セット(10冊)
5日以内出荷
表紙は古紙パルプ配合率70%の再生紙を使用しています。樹脂製綴具ナミダ型をした特徴ある形状の凸凹が、ポリ足としっかり噛み合い、綴じた書類を保持します。指触りの良いエンボス模様と程よい凹みが操作感を高めます。スムーズなファイリングのためストッパー機能も備えています。押してもサイドをつまんでもどちらでも操作できます。表紙カラーによく似合うカラーの「綴具のコマ」をセットしました。
サイズA5・E型本体質量(g)40背幅(mm)18寸法(縦×横)(mm)158×225綴じ厚(mm)約15材質(とじ具)樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)収納枚数(枚)コピー用紙:約150(64g/m2程度)表紙仕様特抄ファイル用紙(古紙再生紙70%)・厚さ約0.45mmグリーン購入法適合グリーンマーク認定
リングファイル<スリム>A5E コクヨリングファイル<スリム>A5Eコクヨ
399税込439
1冊
当日出荷
従来のリングより背幅がスリムになったリングファイルです 背幅を狭くするため表紙に4箇所穴を開けています 閲覧性に優れています とじ具がワンタッチで開閉可能です 替背紙で特長を訴求しています 収容枚数180枚
サイズA5E仕様替背紙式、スリムリング材質表紙/R-PP幅(mm)243高さ(mm)158タイプヨコ型種類リングファイル外幅寸法(mm)243収納枚数180背幅(mm)27穴数2リング内径(Φmm)22紙質表紙/R-PP50%とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合
バンパー フロント (BA5E) MAZDA(マツダ)バンパー フロント (BA5E)MAZDA(マツダ)
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
分岐ケーブル Aタイプ Y6A5Eタイプ Showa分岐ケーブル Aタイプ Y6A5EタイプShowa
34,980税込38,478
1個
4日以内出荷
縦引き分岐ケーブル(Yシリーズ)
用途マンション、ビル建築等の立ち上げ照明・電源コードとしてお使いいただいております。電線仕様母線:VCT3CX5.5sqコネクタ両端末:250V3P30A、分岐部:125V接地2P15A間隔(m)分岐:3
ラミネートフィルム ナカバヤシラミネートフィルムナカバヤシ(21件のレビュー)
429税込472
1パック(20枚)ほか
当日出荷から10日以内出荷
ラミネートフィルムE2タイプは従来のPETベースのフィルム(Eタイプ)にくらべ、サイズ的な余裕を省き、原稿に対しジャストサイズに加工されたフィルムです。焼却しても有害物質が発生しない、地球環境に優しいラミネートフィルムです。ハリのあるPET材ベースのフィルムメガピクセルフォトをワンランク上の仕上がりに美しく長もち。水に強い!! 汚れに強い!!油性マジックならフィルム面に記入もOK!!写真・POP・メニュー等のコーティングに最適。
材質PETフィルム厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ピース 油性マーカー 丸芯・細字 uni(三菱鉛筆)ピース 油性マーカー 丸芯・細字uni(三菱鉛筆)(7件のレビュー)
90税込99
1本
当日出荷
商品タイプ使い切り本体タイプシングル線幅(mm)0.7~0.9質量(g)8.4材質(軸)再生PP樹脂インク油性入数1本寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)10.7×14.3×139.1グリーン購入法適合線の太さ細字
フィルターハウジングNFH-Aシリーズ 日本フイルターフィルターハウジングNFH-Aシリーズ日本フイルター(17件のレビュー)
7,098税込7,808
1台
当日出荷
ろ過状況が確認できる透明タイプです。 最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM材質(本体)ポリプロピレン最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)55
レバー式アーチファイル ハピラレバー式アーチファイルハピラ(3件のレビュー)
709税込780
1冊
当日出荷
レバーの上下で簡単にリングを開閉でき、書類の出し入れも簡単。フチ金付の為、丈夫ですべりがいいです。
種類レバーファイル穴数2仕様背見出差し紙替え式付属品紙押さえ金具穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%材質(表紙)オレフィン素材貼表紙グリーン購入法適合
ホームマスターキー Z-1A5E-DVAL TOSTEM(LIXIL)ホームマスターキー Z-1A5E-DVALTOSTEM(LIXIL)
46,980税込51,678
1セット
7日以内出荷
シルバー適合シリーズガゼリアN、グランデル2、ジエスタ2(17~)、ジエスタ2防火戸(17~)、玄関ドアDA、玄関ドアDA防火戸、防火戸ガゼリアN
フラットファイルPP A5判ヨコ型 ビュートンフラットファイルPP A5判ヨコ型ビュートン
169税込186
1冊
当日出荷
しっかり綴じる樹脂製綴じ具を採用。丈夫で水に強いPP製。
材質PP厚さ(mm)表紙:0.45収納枚数140枚背幅(mm)15穴数2穴寸法(縦×横)(mm)160×225穴間隔(mm)80綴じ厚(mm)14グリーン購入法適合
ネジックナット ネグロス電工ネジックナットネグロス電工
229税込252
1箱(10個)
当日出荷から20日以内出荷
取付部品にアースが必要な時や、周囲温度の高い場合に適した端部装着用ナット。
ペットファイル LION (ライオン事務器)ペットファイルLION (ライオン事務器)
529税込582
1冊
当日出荷から9日以内出荷
仕様(とじ具)2穴リングとじ具/リング内径25mm・見返し板付材質(表紙)色板紙/再生紙収容数180枚
貫通式モジュラープラグ マーベル貫通式モジュラープラグマーベル(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1パック
当日出荷
貫通式モジュラープラグ(RJ-45 8P8C) 単線、より線共用 金メッキ層を持ち耐久性抜群 貫通式により圧着加工作業が簡単! ケーブルの長さ調整不要 配線の確認がしやすい 貫通させたケーブルを圧着と同時にきれいに 切り揃え可能
規格CAT5eアズワン品番65-2054-12プラグタイプ8P8C(RJ-45)導体サイズ(AWG[mm2])24金メッキ(μm)50(≧1.27μm)
DA型エコキャップ再生コンテナ TRUSCODA型エコキャップ再生コンテナTRUSCO
789税込868
1個
当日出荷
ペットボトルのキャップを再生して作られたコンテナです。 フタをしても積み重ねができます。
材質ポリプロピレンフタなし適合カード差し-コンテナ種類ベタ目スタッキング
DF1Bシリーズ HIROSE(ヒロセ電機)DF1BシリーズHIROSE(ヒロセ電機)
19税込21
1個
当日出荷から121日以内出荷
軽量ヘルメット 軽神 DICプラスチック軽量ヘルメット 軽神DICプラスチック(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から10日以内出荷
圧倒的な軽量化270g
材質ABS樹脂質量(g)270名入れ
ヘルールパッキン EPDM ツバ有 協和ステンレスヘルールパッキン EPDM ツバ有協和ステンレス
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質EPDM形状ヘルールパッキン
スモールファイル LION (ライオン事務器)スモールファイルLION (ライオン事務器)
1,098税込1,208
1冊
当日出荷から5日以内出荷
グレー仕様引き出し穴付付属品予備背紙1枚付、樹脂製紙押え付材質(表紙)紙クロス貼り・角金具付、(芯材)再生紙収容数270枚(27mm)グリーン購入法適合
MINAS A5/A6/E ブレーキケーブル Panasonic(パナソニック)MINAS A5/A6/E ブレーキケーブルPanasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1台
4日以内出荷から9日以内出荷
S0700 Series(S070-~) SMCS0700 Series(S070-~)SMC
3,698税込4,068
1個
当日出荷から11日以内出荷
・7mm幅小形電磁弁マニホールド。 ・4位置デュアル3ポート弁。 ・豊富な集中配線方式のバリエーション。 ・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※ 高さ20mm低減※ ※分割形マニホールド比較 ・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755
中型マイティプラー 定置型 トーヨーコーケン(TKK)中型マイティプラー 定置型トーヨーコーケン(TKK)
1,598,000税込1,757,800
1台
3日以内出荷から120日以内出荷
定置型ウインチ MAシリーズ。業界トップの実績を持ち、ウインチの代名詞となりました。あらゆる使用条件に適切に対応。定置型ウインチの決定版。マイティプラーは堅牢、コンパクトしかも安全性に優れた定置型ウインチで、苛酷な使用条件にも高性能を発揮します。クレーン、リフト、プラント用などに豊富な機種からお選びください。
付属品制御盤操作スイッチ使用電源AC200/200/220V、50/60/60Hz、3相モーター極数(P)4
LED環状照明具(OB-3、5用) 中央精機LED環状照明具(OB-3、5用)中央精機
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
対物レンズに取り付けて使用する環状照明です。 電球色LEDを使用していますので自然な色合いで観察することができ、低発熱・長寿命です。
質量(kg)0.05電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7照明環状照明RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ(HTシリーズ) エスコハンドタップ(HTシリーズ)エスコ
1,990税込2,189
1本
翌日出荷から8日以内出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
フィルターハウジングNFH-Aシリーズ 日本フイルターフィルターハウジングNFH-Aシリーズ日本フイルター
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
用途工業用水や井戸水のろ過に。鉄サビ・濁質のろ過に。洗浄水のろ過に。耐圧(MPa)0.5最高使用温度(℃)55
170mm/#150 ダイヤモンドやすり(丸) エスコ170mm/#150 ダイヤモンドやすり(丸)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
粒度150エスコ品番EA826SA-5E形状
170mm やすり(5種・5本組/細目) エスコ170mm やすり(5種・5本組/細目)エスコ
5,220税込5,742
1個
翌日出荷
エスコ品番EA521TA-5E粒度細目
カバー ロック - トップ (NF) MAZDA(マツダ)カバー ロック - トップ (NF)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
(76884)インシュレーター,リア ピラー ニッサン(76884)インシュレーター,リア ピラーニッサン
569税込626
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(47660)アクチュエーター ASSY ニッサン(47660)アクチュエーター ASSYニッサン
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
カバー ロック - トップ (NE) MAZDA(マツダ)カバー ロック - トップ (NE)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
H Series(HECR004) SMCH Series(HECR004)SMC
439,800税込483,780
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
冷却能力(W)400電源単相AC100~240V(50/60Hz)冷却方式空冷冷凍式
プロセスバルブ (VNB214~) SMCプロセスバルブ (VNB214~)SMC
14,980税込16,478
1個
当日出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB2切換方式(4) N.C. 1 MPa - Φ11パイロット方式(-) 標準タイプ
H Series(HECR008) SMCH Series(HECR008)SMC
659,800税込725,780
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
冷却能力(W)800電源単相AC100~240V(50/60Hz)冷却方式空冷冷凍式
プロセスバルブ (VNB312~) SMCプロセスバルブ (VNB312~)SMC
16,980税込18,678
1個
当日出荷から20日以内出荷
・各種流体制御用。 ・ボディ材質とシール材質の選択により空気・水・油・ガス・真空など幅広い 流体の使用が可能。 ・エアオペレート形、外部パイロット電磁形。
型式VNB3切換方式(2) N.O. 1 MPa - Φ20
ハンドル(L)アウター (LA02) MAZDA(マツダ)ハンドル(L)アウター (LA02)MAZDA(マツダ)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
ハンドル(L) R.ドアー アウタ (L001) MAZDA(マツダ)ハンドル(L) R.ドアー アウタ (L001)MAZDA(マツダ)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
(96374)カバー,ミラー ボデー LH ニッサン(96374)カバー,ミラー ボデー LHニッサン
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
関連キーワード
...